RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック
嵌合部形状プラグ・ジャック
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状オス
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ
嵌合部形状プラグ・プラグ
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様終端1 = オス RCA (1)終端2 = メス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = オスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ
嵌合部形状ジャック・プラグ
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 250MHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS BNC/RCA RF同軸アダプタ. BNC/RCA 75 Ω RF同軸アダプタ製品は、ニッケルめっき黄銅ボディ、POM絶縁体、及び金めっきセンターコンタクトを備えています。 品番< 790-2805') 790-2805/は、BNCプラグ-RCAジャックアダプタ 品番< 790-2809') 790-2809/は、RCAプラグ-BNCジャックアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
材質黄銅
寸法(mm)Φ3.2×34.7
質量(g)8.2
アズワン品番64-7953-90
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状オス
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
入数(個)2
変換内容RCAジャック⇔BNCジャック
嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ピンプラグをBNCプラグに変換します。
インピーダンス(Ω)50
オス形状BNCプラグ×1
メス形状ピン(RCA)ジャック(メス)×1
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター。オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
種類アダプタ
コンタクト形状メス
形状ストレート
タイプ丸型
変換内容RCAジャック⇔RCAジャック
嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
欠品中
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状オス
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式ねじ
変換内容RCAプラグ⇔Fプラグ
嵌合部形状プラグ・プラグ
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)
仕様BNC (オス) - RCA (メス)
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
材質黄銅
寸法(mm)Φ14.5×27
質量(g)13
アズワン品番64-7953-89
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-RCAソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = RCAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 銀長さ = 25.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 金長さ = 25mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
種類丸型
BNCプラグをピンプラグに変換します。
インピーダンス(Ω)50
オス形状ピン(RCA)プラグ×1
メス形状BNCジャック(メス)×1
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
BNCプラグをピンプラグに変換します。ピンジャック端子にBNCプラグ付ケーブルを挿入できます。
インピーダンス(Ω)50
オス形状ピン(RCA)プラグ×1
メス形状BNCジャック(メス)×1
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ピンプラグをBNCプラグに変換します。
インピーダンス(Ω)50
オス形状BNCプラグ×1
メス形状ピン(RCA)ジャック(メス)×1
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式ねじ
変換内容RCAプラグ⇔Fジャック
嵌合部形状プラグ・ジャック
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:RCA / Phono ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ
アズワン品番65-1615-86
1個
¥859
税込¥945
10日以内出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式ねじ
変換内容RCAジャック⇔Fプラグ
嵌合部形状ジャック・プラグ
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = オス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ:RCAプラグ-BNCソケット●アダプタタイプA:RCA●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●ボディ向き:ストレート●変換アダプタ(ユウエツ精機)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル
映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット
同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続
TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
防犯カメラ用 電源+映像+音声をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像)/RCA(モノラル音声) - LAN(RJ45) ]
端子DC電源2.1mm/BNC(映像)/RCA(モノラル音声) - LAN(RJ45)
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
種類コネクタ
使用温度範囲(℃)マイナス40~+85
接触抵抗(mΩ)10以下
特性インピーダンス不整合
絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC 1000(1分間)
アダプタタイプBNC型-RCA型
コネクタタイプBNC型/RCA型
嵌合部形状ジャック・ジャック
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類アダプタ
ボディ向きストレート
HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI出力へとリアルタイムで変換。高品質信号が提供できるようSDI信号をリクロック。SDI規格SMPTE-292/424/425-3/2081/2082に対応。SDI最大延長距離-12G-SDIは45m、6G-SDIは60m、3G-SDIは90m、HD-SDIは150m(RG6ケーブル使用時)。対応SDIフォーマット。-HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)。。-3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelAおよびB、最大2.97Gbps)。。-6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)。。-12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)。。RCA(R/L)コネクター付属のアナログステレオオーディオ出力に対応。入力ビデオ信号自動検知機能搭載。アナログオーディオチャネルは8接点ロータリースイッチで選択。固定式電源コネクター。
用途VC486は、HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するコンバーターです。
仕様【SDIフォーマット】HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)、3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelA、最大2.97Gbps)、6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)、12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)
セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1
スイッチ選択【アナログオーディオ選択】ロータリースイッチ×1(8接点)
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1・インピーダンスSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)、HDMI100Ω/SDI75Ω
ケース質量(kg)0.65
消費電力DC5V:3.635WBTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)・インピーダンス75Ω
制御USBMicroUSB×1(ファームウェアアップグレード)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度20~90%RH、結露なきこと
コネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1(5V、3A)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×129.6×28.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度12Gbps・対応解像度720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF301080i50、1080i59.94、1080i60/2KDCI23.98p、2KDCI24p、2KDCI25p、2KDCI25PsF2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60/4KDCI23.98p、4KDCI24p、4KDCI25p・最大距離[12G-SDI]最大45m、[6G-SDI]最大60m、[3G-SDI]最大90m、[HD-SDI]最大150m、HDMI最大3m(3840×2160@60Hz)
互換品番ビデオコンバーターVC840、VC880・ビデオエクステンダーVE7835、VE811、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D10H、2L-7D20H
オーディオ出力HDMIType-Aメス×1、RCAコネクターメス×2(R/L、アナログオーディオ)・フォーマットHDMI2.0準拠(2chオーディオ)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
3G/HD/SD-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。
SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。
放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.29
色ブラック
消費電力(W)3.635(DC5V)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
コネクタ形状BNCメス - HDMIタイプAメス/BNCメス - RCA メス×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×109×31
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p(60Hz)
メス形状BNC/HDMIタイプA/RCA
変換タイプメス - メス
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
HDMI信号を3G/HD/SD-SDI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。
SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。
デュアルディスプレイ用に低ジッターSDI出力ポートを2ポート搭載しています。
放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.29
色ブラック
消費電力(W)3.225(DC5V)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
コネクタ形状HDMIタイプAメス - BNCメス×2/HDMIタイプAメス - RCAメス×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×107×31
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8302-60
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p(60Hz)
オス形状HDMI
メス形状HDMIタイプA/BNC/RCA
変換タイプメス - メス
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類変換コネクター
仕様(両端)BNC-BNC
形状ストレートプラグ
種類ケーブル
結線方式中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC
関連キーワード
1
2
次へ