75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●オス/メス : メス●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●シリーズ : BNC7T●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングルスルーホール終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC 無反射終端器
種類終端器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 定格電力(W)0.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291 定格電圧AC500V 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 周波数帯域(Hz)0~4G 変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
899 税込989
当日出荷

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下
1個
529 税込582
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

対応モデル:BIANCHI DISC Brake 「Oltre XR4/XR3」「Specialissimai」「ARIA」「Infinito CV/XE」「Sprint」「Zolder」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13.5g
チェレステ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC型コネクタ/終端器/ BNC-TDシリーズ
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:0.5GHz●電圧定在波比:1.2以下(DC~500MHz)●定格電力(W):0.5W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき アズワン品番67-0361-61
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

KeithleyオスBNC - 3ラグメス三重同軸アダプタ237-BNC-TRXを使用して、BNCプラグで三重同軸ケーブルを終端します。Keithley 237高電圧SMU、7072-HV高電圧半導体マトリックスカード、6517A電位計 / 高抵抗計、7078-TRXケーブルと併用するため、高い定格電圧を備えています。
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

トーコネ(東洋コネクター)終端器3
エコ商品
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは50Ω。0.5Wまでの電力に対応。 トラスコ品番474-9072 材質中心コンタクト:黄銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき 定格電圧(V)500 コネクタ形状終端器 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC~500MHz) 使用周波数(GHz)0.5
1個
709 税込780
当日出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC →
仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8931 アズワン品番65-7576-18
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0131 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8867 アズワン品番65-7577-90
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MB タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】123B、124Bの機能+電力-Vpwm 入力感度5mV/div~200V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ/20pF 保証期間本体3年アクセサリ1年 内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着 波形【演算】高調波・電力 モード(バスヘルス)10種類 周波数(MHz)(帯域幅)40
1個
20,980 税込23,078
24日以内出荷

1個
790 税込869
当日出荷

Samtec BNC7T-P-C-GN-ST-CA3 は、BNC7T シリーズの機械用ジャック及びプラグです。ニッケルめっき黄銅シェル材質を使用しています。また、鉛フリーはんだ付けにも対応しています。コンタクト材質: TH1 及び BH1:銅合金 絶縁材: PTFE 動作電圧: 500Vrms
仕様●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:オス●インピーダンス:75Ω●接続方向:横型●動作周波数:12GHz●コード番号:196-9999 アズワン品番65-7675-58
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Samtec BNC7T シリーズは、ダイキャストバルクヘッドジャックスルーホール終端を使用した 50 Ω BNC です。ライトアングル 性能: 最高4 GHz
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コード番号:196-6633 アズワン品番65-7679-93
1セット(36個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

本製品は、シンワイヤーケーブル(10BASE2用)のBNC-F型バルブです。10BASE2のMAU、リピーター、端末などを10BASE2のネットワークに接続するときには、BNC-FB(BNC-F型バルブ)または、BNC-TB(BNC-T型バルブ)を使用します。
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷

接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 / 75 Ω BNC RF同軸アダプタは、ストレート / エルボー / T / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなど、様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4776 716-4776 は、 ジャック - ジャック - プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ - ジャック - ジャック構成の非対称BNC Tアダプタです。 このBNCシリーズRF同軸アダプタは、絶縁取り付け用のBNCジャック - BNCジャックアダプタを含めています(品番 ; 716-4836 716-4836 )。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 33.8mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:ソケット●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:チーズ●動作周波数:0 → 2GHz●長さ:32.5mm●BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金長さ = 38.2±0.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮BNC T-piece
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット-BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ極性 = ノーマルコンタクトめっき = 金長さ = 27.5mmボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅MolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタ. このMolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタはジャック-プラグ-ジャックの組み合わせを備えたT型設計が施されています。 このMolexミニチュアBNC RF同軸Tアダプタは、金めっき黄銅製プラグコンタクトと金めっきりん青銅製ジャックコンタクトが印加されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
長さ(mm)33 インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト) 接続方向チーズ
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた50 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番 < 546-4926&#x27;) 546-4926/は、BNCソケット-BNCソケット(メス-メス)構成のRF同軸BNCアダプタです。 品番< 546-4932&#x27;) 546-4932/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCソケット(メス-メス-メス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 546-4948&#x27;) 546-4948/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCプラグ(メス-メス-オス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 878-2381&#x27;) 878-2381/は、最大2.5 mmの厚さのパネルに適しているBNCバルクヘッドジャック-BNCプラグ(メス-オス)構成のRF同軸BNCアダプタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
131,380 税込144,518
7日以内出荷

タイプ(A)BNC、(B)BNC オス・メス(A)オス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きチーズ 仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 75Ωボディ向き = チーズコンタクトめっき = 金ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 75 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番< 546-4077&#x27;) 546-4077/は、BNCソケット-BNCソケット(f-f)構成のRF同軸BNCアダプタ 品番< 546-4106&#x27;) 546-4106/は、BNCソケット-BNCプラグ-BNCソケット(f-m-f)構成のRF同軸BNCT字アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

RS Pro BNC T アダプタですメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、 2 本の同軸ケーブルを接続するためにデュアルメス BNC ソケットが必要な場合に最適なソリューションです。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。このアダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 4GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro BNC T アダプタですデュアルメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、同軸ケーブルに対応するデュアルメス BNC ソケットを備えた T 字型構成になっています。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。この RF アダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 1 GHz 動作電圧: 335 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.35 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様インタフェースタイプ = BNCオス・メス = メスボディ向き = ストレートインピーダンス = 75Ω動作周波数 = 3GHz定格電力平均 = 1Wコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
定格電力(W)1 インピーダンス75Ω インターフェースBNC 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス75Ω RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
45,940 税込50,534
7日以内出荷

付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備) 材質/仕上本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト 質量(g)約110 電源レシーバー側から供給 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36 接続(接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1 使用環境温度:-10℃~+50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと) 対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。 (同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合) 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備) 材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト 質量(g)約250 消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器) 電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165 接続(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1 使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2) 使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

音羽電機工業ITVカメラ用SPD
エコ商品
ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合) 適合伝送帯域100kHz~3.0GHz コネクタBNC型 インピーダンス(Ω)75 耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブルテスター
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。 ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。 本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。 プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書 適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712 寸法(mm)W98×D205×H40 質量(g)約310(電池含まず) 測定精度10%+1m 表示分解能0.1m アズワン品番64-0868-47 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 測定距離(m)2~255
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

付属品10BASE-Tケーブル×1、10BASE-2ケーブル×2、BNCコネクタ×1、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2、RJ-45コネクタキャップ×2、006P9V乾電池(テスト用)×1、収納ケース 質量(g)マスターユニット:115、リモートユニット:40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:68×26×105、リモートユニット:31×25×102 適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、10BASE2ケーブル(BNCコネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)、トークンリングケーブル(RJ-45コネクタ) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ケーブル終端処理工具 (T100-6-W3 など)はオプションですが、正しい寸法を得るために使用することをお勧めします。BNCWシリーズ 防水形BNC コネクタ。特性インピーダンス:50 Ω / 75 Ω 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用や電子機器(監視カメラなど)に最適
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●コード番号:602-9265 アズワン品番65-7558-18
1個
3,998 税込4,398
欠品中

ケーブル終端処理工具 (T100-6-W3 など)はオプションですが、正しい寸法を得るために使用することをお勧めします。BNCWシリーズ 防水形BNC コネクタ。特性インピーダンス:50 Ω / 75 Ω 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用や電子機器(監視カメラなど)に
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 2.4GHz●コード番号:602-9344 アズワン品番65-7778-42
1個
4,098 税込4,508
欠品中