カテゴリ

  • バイク部品(571)
  • パソコン/周辺機器(237)
  • 手袋(16)
  • 制御機器(15)
  • 家電(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 切削工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 清掃用品(9)
  • 電動工具(9)
  • バッテリー・電装(6)
  • 防災用品(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 食品・飲料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boost」の検索結果

関連キーワード
952件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-BOOST 合成皮革手袋 ユニワールド

    G-BOOST 合成皮革手袋

    ユニワールド(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1双
    当日出荷
    甲部はのびのび速乾素材を使用!親指付け根はゴロつきのないフラット縫製!
    用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング入数(双)1機能速乾素材手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
  • G-BOOST ショックガード ユニワールド

    G-BOOST ショックガード

    ユニワールド
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷
    GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、スマホタッチ対応
    用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター材質手の甲:ポリエステル100%、手の平・指先補強:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴム色スチールグレー入数(双)1機能防振、タッチパネル対応
  • 合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク ユニワールド

    合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク

    ユニワールド(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1双
    当日出荷
    両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
    用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング材質【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン入数(双)1機能伸縮性
  • VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー VEGER(ベガー)

    VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー

    VEGER(ベガー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    5つのポートを搭載した最大130W出力の高速充電に対応した56000mAhの大容量モバイルバッテリーです。 TankBoostは、パワーデリバリーに対応した出力ポートが3つ (USB A×3 & Type-C×2) と入力ポート(Type-C×1 & Lightning×1)2つを備えています。 2つのPD Type-Cポート(100W + 30W)を搭載しており、MacBook Pro 16inchとiPad Proを同時に急速充電可能です。 モバイル ワークステーションをより効率的に充電できるパワーを備えていますので、出張などアクティブに働くビジネスマン の方の心強い味方になってくれます。
    セット内容本体、ケーブル(USB-AtoType-C)、取扱説明書寸法(mm)(約)159×73×54質量(g)約1040出力最大130W、USB1/2/3(QC3.0)5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C1:5V/3.0A9V/3.0A12V/2.5A(30W-PD)、Type-C2:5V/3.0A9V/3.0A12V/3.0A15V/3.0A20V/5A(100W-PD)対応機種ノートPC、スマホ、タブレット、AirPod、AppleWatchなど入力5-20V/3.25A(Max65W-PD)、Type-C/Lightning保証期間1年バッテリー容量(mAh)56000USBポート数5ポートRoHS指令(10物質対応)対応給電端子USB A
  • MAINTENANCE Spray (メンテナンススプレー) 水置換性・防錆 420ml BOOST

    MAINTENANCE Spray (メンテナンススプレー) 水置換性・防錆 420ml

    BOOST
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。BOOST MAINTENANCE Sprayはどのような細かい隙間へも浸透し、製品を覆い尽くし防錆膜を作ります。固着したボルトでも短時間で緩めることが出来る。水置換性があり、雨降り後のメンテナンス時に最大の効果を発揮します。金属吸着性に大変優れており、極薄皮膜で長期間の防錆が期待でき、灯油、有機溶剤などの刺激臭もありません。人体に悪影響を与える有害物質は使用しておりません。特徴。どのような細かい隙間へも浸透し、製品を覆いつくし防錆膜を作ります。固着したボルトでも短時間で緩めます。水置換性があり、濡れていても効果を発揮します。金属付着性に大変優れており極薄皮膜で長時間の防錆を期待できます。灯油、軽油、有機溶剤などの刺激臭もありません。人体に悪影響を与える有害物質は使用しておりません。使い方。主に用途は堅いネジを緩める際に使用しますが、防錆性も期待できることから錆を防ぎたい箇所へスプレーしておくこともおすすめ出来ます。水置換性を利用し、雨の中走った後直ぐにメンテナンスが困難な際にもチェーン・スポロケット等の錆防止に有効です。
    内容量(mL)420
  • HEAT PROOF GREASE (ヒートプルーフグリス) 100g BOOST

    HEAT PROOF GREASE (ヒートプルーフグリス) 100g

    BOOST
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。HEAT PROOF GREASE は、高熱になりやすい駆動部分で効果を発揮します。特にボトムブラケットには想像を超える力が加わり、クランクシャフトやベアリングが高熱になります。何も対処しなければ音鳴りが起こったりして、部品が摩耗する可能性もあります。このグリスはそういった問題を解決します。グリスの成分は流動性に優れており、高温下でも固まらず、粘度が低下して流れ出しません。そのため、フレームなどを汚すこともありません。特徴。HEAT PROOF=耐熱性。耐熱性に大変優れたグリスになります。自転車フレーム等、カーボン素材に金属部品を取り付ける箇所が出てきます。その際、力がかかる箇所では捻れ(ねじれ)、撓み(たわみ)が生じる際、異音がなることがあります。そのような異音を防ぐことが出来ます。使い方。クランクやBB(ボトムブラケット)等の、強い捻れ(ねじれ)、撓み(たわみ)が生じる箇所に塗り込み、組み付けることをおすすめします。
    内容量(g)100
  • DEGREASER (ディグリザー) PRO Team select 1000ml BOOST

    DEGREASER (ディグリザー) PRO Team select 1000ml

    BOOST
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。BOOST Chain Parts DEGREASER は各種金属部品の洗浄に特化した洗浄剤です。オイルや泥、ホコリなどの汚れがみるみるうちに分解され、本来の輝きが戻ってきます。全ての油汚れを洗浄するので、新たに注油する際に他の不純物と混ざらず、オイルの性能を最大限に体感して頂けます。特徴。プロチーム専属メカニックと開発を進めたディグリーザーである為、十分すぎる洗浄能力を持った大変強力な製品になります。使い方。まず使用する適量を別容 器に移し替え、ハケで洗浄 したい箇所に塗りこみま す。そのまま数分放置してから水で流します。さらに中性洗剤等で汚れを洗い 、水で流します。
    内容量(mL)1000
  • G-BOOST ウォームフレックス ユニワールド

    G-BOOST ウォームフレックス

    ユニワールド
    ¥919税込¥1,011
    1双
    当日出荷
    防風&内側フリースで暖かく、手の平はシリコンすべり止めがついており、グリップ力を発揮
    用途荷役作業・建築・農作業・アウトドア・スポーツ材質【本体】ポリエステル・ポリウレタン【すべり止め】シリコンゴム
  • G-BOOST合成皮革手袋 ユニワールド

    G-BOOST合成皮革手袋

    ユニワールド(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1組
    当日出荷
    甲部は通気性抜群の速乾メッシュ素材を使用。汗をかいてもムレない、臭わない繊細な縫製技術がフィット感をさらにUP!細かな指先作業に最適。エンボススベリ止め加工で抜群のグリップ力!
    用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル色ブルー、ブラック、グレーの3色アソート入数(双)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • G-BOOST ショックガード フィンガーカット ユニワールド

    G-BOOST ショックガード フィンガーカット

    ユニワールド(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、指切り&手首ショートタイプ。
    用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター材質手の甲:ポリエステル100%、手の平:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴム色スチールグレー入数(双)1機能防振
  • G-BOOST ウルトラバーナー ユニワールド

    G-BOOST ウルトラバーナー

    ユニワールド
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    撥水・中綿・防風、防水・フリースの8層構造で風や水の侵入を防ぎ、暖かく着用
    用途荷役作業・建築・農作業・アウトドア・スポーツ材質【手の平】ポリ塩化ビニル、【甲部】ポリエステル100%色モノクロブラッシュサイズL
  • 合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ ユニワールド

    合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ

    ユニワールド(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1双
    当日出荷
    両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 手のひら全体に斬新なブラッシュタイプのすべり止め タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
    用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング材質【手袋本体】ポリエステル・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン入数(双)1機能伸縮性
  • G-BOOST ウルトラバーナー ユニワールド

    G-BOOST ウルトラバーナー

    ユニワールド
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    撥水・中綿・防風、防水・フリースの9層構造で風や水の侵入を防ぎ、暖かく着用
    用途荷役作業・建築・農作業・アウトドア・スポーツ材質【手の平】ポリ塩化ビニル、【甲部】ポリエステル100%色モノクロブラッシュサイズLL
  • G-BOOST ウルトラバーナー ユニワールド

    G-BOOST ウルトラバーナー

    ユニワールド
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    撥水・中綿・防風、防水・フリースの7層構造で風や水の侵入を防ぎ、暖かく着用
    用途荷役作業・建築・農作業・アウトドア・スポーツ材質【手の平】ポリ塩化ビニル、【甲部】ポリエステル100%色モノクロブラッシュサイズM
  • CCウォーターゴールド プレミア BOOST PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド プレミア BOOST

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥5,158税込¥5,674
    1個(100mL)
    当日出荷
    横長の六角型形状により、向きを変えることで広い面と狭い面を使い分けできます。専 用ケース付きで保管も安心です。
    用途タイヤに宿る漆黒の艶、長持ちする美しさ 「CCウォーターゴールド プレミア」からタイヤ用ガラス系コーティング剤が登場。 タイヤを深みのある漆黒の艶に仕上げ、長期間保護します。石油系溶剤不使用でタイヤ を傷めません。さらに紫外線や経年劣化からタイヤを守り、色褪せやひび割れを抑えま す。また、液ノビが非常に良く、簡単にムラなく素早く塗り広げることが可能です。 付属の超極細ブラシは50ミクロンの超極細毛が約3万本使用されており、タイヤ表面に滑 らかにフィットし、液を均一に浸透させることで美しい仕上がりをサポート。危険物の類別非危険物
  • GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキ

    GRACAT EASY BOOSTドリル

    ムラキ
    ¥29,980税込¥32,978
    1式
    翌日出荷
    一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。 。3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。(Φ4.0以上) 。19本組セット。
    寸法(Φmm)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0
  • G-BOOST カモフラグリップ TYPE3 ユニワールド

    G-BOOST カモフラグリップ TYPE3

    ユニワールド
    ¥749税込¥824
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    手の甲が荒いメッシュで通気性抜群。手の平、手の甲は両面ストレッチの優れたフィット感。 迷彩パターンのすべり止め
    用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング材質手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル100%、指股:ポリエステル・ポリウレタン色モスグリーン入数(双)1機能通気性
  • GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキ

    GRACAT EASY BOOSTドリル

    ムラキ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。
    材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135
  • GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキ

    GRACAT EASY BOOSTドリル

    ムラキ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1セット(10本)ほか
    3日以内出荷
    一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。 。3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。
    材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135シャンク3面フラット刃先形状EASY BOOST
  • G-BOOST バーナー ユニワールド

    G-BOOST バーナー

    ユニワールド(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1双
    欠品中
    冬の作業に最適な、スタイリッシュデザイングローブ。
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業仕様スマホ対応・内側キュービックフリース採用材質【手の甲】ポリエステル/【手の平】合成皮革/【裏フリース】ポリエステル入数(双)1機能軽撥水加工、スマホ対応
  • 高送りエンドミル MFH Boost用 チップ 京セラ

    高送りエンドミル MFH Boost用 チップ

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に仕様両面4コーナ厚さ(mm)4.4穴径(Φmm)4.1チップ幅(mm)9.1チップ長さ(mm)14.5コーナーR(mm)1
  • CCウォーターゴールド プレミア BOOST 300 PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド プレミア BOOST 300

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥3,468税込¥3,815
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    タイヤ用ガラス系コーティング剤「CCウォーターゴールド プレミア BOOST」の大容量タイプです。タイヤに深みのある漆黒の艶を与え、長時間にわたって美しさを保ちます。液ノビが非常に良く、ムラなく簡単に、素早く塗り広げることができます。 。普通車タイヤ約120本分使用することができ、頻繁にタイヤコーティングをする方に最適です。また、石油系溶剤不使用でタイヤを傷めず、安心して使用できます。 。さらに紫外線や経年劣化からタイヤを守り、色褪せやひび割れを抑えます。
    製品質量(g)355製品サイズ(mm)高さ:170 幅:70 奥行:60危険物の類別非危険物
  • BOOST MAX リチウム ジャンプスターター NOCO

    BOOST MAX リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    6日以内出荷
    ・NOCOのジャンプスターター、GB251+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。3000アンペアを超える始動電力により、最大32リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブル パワー バンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 600 ルーメンLED懐中電灯を備えています。
    本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~32.0 / ディーゼル ~32.0ピーク電流(A)3000バッテリー容量(Wh)(内蔵)137USBTypeC:(IN)12ボルト、4アンペア、(OUT)12ボルト、15アンペア
  • BOOST スルーアダプターforSUITO ELITE(サイクル)

    BOOST スルーアダプターforSUITO

    ELITE(サイクル)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    7日以内出荷
    スルーアダプター2 , DIRETO XR/SUITO対応 [148x12mm 11sのみ対応]
  • BOOST MAX リチウム ジャンプスターター NOCO

    BOOST MAX リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    6日以内出荷
    ・NOCOのジャンプスターター、GB500+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。6250アンペアを超える始動電力により、最大45リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる12ホルト及び24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブルパワーバンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 2200ルーメンLED懐中電灯を備えています。
    本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~45.0 / ディーゼル ~45.0ピーク電流(A)6250バッテリー容量(Wh)(内蔵)266USBTypeC:(IN)12ボルト、5アンペア、(OUT)12.8ボルト、15アンペア
  • 電動空気入れ「充てん君BOOST」 LeFH-e×70mai

    電動空気入れ「充てん君BOOST」

    LeFH-e×70mai
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    あの充てん君がさらに便利になって新登場!。軽量約440g!コンパクトながらも空気圧は最大150PSI(1030kpa)!。付属のアタッチメント3種を使い分ければ、あらゆるシーンで活躍できるハンディタイプ電動空気入れ。愛車の日常的なタイヤ管理から、アウトドアアクティビティまで…これ一台で空気圧に関するメンテナンスやトラブルに対応できます。60cmと長めのエアホースで自動車のタイヤ充てん時も床に置いてのご使用が可能です。満充電時に充てんできるタイヤ本数の目安は下記の通りです。参考サイズ 235/60R18 ( 空気圧260kPa) の場合。規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。参考サイズ 235/50R21 ( 空気圧260kPa) の場合。規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。上記参考サイズの場合、充てん時間としては1 本あたり0% ~ 規定量まで約3 分が目安です。高圧力に移行していくほど充てんスピードは落ちていきます。連続の場合は後半の充てんスピードは落ちていきます。
    用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ寸法(mm)106×92×48質量(g)443電源5V2A使用温度(℃)-20~60対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン保証期間1年充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)2600×2最大圧力(kPa)1030
  • BOOST GRIP 3双組 Star Field(星野商店)

    BOOST GRIP 3双組

    Star Field(星野商店)
    ¥599税込¥659
    1双ほか
    6日以内出荷
    13Gで作業性に優れ、天然ゴムの滑り止めでしっかりグリップ
    用途軽作業・一般作業機能フィット感・グリップ力・耐摩耗性・耐引裂性・通気性ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • PowerBoost 500 Basic-5V USB Boost Adafruit

    PowerBoost 500 Basic-5V USB Boost

    Adafruit
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです。 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 3.2Vを下回ると赤いLEDが点灯します
    厚さ(mm)7寸法(mm)28×22×2質量(g)3
  • PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost Adafruit

    PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost

    Adafruit
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 組み立てが必要なキット品です。(面実装部品のみ実装済み)
    厚さ(mm)7.5寸法(mm)29×23×2質量(g)6
  • G-BOOST カモフラグリップ TYPE1 ユニワールド

    G-BOOST カモフラグリップ TYPE1

    ユニワールド
    ¥749税込¥824
    1双
    4日以内出荷
    シームレスで縫い目が当たらない。手の平、手の甲は両面ストレッチの優れたフィット感。 迷彩パターンのすべり止め
    用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング材質手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル・ポリウレタン色ネイビー入数(双)1
  • MAPro1000 Boost Red Maestraudio

    MAPro1000 Boost Red

    Maestraudio
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    8日以内出荷
    『MAPro1000』は、より快適に耳にフィットする筐体設計を目指して開発した、モニターイヤホン形状の新IEMシリーズ「MAPro」の第1弾製品です。筐体形状で耳に対し固定することで、耳道の負担を軽減しつつ、より快適なフィッティングと遮音性向上を同時に実現する小型モニターイヤホン形状を設計開発。動いてもズレにくく、長時間の使用でも耳道への負担が少ないのが特徴。深い低域再生を実現する10mm径グラフェンコートダイナミックドライバーに加え、MAProシリーズ用に新たに開発した独自技術のパッシブ型セラミックコートツイーター5.8mm径RSTを初搭載したハイブリッドドライバー構成採用。小型筐体ながら音に包まれるような広いサウンドステージを実現。互換性の高いMMCXコネクターを採用。ケーブルは高伝導OFC線を導体に採用した4芯構成。イヤーピースは硬度を再調整したシリコンタイプiSep02と、高遮音を目的としたフォームタイプiFep01が付属。[Dive into Music]のスローガンの元、MAPro1000は快適なフィッティングと空間表現で、音楽やゲーム、映画、VR空間などあらゆるコンテンツで没入感を高めます。
    仕様●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●その他環境及び安全規格:なし
  • G-BOOST カモフラグリップ TYPE2 ユニワールド

    G-BOOST カモフラグリップ TYPE2

    ユニワールド
    ¥749税込¥824
    1双
    4日以内出荷
    手の平、手の甲は両面ストレッチの優れたフィット感。通気性に優れムレに強い。 迷彩パターンのすべり止め
    用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング材質手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン・その他色グレー入数(双)1機能通気性
  • BOOST↑CHARGE PRO デュアルUSB-C GaN ウォールチャージャー PPS 45W BELKIN(ベルキン)

    BOOST↑CHARGE PRO デュアルUSB-C GaN ウォールチャージャー PPS 45W

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    デュアルUSB-Cポートで対応デバイスを2台同時に高速充電 USB-C PD 3.0対応、iPhone 13を28分で0%から50%の状態まで、Samsung Galaxy S21を27分で0%から50%の状態まで充電 USB-Cポート1つを使用する場合は最大45W、両方のポートを使用する場合は25W+20Wで充電可能 Apple、Samsung、Chromebook、、Nintendo Switchなどの対応デバイス向けに最適化 GaNテクノロジーを統合し、高出力ながら発熱しない、効率的な充電を実現 PPSテクノロジーで、対応デバイスに最適な電力をダイナミックに供給
    色ホワイトポート数2
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク)

    京セラ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に形状Fig.1給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・ミリ仕様) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・ミリ仕様)

    京セラ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Φ32mm 幅22.5mm 24STEEZ対応 SV BOOST スプール。24STEEZ対応のSV BOOSTスプール。空気抵抗の大きいルアーやリグもバックラッシュの心配なくキャストが可能。※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。【付属品】。調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、取扱説明書
    標準自重(g)10
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク)

    京セラ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に形状Fig.2給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • BOOST↑UP CHARGE Lightning to USB-A 高耐久編込ケーブル BELKIN(ベルキン)
    ブラック
    ホワイト

    BOOST↑UP CHARGE Lightning to USB-A 高耐久編込ケーブル

    BELKIN(ベルキン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • RCSB SV BOOST1000 G1スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB SV BOOST1000 G1スプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    ・SV BOOST 1000 スプール G1。SV BOOST 1000 G1はストレスフリーバーサタイルのコンセプトはそのままに、かつてない伸びを実現したBOOST。G1ジュラルミン製Φ34mmスプール。
    用途カスタムパーツ質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】14-45~90、16-40~80
  • RCSB SV BOOST 1000S スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB SV BOOST 1000S スプール G1

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    ・SV BOOST 1000S スプール G1。 ”必要なライン量”だけを巻くことでスプールのトータルウエイトを軽量化。 スプールレスポンスの向上により、低弾道で正確にルアーを送り込むことが出来る。 キャストアキュラシーが高まることで、余計なプレッシャーを掛けずにアプローチが可能。
    用途カスタムパーツ質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70