70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプター型式BNCメス-端子台、【A】BNC、【B】端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスA:メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケル
1個
420 税込462
欠品中

CLEVER LITTLE BOXDisplayport Male to Male Cable 5m
エコ商品
長さ(m)5 材質(シース)PVC シールドシールド付き シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタADisplay Port コネクタBDisplay Port ケーブルタイプDisplayPort コネクタジェンダー【A】オス、【B】オス
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

長さ(m)0.9 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAメスUSB A コネクタBメス20ピンコネクタ USBタイプUSB 3.0
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:XLR●オス・メス:オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,970 税込7,667
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAオスUSB A コネクタBオスUSB B USBタイプUSB 3.0
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電池タイプ:ダブルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:USBタイプA, USBタイプC●オス・メス:オス●寸法:50 X 36.1 X 50mm●高さ:50mm●長さ:50mm●幅:36.1mm●Clever Little Box USBフェイスプレート. Clever Little BoxのUSBデュアルポート充電モジュール(5 V、2.1 A)製品です。 このUSB充電器は、モバイル機器やハンドヘルド機器の充電用の独立したUSBポートを備えています。 50 x 50 mmのモジュラサイズになっています。 品番 ; 124-2518 124-2518 は、1つのUSB Cポートと1つのUSB Aポートを備えています。 オフィス、デモルームの展示スタンド、小売拠点などに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,340 税込8,074
7日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

CLEVER LITTLE BOXDisplayport Male to Male Cable 1m
エコ商品
長さ(m)1 材質(シース)PVC シールドシールド付き シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタADisplay Port コネクタBDisplay Port ケーブルタイプDisplayPort コネクタジェンダー【A】オス、【B】オス
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様【終端1】メスHDMI (1)、【終端2】メス HDMI (1)、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1、【タイプから変換】HDMI、【ジェンダーから変換】メス タイプHDMI 材質(ハウジング)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル
1個
2,810 税込3,091
7日以内出荷

CLEVER LITTLE BOXClever Little Box USB延長ケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAオスUSB A コネクタBメスUSB A USBタイプUSB 3.0
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

CLEVER LITTLE BOXClever Little Box RJアダプタ
エコ商品
タイプPCBユニット インターフェイスRJ45, ネジ端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,770 税込5,247
7日以内出荷

CLEVER LITTLE BOXVGA Ferrule Lead
エコ商品
仕様VGAフェルールリード. このClever Little Box製のVGAケーブルは、オスVGAプラグとブーツレースフェルールの自由単を備えています。 この非常に長い業務用グレードのケーブルは、カスタムメディアのセットアップにおけるフィードスルー用途に最適です。 この取り付けの簡単なケーブルは、現場で自由端を終端できるので、かさばるVGAコネクタが届かないような場所にもアクセスできます。. 特長と利点. ; 取り付けの簡単なフリーエンド ; 業務用グレードケーブル ; ケーブルコア: 3 x 同軸ペア、5 x 信号ワイヤ、1 x スクリーン. このシリーズの内容:. ; 品番< 741-2728&#x27;) 741-2728/: 50 m VGA - 自由端ケーブル ; 品番< 741-2725&#x27;) 741-2725/: 30 m VGA - 自由端ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:HDMI●オス・メス:メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,700 税込7,370
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
7,898 税込8,688
当日出荷

Brainboxes PoE イーサネット - シリアルデバイスサーバーBrainboxes PoE イーサネットからシリアルデバイスサーバー( Power over Ethernet 対応)は、RS232 シリアルポート 2 つにアクセスできる最先端のデバイスです。ES シリーズは、シンプルですぐにネットワーク接続できるシリアルポートを提供します。Web インターフェイスを使用すると、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワークまたはインターネット経由でシリアルポートを安全に設定および制御できます。このデバイスには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます。特長と利点Power over Ethernet IEEE802.3af 対応の 2 ポート RS-232 です データ転送速度: 110 → 1,000,000ボー 使いやすいインターフェイス 簡単に使用可能 強力な操作性 シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 オプションの DIN レール取り付けキット用途モデム POS プリンタ 産業機器認定CE
仕様最大ボーレート = 1Mbit/s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維
1台
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

タイプ【バス】PCI インターフェイスシリアル 接続ポートRS232
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Brainboxes デバイスサーバーBrainboxes のイーサネット - シリアルデバイスサーバーは、 RS232 シリアルポート 1 つにアクセスします。最大 1 、 000 、 000 ボーのデータ転送速度を備え、 1 Mbit/s のラインドライバと組み合わせることで、妥協のない性能を発揮します。また、このデバイスの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートも提供します。また、 Web インターフェイスも備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定及び制御できます。このデバイスには、 Android タブレット、 PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケット経由でアクセスできます。特長と利点データレートの範囲は 110 ボー ~ 921,600 ボーです 仮想 COM ポートをインストールするか、 Visual Basic 、 C# などのソフトウェア API を使用します シリアルポートトンネリングを使用すると、ソフトウェア要件なしで、任意の距離でシリアルケーブルを交換できます 電源を搭載(電源入力範囲: 5 → 30 V dc ) 使いやすいインターフェイス用途モデム POS プリンタ 産業機器
仕様最大ボーレート = 1Mbit/s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Brainboxes デバイスサーバーBrainboxes のイーサネット - シリアルデバイスサーバー最大 1,000,000 ボーのデータ転送速度を備え、1 Mbit/s のラインドライバと組み合わせている場合、妥協のない性能を発揮します。Power over Ethernet ( PoE )は、IEEE 802.3af 規格を使用します。このデバイスの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。また、Web インターフェイスも備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定及び制御できます。このデバイスには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます。使いやすいインターフェイスで、使いやすく、操作が強力です シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 電源を内蔵(電源入力範囲: 5 → 30 V dc )用途モデム POS プリンタ 産業機器
仕様最大ボーレート = 1Mbit/s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

BrainboxesBrainboxes イーサネットスイッチには 8 つのアナログ入力があります。電圧及び電流の高精度測定に適しています。実際のパラメータのほとんどは、アナログ出力センサを搭載したセンサを使用して測定されます。この Brainboxes イーサネットスイッチは、これらの実際の信号を受信してネットワーク上のデータに変換します。Brainboxes スイッチは、 Microsoft を使用してデバイスと通信するための API 及びサンプルコードのスイートを提供します。NET フレームワーク Visual Basic 、 C# 、 C++ 、 Java 、 JavaScript 、および PHP 。このデバイスは、 Web ブラウザから設定及び保護できます。また、 Windows PC の COM ポートとしてインストールして、レガシーアプリケーションに不可欠な完全な下位互換性を持たせることができます。メディアコンバータは CE 認定を受けています。特長と利点個別に設定可能 工場フロアプロセス制御及びオートメーション 内蔵DINレール取り付け 任意の Web ブラウザから即座に監視できます プログラマブルゲインアンプは、最小 75 mV のフル分解能測定が可能です 動作温度範囲: -30 → 80 ° C用途工場フロア 車両 海洋産業認定CE
仕様動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

Brainboxes デバイスサーバーBrainboxes のイーサネット - シリアルデバイスサーバー最大 1,000,000 ボーのデータ転送速度を備え、1 Mbit/s のラインドライバと組み合わせている場合、妥協のない性能を発揮します。Power over Ethernet ( PoE )は、IEEE 802.3af 規格を使用します。このデバイスの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。また、Web インターフェイスも備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定及び制御できます。このデバイスには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます。特長と利点使いやすいインターフェイスで、使いやすく、操作が強力です シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 電源を内蔵(電源入力範囲: 5 → 30 V dc ) LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット Web 設定および RFC2217 準拠のインターフェイス 10/100 Base TXイーサネットポート 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します用途モデム POS プリンタ 産業機器
仕様最大ボーレート = 1Mbit/s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

BrainboxesアダプタBrainboxes アダプタはイーサネット - シリアルデバイスサーバーで、2 つの RS232 シリアルポートにアクセスできます。簡単に配線できるように取り外し可能なねじ端子台が備えられています。このデバイスは、要求の厳しい環境で簡単なネットワークシリアルポートを提供します。シリアルポートトンネリングを備えており、あらゆる距離でシリアルケーブルを交換できます。また、Web インターフェイスを備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定し、制御できます。このアダプタには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます特長と利点最大ボーレート: 100 万回( 1 Mbaud ) 10/100 Base TXイーサネットポート 使いやすいインターフェイス、使いやすく、操作が強力です Windows以外のユーザー向けのWeb構成及びRFC2217互換インターフェイス LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット ソフトウェア不要 電源が付属( 5 → 30 V dc の範囲の電源入力) 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します用途リモートモニタリング 産業施設 ソフトウェア
仕様最大ボーレート = 1Mbit/s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は工場フロアの 24 V dc 電源に接続できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。CE 認定を取得しています。特長と利点壁面取り付け型のコンパクトなプラスチックケースです 電源ステータス LED 動作温度範囲: 0 → 60 ° C 取り外し可能なパワー端子で配線が簡単 ソフトウェア不要 各ポートに接続速度とアクティビティを示すLEDを搭載用途工場フロア 車両 海洋産業
仕様RJ45ポート = 5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。このイーサネットスイッチには 4 つの入力と 4 つの出力があります。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は 24 V dc の工場フロアから電源を供給できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。特長と利点内蔵DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 冗長デュアル電源入力の範囲は 5 ~ 30VDC です 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 スリムなフットプリントのケース用途工場フロア 車両 海洋産業
仕様RJ45ポート = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

インターフェイスシリアル RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート921.6kbit/s 接続ポートRS232
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Brainboxes シリアルBrainboxes シリアルボード最大データ転送速度: 230 400 ボーレート、 Mbit/s のラインドライバと組み合わせることで、妥協のない性能を発揮します。BRAINBOXESの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。RS485 1 ツイストペア 自動化対応の半二重構成により、データ方向の自動制御により、トラブルフリーのデータ伝送が実現されます。Web インターフェイスを使用すると、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワークまたはインターネット経由でシリアルポートを安全に設定および制御できます。特長と利点ユーザーフレンドリなインターフェイス、使いやすく高性能 Windows以外のユーザー向けのWeb構成及びRFC2217互換インターフェイス LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット シリアルポートトンネリング(個別に設定可能)により、ソフトウェアを必要とせずに、あらゆる距離でシリアルケーブルを交換できます 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します フロー制御: RTS/CTS DSR/DTR XON/XOFF データレート: 10/100 Mbps ケーブルの標準 クロスオーバー自動検出( Auto-MDIX ネットワークイーサネット 10BaseT/100BaseTX への接続認定IP30等級 AEO C-TPAT Microsoft 認定ゴールドパートナー WEEE RoHS EMC: CE TAA
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 2接続ポート = RS232, RS422, RS485最大ボーレート = 230.4kbit/sFIFOサイズ = 256 (トランスミッタ) B、32 (レシーバ) B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

Brainboxes USB- シリアルBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは付属のソフトウェアドライバを使用すると、 USB- シリアルの一般的な問題を解消することができ、信頼性が高く安定したネイティブの COM ポートソリューションを実現できます。Orange が色分けされた絶縁体を標準の USB コネクタと区別します。特長と利点1 ポート RS-422 / 485 USB- シリアルアダプタ 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 最小のフォームファクタである USB- シリアル 他の多くの USB- シリアルデバイスで障害が発生した場合に機能します Windows 10 、 8 、 7 、 XP 、 Mac 、 Linux 用のドライバ 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 入力 x 9 、出力 x 1 ボーレート:最大 921,600 ネイティブ COM ポートソリューション認定CE IP50定格
仕様バスタイプ = RS422, RS485コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

US-159コンバータUSB-シリアルRS232 - 絶縁型. 超小型USB-シリアルアダプタUS-159は、2 kVの絶縁、高圧スパイク及び接地電位差からの保護機能を備えています。. 1ポート絶縁型USB-RS232シリアルアダプタ ボーレート: 最大460 Kボー 独自のソフトウェアソリューションによる信頼性の高い、安定したネイティブCOMポートソリューション 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 9ピンオスコネクタ IP50保護等級 動作温度: -40 → +80 ℃ 壁面取り付けも可能
仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:Expressカード●併用可能製品:LPTポート●PCI Express LPT Port. PCI Express card to provide an LPT port via a 25 pin male (DB25) output connector Available in both a standard and low profile Drivers for all popular operating systems RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,190 税込37,609
7日以内出荷


1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

タイプ【バス】PCI インターフェイスシリアル 接続ポートRS422, RS485 ボーレート921.6kbit/s
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリアルボード( 1 および 2 ポート). 割り込みとアドレスの自動設定 16850 UART 自動ゲート機能により、マルチタスクオペレーティングシステムで RS-485 半二重モードを効率的に使用できます
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 2接続ポート = RS422, RS485最大ボーレート = 921.6kbit/sFIFOサイズ = 128 B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Brainboxes USBBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは、壊れにくい接続用の高保持力 USB コネクタです。ソフトウェアドライバが付属しているため、 USB- シリアル通信の多くの一般的な問題が解消されています。これにより、信頼性と安定性に優れた、ネイティブの COM ポートソリューションが実現します。このコネクタは、 Orange で色分けされた絶縁体を備えており、標準の USB コネクタとは区別できます。このアダプタは IP50 等級です。特長と利点超小型 1 ポート RS-232 USB- シリアルアダプタ データレート: 300 baud → 921,600 baud 一般的なすべてのオペレーティングシステム用のドライバ 他の多くの USB- シリアルデバイスでは使用できない場所でも機能します 0.5 m USB 延長ケーブルが付属します 最小フォームファクタの USB- シリアル
仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷