表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
色で使いたいサイズが簡単に選べる
傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100
先端形状ボールポイント
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質PC
使用温度範囲(℃)-50~135
色調グレー
一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。
省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。
※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
通信方式GFSK方式
ホットキー数13キー
こんなお得な商品も!

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
モノタロウ
¥499
税込¥549
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
付属品フランジナット2個付
色黒
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)600
使用周囲温度(℃)-20~90
材質(基台)ポリエステル樹脂
耐熱区分一種耐熱形
各種センサーをΦ40mm~Φ140mmまでのポールに取り付けることができるアタッチメントです。
材質ポール取付板:ステンレス、バンド:ステンレス
バーバパパのイラストが可愛いバトミントンセットです。ラケット2本・シャトル2個付属だから到着後すぐにご使用頂けます。ガット張り上げ済・カバー付きです。
材質ラケット:スチール、カバー:PVC、シャトル:ポリエチレン
色ピンク
質量(g)約360
長さ(cm)約65
1組
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。
仕様チャックハンドル付き
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)1100
最高使用圧力(MPa)0.68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
穴あけ能力(mm)1~10
空気消費量(L/min)500
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283
アズワン品番65-7774-09
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261
アズワン品番65-7764-77
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●コード番号:318-5306
材質PBT
極数6
シリーズBP1
定格電圧(V)250
定格絶縁電圧(V)250
通電電流(A)15
定格電流(A)15
端子間ピッチ(mm)10
温度上昇45℃以下
端子ねじM3.5
耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ)
絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上
行数1
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)
接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動(m/s2)50
色(本体)黒(N1.5近似)
アズワン品番65-7588-07
推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3
耐電圧(V/min)AC2000
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5053
アズワン品番65-7579-39
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用リチウムイオンバッテリー。専用充電器不要。タイプCでの簡単充電が可能。ひと目で電池残量の確認ができる
用途PS-1025/PHT-1015/PHS-1025用バッテリーとして。充電池 単品 Cタイプ USB Type-C 充電バッテリー ヘッジトリマー 刈払機
適合PS-1025/PHT-1015/PHS-1025PS-1025/PHT-1015/PHS-1025
質量(kg)0.25
電圧(V)直流18
入力充電:USB Type-C 5V/2A,9V/2.5A,12V/2.5A(最大30W)
バッテリーリチウムイオン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×6.7×5
ケーブル充電:USB Type-C
OBシリーズ専用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。
材質A1050P
表面処理無処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途充電式クリーナーDCCL-1015用バッテリーパック。
適合機種充電式クリーナーDCCL-1015
質量(g)172
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。
各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
材質鋼板
色黒
付属品フランジナット2コ
板厚(mm)1.6
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5069
アズワン品番65-7774-12
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5081
アズワン品番65-7588-08
1袋(10個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5075
アズワン品番65-7774-37
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5097
アズワン品番65-7579-79
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
用途10.8V充電工具用バッテリーパック。
適合機種DCID-1015・DCDD-1015・DCES-1015
質量(g)232
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ブラインド効果のある網目状シート。
用途梯子形ラックの美観アップに。
材質ポリエチレン
色(マンセル値)5Y7/1
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356
アズワン品番65-7579-67
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。
長さ(mm)330
幅(mm)10
小型電動ベルトサンダー・エアツールに取り付けて、金属・樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、キズ取りなど。
トラスコ品番612-2720
長さ(mm)330
幅(mm)10
粒度180(#)
砥材A
1箱(50本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
色黒
定格絶縁電圧(V)250
耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2000
貼り直しができるフリー台紙。表紙を彩る、シーンに合わせて選べるギフトカード付き。台紙はナチュラルな雰囲気のプラコートクラフト台紙を採用。贈るシーンに合わせて選べるギフトカードがついた小さなアルバムです。台紙はナチュラルな雰囲気のクラフト台紙を採用しています。台紙の表面はPETでラミネート加工しており、防湿効果に優れています。写真が空気に触れないので保存性が高く、ギフトにぴったりのアルバムです。ギフトカードは自由にカットして、デコレーションにも使えます。<ご使用上の注意>
用途大切なあの人へ、特別なプレゼント
仕様●本体寸法:タテ155×ヨコ166×背巾11mm●本体質量:190g●表紙:紙(ポリプロピレン貼)●製本:ブック式製本●台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚●仕様:表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入
その他表紙:紙(ポリプロピレン貼)、製本:ブック式製本、台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚、表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入
本体寸法(mm)タテ155×ヨコ166×背巾11
本体質量(g)190
1個
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
セット内容セットスクリューが1個付いてます。
材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)
形状Bm
全長(mm)20
歯幅(mm)10
モジュール1
ハブ長さL(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM4
取付ねじls4
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール1
材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)
付属品セットスクリュー
形状Bm
全長(mm)20
歯幅(mm)10
圧力角(°)20
歯形並歯
ハブ長さL(mm)10
歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
取付ねじMM4
取付ねじls4
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)15
関連キーワード
1
2
次へ