2,172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部からの遠隔測定では延長採取管による測定が可能ですが、垂直方向や水平方向など、ホースが使用できない場所での遠隔測定に最適です。
用途手の届かない高所や狭く立入りができない水平場所などでの遠隔サンプリング用に。 トラスコ品番250-9540 材質グラスファイバー 寸法(mm)624×40×40 全長(mm)684 高さ(mm)624 径(mm)40
1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷

ステンレスへルールバッフル BP-2Sシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。全周溶接で隙間を無くしたサニタリー仕様で、洗浄しやすく衛生的です。ヘルール接続のため、取り付け・取り外しが容易です。
材質SUS304 表面処理バフ研磨
1個
39,880 税込43,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相大・三相小(M) 適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスヘルールバッフル 2S BP-2Sシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
へルールに取り付けできるオールステンレスのバッフル板(邪魔板)撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。隙間がないので洗浄しやすくサニタリー性に優れています。
材質SUS304 表面処理バフ研磨(コーティング可) 板幅(mm)40
1個
38,980 税込42,878
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PS BPフルーツ2L PackStyle(パックスタイル) 動画あり
手切れ防止のセーフティエッジ加工。深しぼりタイプなので、フルーツだけでなく精肉や鮮魚にもご使用いただけます。紙トレーに比べてフチが太く、強度に自信があります。
サイズ2L 高さ(mm)46 短辺(mm)128 長辺(mm)228
1袋(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱三相小(M)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS BPフルーツ2M PackStyle(パックスタイル) 動画あり
1袋(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フレキシブルに使える3wayのキャリングスタイル。撮影者の好みや撮影シチュエーションに応じて、機材が多いときに背負って楽に持ち運びできる「バックパック」、アウトドアや移動撮影の際も肩にかけたまま機材を取り出すことができて便利な「ライトスリング」「レフトスリング」の3つのキャリングスタイルから選んで使用できます。機材に合わせてレイアウトを変えられるメインコンパートメント。収納スペースを仕切るディバイダーは、機材に合わせて配置を変更可能。裏地にはシナバーカラーを採用し、収納物が一目で分かります。標準ズームレンズDT 16-50mm F2.8 SSMを装着したα77に加えて、レンズを2本※とフラッシュなどの小物または縦位置グリップが一緒に入る豊富な収納力を備えています。※レンズは70-300mm F4.5-5.6 G SSMサイズまで収納可能。機材の運搬や屋外撮影の利便性を追求したポケット・レインカバー。左右のサイドポケットはバックパックを背負いながらでも中身の出し入れがしやすく、レンズキャップやドリンクボトルを収納するのに便利です。サイドベルトを使用すれば、小型の三脚もしくは一脚も収納可能。一体型のレインカバーは、山などの天候の変わりやすいロケーションでの撮影にも重宝します。
材質ポリエステル 質量(g)(約)900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)210×400×150
1個
12,500 税込13,750
5日以内出荷

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。 黄×黒 寸法(縦×横)(mm)26×26 厚さ(mm)7 材質発泡ウレタン タイプBP2 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.517-231.0 スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB
エコ商品
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)40.2 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷

1.517-230.0 スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB
エコ商品
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)32(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷


業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です 仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト 質量(kg)38.7 容量(L)コンテナ:45 / 20 本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32 清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98 作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷

バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場 麻場 動画あり
繰り返し使用できる充電式。 液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。 1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布 型式背負式/肩掛式 質量(kg)2.1 容量(L)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175 最高圧力(MPa)0.3 噴口ホルモン200ミリノズル
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷


業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です 仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト 質量(kg)40.2 容量(L)コンテナ:45 / 20 本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5 清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98 フィルター面積(m2)0.6 作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1個
489,800 税込538,780
4日以内出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル) 麻場 動画あり
3箇所にフィルタがついておりゴミ詰まりしづらい設計です。 液を入れすぎた際の液漏れを防止する外付けタンク付き。 選んで装着できる2種類のバンドが付属します。
用途野菜や花などの成長促進材散布 型式背負式/肩掛式 質量(kg)2.1 容量(L)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175 最高圧力(MPa)0.15
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷


ウェルキャット/welcat BP-002 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合PRO GEAR など バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1850 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

中玉フルーツ2個用。浅型加工により商品がより大きく見えます。底部分が窓明きのため、鮮度チェック可能。サイドは黒印刷で高級感を演出
仕様●サイズ:204×107×31mm●材質:A-PET アズワン品番65-6895-04
1ケース(12パック×100枚)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

大玉フルーツ2個用。浅型加工により商品がより大きく見えます。底部分が窓明きのため、鮮度チェック可能。サイドは黒印刷で高級感を演出
仕様●サイズ:220×123×35mm●材質:A-PET アズワン品番65-6895-05
1ケース(12パック×100枚)
30,980 税込34,078
8日以内出荷

角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
仕様マチ付き 材質高密度ポリエチレン
1パック(30枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)



バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用 取扱説明書(11.3MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
789 税込868
欠品中

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。 形状コーナー用 材質発泡ウレタン 寸法(縦×横)(mm)45×45 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番336-8491 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT 種別リチウムイオンバッテリーパック 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-10~+50 温度範囲(℃)(充電)0~40 出力電圧(V)3.7 使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合) バッテリー容量(mAh)750
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


精密な研磨・クリーニング作業に最適 コンパクトサイズの竹ブラシ 接着剤塗布などに
材質豚毛
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)