「bp-2j」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA Battery Packシュナイダーエレクトリック
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 8000VAおよび10000VA」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 192VDC External Battery Packs 8/10kVA UPS シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 192VDC External Battery Packs 8/10kVA UPSシュナイダーエレクトリック
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
拡張バッテリーパック「SRT192BP2J」を常時インバーターUPS 「SRT8000XLJ」または「SRT10000XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT192BP2Jの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
Amphenol MRJ258610BP RJコネクタ保護キャップ AMPHENOLAmphenol MRJ258610BP RJコネクタ保護キャップAMPHENOL
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様RJ45コネクタ、過酷な環境用 - MJR シリーズ. AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時 / 未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造. 軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応. オプションで内蔵LEDを用意. 金属ダイキャストコネクタシェル. RJ11コネクタ挿入不可. ニッケル仕上げ. UL94V-0黒ハウジング. 金コンタクトめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ケース B  クーリング ユニット (BP) MAZDA(マツダ)ケース B クーリング ユニット (BP)MAZDA(マツダ)
439税込483
1個
翌々日出荷
トリムリフトゲートーロアー (BP) MAZDA(マツダ)トリムリフトゲートーロアー (BP)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
マットフロアー (BP1J) MAZDA(マツダ)マットフロアー (BP1J)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
リテーナー(L)リヤーバンパー (BP) MAZDA(マツダ)リテーナー(L)リヤーバンパー (BP)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
パイプ エアー インテーク (BP) MAZDA(マツダ)パイプ エアー インテーク (BP)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
XJR400 アルミ削り出しカスタムショートレバーセット MAD MAX(マッドマックス)XJR400 アルミ削り出しカスタムショートレバーセットMAD MAX(マッドマックス)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
愛車のお手元のドレスアップに是非どうぞ!
主な適合車種FZ400/L(4YR)、XJR400(4HM)、XJR400R(4HM RH02J)、XJR400S(4HM)、ディバージョン(4BP)、FZS600S/SS(5DM4/7/9/A/C/E/F/H)、フェザー600
連結バー 日東工業連結バー日東工業
3,198税込3,518
1組
5日以内出荷
仕様銅バーサイズt3×14セット内容5コ入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応