622件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルスター研磨材工業BP12ベルト
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。 長さ(mm)330 幅(mm)12 砥材アルミナ砥粒 周長(mm)330
1箱(50本)
6,998 税込7,698
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業BP12-D ドーム窓
エコ商品
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 取付穴(mm)Φ151 保護等級IP55 取付穴径(Φmm)151 設置場所屋内・屋外兼用 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ) 対応板厚(mm)0.8~4 材質(窓)ポリカーポネート(透明)
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明) 材質(リング)AES(ライトベージュ) 材質(パッキン)EPDM 設置場所屋内、屋外兼用 対応板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業検針窓 BP12-G
エコ商品
配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)CRゴム(黒) 付属品取付ひも、取付説明書 規格IP44 適合板厚(mm)1.5/1.6 板厚(mm)4 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)強化処理ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業BP12-E 検針窓
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES 仕様取付ねじ付 寸法A(mm)138 適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3 寸法C(mm)126 寸法M(mm)100 設置場所屋内、屋外兼用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理) 付属品座金、取付用ナット 適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2 板厚(mm)網入ガラス:6 保護等級IP44 材質(パッキン)CRゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)網入ガラス
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。 中身が見える窓が付いています。 表面はクラフト紙で内側はPE素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。 ノッチ(切り込み)付き。 乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質クラフト/PE/透明蒸着PET/PE/静電防止LLDPE 寸法(mm)120×H200(底マチ55)
1枚(25枚)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

セイニチ(生産日本社)ラミグリップ LG BP‐12
材質構成 静防バリアPET#12/セミレトCP#60 入数(枚)2000 コード127-3949 アズワン品番64-4797-13
1箱(2000枚)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

こちらの商品は、リターン再生品となります。 リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。 注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル) バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更) バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)12 サービス分類リサイクル・リビルト
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

こちらの商品は、リターン再生品となります。 リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。 注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル) バッテリーニッケル水素 バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)12 サービス分類リサイクル・リビルト
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。 電圧(V)AC100 材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂 質量(kg)0.37 消費電力(W)14 電源AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)3 吐出量(L/min)毎分12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

A3モノクロレーザービームプリンター LBP121。両面印刷も使えるコンパクトモデル。有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間12ヶ月(引取修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4 給紙容量(64g/m2)150枚 使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6 インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5620C010 適合トナートナーカートリッジ071/071H 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 046
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

A4モノクロレーザービームプリンター LBP122。有線・無線LAN、USB標準対応。 両面印刷も搭載し、小規模利用にも最適なコンパクトモデル。連続印刷29枚/分の高速印刷と、無線LAN・ダイレクト接続・省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間12ヶ月(引取修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4 給紙容量(64g/m2)150枚 使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6 インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5620C007 適合トナートナーカートリッジ071/071H 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 046
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1袋(10個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(50枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ・千枚通し作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上クロームメッキ
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー BP
材質(ボール)ステンレスSUS304 材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック) 材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。 形状コーナー用 材質発泡ウレタン 寸法(縦×横)(mm)45×45 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 材質(本体)ポリアセタール 色(本体)ブラック
1個
117 税込129
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。中身が見える窓が付いています。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はPE素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。
材質クラフト/PE/透明蒸着PET/PE/静電防止LLDPE クラフト タイプ窓付クラフト 種類チャック袋 入数(枚)25 見出し枠なし
1パック(25枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷


両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。 材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート 形状B形 全長(mm)25.5 寸法L(mm)15 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機ブランクパネル
エコ商品
付属品フランジナット2個付 材質(本体)鋼板製 寸法t(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
タイプ単3 使用推奨期限10年
1個(4本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
1個
311 税込342
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッサチェインサッシュチェーン
板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。
用途キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。 全長(m)30
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー丸型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)