カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • エンジン工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)

「bpr7」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BPR7HS    スパ - クプラグ 94703 - 00227 YAMAHA(ヤマハ)BPR7HS スパ - クプラグ 94703 - 00227YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
主な適合純正品番94703-00227主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
プラグ スパーク (BPR7 9807657717 ホンダプラグ スパーク (BPR7 9807657717ホンダ
439税込483
1個
4日以内出荷
BPR7ES - 11 スパ - クプラグ 90793 - 20127 YAMAHA(ヤマハ)BPR7ES - 11 スパ - クプラグ 90793 - 20127YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
3日以内出荷
BPR7HS - 10 スパ - クプラグ 90793 - 20129 YAMAHA(ヤマハ)BPR7HS - 10 スパ - クプラグ 90793 - 20129YAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
4日以内出荷
ヤマハ純正 BPR7EIX    スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正 BPR7EIX スパークプラグYAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
ヤマハ純正 BPR7HIX   スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正 BPR7HIX スパークプラグYAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグNGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌日出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スパークプラグ 1198 (カシメ) NGK NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 1198 (カシメ) NGKNTK(日本特殊陶業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MD374841・MD371434・MD338991
サイレンサープリー (BP) MAZDA(マツダ)サイレンサープリー (BP)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
フライホイール (BP) MAZDA(マツダ)フライホイール (BP)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
小型永磁サインバーチャック カネテック小型永磁サインバーチャックカネテック
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。 精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。高さ(mm)86角度精度(°)0.007/100以内質量(kg)7間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
BPR6HSA Q1Q-NGK-007-000 YAMAHA(ヤマハ)BPR6HSA Q1Q-NGK-007-000YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
3日以内出荷
ドリームパワー エンジン耕運機 ナカトミドリームパワー エンジン耕運機ナカトミ(4件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)住友電工ハードメタル
54,980税込60,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
チップ TCMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TCMT-SU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)7
(DFR7-)グリル,ラジエター UP MAZDA(マツダ)(DFR7-)グリル,ラジエター UPMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
(DFR5-)ラジエター UP グリル MAZDA(マツダ)(DFR5-)ラジエター UP グリルMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
(KB7W)スポイラー,リヤー MAZDA(マツダ)(KB7W)スポイラー,リヤーMAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
発電機 EARTH POWER発電機EARTH POWER
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
汎用性の高いスタンダードモデルです。セルスターターで始動も楽々です。土木工事や建設現場に。DIYや電動工具の使用にも最適。定格2.3kVAの高出力AVRモデル、セルスターター+リコイルスターター標準装備です。移動に便利なホイールキットの装着可能です(オプション別売)。マルチメーター(電圧/運転時間/周波数)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付。
用途様々な用途に対応可能。仕様マルチメーター(電圧・運転時間・周波数表示)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付定格電圧(V)100方式AVR方式排気量(mL)総:212使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)燃料タンク容量(L)13.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグTORCH-F7RTC≒互換BPR7ES交流電流(A)コンセント:15×2、30×1始動方式セル+リコイル式
インバーターエンジン発電機 京セラインダストリアルツールズインバーターエンジン発電機京セラインダストリアルツールズ
198,800税込218,680
1台
3日以内出荷
移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間
仕様超低騒音型タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12定格周波数(Hz)交流:50/60エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相始動方式リコイルスターター(手動)潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30グリーン購入法適合
インバーター発電機PGシリーズ パワーテックインバーター発電機PGシリーズパワーテック
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
シリーズのラインナップにより、幅広いニーズに対応。
用途電力の供給。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60(切換式)相数単相始動方式リコイルスタート
PR750用バッテリパック CyberPowerPR750用バッテリパックCyberPower
28,380税込31,218
1個
欠品中
RBP0054
用途PR750用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.6本体寸法(mm)奥行151バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)104本体幅(mm)132
ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw ナカトミドリームパワー インバーター発電機 2.8kwナカトミ
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。
用途屋外での様々な電力供給に。仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB)付属品直流バッテリー充電用コード×1、ドライバー×1、プラグレンチ×1、棒ハンドル×1、タイヤセット×2、ゴム脚×2幅(mm)560質量(kg)約34.5高さ(mm)463出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600-1使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)450周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:単相100、直流:12定格電流(A)交流:28、直流:8使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約78(エコモードスイッチON時約73)エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)6(レベルゲージ位置)バッテリーSOLONG YT7B/互換品 YUASA YT7B-BS連続運転時間(h)約3~6交流定格出力(kVA)2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイル/セルスターターバッテリー容量(Ah)6.5/10HRバッテリー電圧(V)12出力端子USB:DC5V/2A×2点火プラグTORCH F7RTC/互換品:NGK BPR7ESエンジンオイル容量(mL)500コンセントAC100V/15A×4(合計28Aまで)、DC12V/8A×1
関連キーワード
bpr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bpr