カテゴリ

  • 制御機器(7,172)
  • パソコン/周辺機器(5,934)
  • バイク部品(3,204)
  • 船舶用品・漁業資材(2,513)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,758)
  • 科学研究・開発用品(1,681)
  • メカニカル部品(1,621)
  • 家電(1,430)
  • 電気材料(1,399)
  • 作業工具(1,399)
  • 測定用品(1,363)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,285)
  • 作業服(1,280)
  • 店舗什器・備品(1,167)
  • バイク純正部品(1,164)
  • 事務用品(1,156)
  • 空調・電設資材(1,046)
  • オフィス家具(1,019)
  • 物流用品(852)
  • 切削工具(809)
  • 配管・水廻り設備部材(800)
  • 建築金物(653)
  • 機構部品(599)
  • 厨房用品(591)
  • 学童・教育用品(574)
  • 保管用品(572)
  • 医療(547)
  • 建材・エクステリア(544)
  • 自動車補修部品(542)
  • 日用品(517)
  • カー用品(514)
  • 介護用品(497)
  • 農業・園芸資材(475)
  • 清掃用品(464)
  • ヘルスケア(418)
  • 防犯用品(390)
  • 電動工具(384)
  • 照明(383)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(348)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(328)
  • 塗料(315)
  • 防災用品(311)
  • 研磨材(309)
  • 自転車部品(308)
  • 住設機器(288)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(288)
  • 自動車純正部品(267)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(262)
  • 卓上消耗品(249)
  • 食品・飲料(249)
  • 安全標識(248)
  • 安全用品(228)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(226)
  • 安全保護具(211)
  • 農業機械(207)
  • 溶接用品(191)
  • 梱包用品(188)
  • 救急・衛生(188)
  • 洗車・清掃(180)
  • 測量用品(土木/建設)(179)
  • バッテリー・電装(179)
  • 接着剤・補修材(177)
  • 洗剤・除去剤(157)
  • ねじ・ボルト・釘(156)
  • 塗装・養生・内装用品(149)
  • トラック用品・パーツ(138)
  • 手袋(128)
  • 油圧機器・油圧ホース(127)
  • 整備工具・収納(115)
  • 鈑金・塗装(113)
  • 自動車用オイル・ケミカル(106)
  • 縫製用品(104)
  • スプレー・オイル・グリス(102)
  • 安全靴・作業靴(87)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(83)
  • テープ(80)
  • タイヤ・足回り(75)
  • はんだ関連・静電気対策用品(74)
  • クリーンルーム用品(72)
  • 農具(72)
  • マスク(65)
  • 理美容(63)
  • 空圧工具(55)
  • 測定関連サービス(54)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(48)
  • トラック輸送・安全用品(36)
  • 完成車(33)
  • ガレージ機器・整備設備(21)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(20)
  • エンジン工具(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「br-1」の検索結果

関連キーワード
56,939件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BR-1 ブランチステー TNK工業(SPEEDPIT)BR-1 ブランチステーTNK工業(SPEEDPIT)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
BLACK
[EA590AR-1,BR-1用] 交換用クローセット(1組) エスコ[EA590AR-1,BR-1用] 交換用クローセット(1組)エスコ
6,650税込7,315
1個
翌日出荷
仕様交換用クローエスコ品番EA590AR-110
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110関連資料寸法図(0.12MB)
T Series(TIUB01BR1) SMCT Series(TIUB01BR1)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタンブラウン(不透明)長さ(m)100内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体空気、水
ビークプロテクションキット MT-BB009BR1 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ビークプロテクションキット MT-BB009BR1MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BB009BR1販売備考:キャンセル不可商品です。 Blue with Black, White, Red & Metallic Silver適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] Rallye Edition(23/24)タイプ:Beak Protection Kit色[カラー]:ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (23/24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (23/24)タイプBeak Protection Kit
(BR01)プラグ MAZDA(マツダ)(BR01)プラグMAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
(BR01)コード MAZDA(マツダ)(BR01)コードMAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
(BR01)ボルト MAZDA(マツダ)(BR01)ボルトMAZDA(マツダ)
82税込90
1個
翌々日出荷
(BR01)カプラー MAZDA(マツダ)(BR01)カプラーMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
(BR01)プラグ MAZDA(マツダ)(BR01)プラグMAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
(BR01)クラッチ MAZDA(マツダ)(BR01)クラッチMAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
(BR01)マグネット MAZDA(マツダ)(BR01)マグネットMAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
(BR01)シヤフト MAZDA(マツダ)(BR01)シヤフトMAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
(BR01)リング,'O' MAZDA(マツダ)(BR01)リング,'O'MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
(BR01-)シール,オイル MAZDA(マツダ)(BR01-)シール,オイルMAZDA(マツダ)
659税込725
1個
翌々日出荷
(BR01)ハウジング,エクステンション MAZDA(マツダ)(BR01)ハウジング,エクステンションMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
(BR01)バルブ,コントロール MAZDA(マツダ)(BR01)バルブ,コントロールMAZDA(マツダ)
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
(BR01)ハウジング,コンバーター MAZDA(マツダ)(BR01)ハウジング,コンバーターMAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
(BR01)コンバーター,トルク MAZDA(マツダ)(BR01)コンバーター,トルクMAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
(BR01)ガスケット,オイルパン MAZDA(マツダ)(BR01)ガスケット,オイルパンMAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
(BR01)ピン、ロツド スプリング MAZDA(マツダ)(BR01)ピン、ロツド スプリングMAZDA(マツダ)
82税込90
1個
翌々日出荷
(BR01)プラグ,ドレーン MAZDA(マツダ)(BR01)プラグ,ドレーンMAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
(BR01)チューブガスケット,エクステンション MAZDA(マツダ)(BR01)チューブガスケット,エクステンションMAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
(BR01)センサー,レボルーシヨン MAZDA(マツダ)(BR01)センサー,レボルーシヨンMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
(BR01)センサー,オイル テンプ MAZDA(マツダ)(BR01)センサー,オイル テンプMAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
コーンバー キタムラ産業コーンバーキタムラ産業(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
雨、海ぞいでの使用に最適。
トラ材質ABS、PEパイプ径(Φmm)34
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(6件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から6日以内出荷
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(339件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(12本組)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
TIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)2.4使用率(%)35質量(kg)3.0タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合ノズル口径(Φmm)9.5
(BR01)リング、UP アキユーム 2ND  O MAZDA(マツダ)(BR01)リング、UP アキユーム 2ND OMAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
スクールロッカー BR1 ナイキスクールロッカー BR1ナイキ
86,980税込95,678
1台
20日以内出荷
付属品ネームプレート段数6列2段本体スチール塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×900棚板耐荷重(kg)4(等分布)
密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ密閉バックルコンテナアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマーフタバックル式関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)コンテナ種類ベタ目
TL-BR001 注射器ユニット SHIMANO(シマノ)TL-BR001 注射器ユニットSHIMANO(シマノ)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(43件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(100g)
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
先曲ラジオペンチ モノタロウ先曲ラジオペンチモノタロウ(24件のレビュー)
858税込944
1本
当日出荷
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160先端先曲がり材質S55C質量(g)141最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
リモコン(YC30BR1)用部品 パナソニックコネクトリモコン(YC30BR1)用部品パナソニックコネクト
239税込263
1個
6日以内出荷
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(6件のレビュー)
89税込98
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
ガスケット シリンダ 4BR-11351-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダ 4BR-11351-01YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)BG-2060
関連キーワード
...