カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13,852)
  • 制御機器(6,620)
  • バイク部品(3,926)
  • 船舶用品・漁業資材(2,823)
  • 建材・エクステリア(1,972)
  • 科学研究・開発用品(1,658)
  • 家電(1,655)
  • 電気材料(1,583)
  • メカニカル部品(1,522)
  • オフィス家具(1,449)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,416)
  • 店舗什器・備品(1,302)
  • 作業工具(1,282)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,226)
  • 測定用品(1,192)
  • 事務用品(1,160)
  • 機構部品(1,154)
  • 空調・電設資材(1,153)
  • 作業服(1,090)
  • 切削工具(1,076)
  • カー用品(971)
  • 物流用品(883)
  • 学童・教育用品(828)
  • 建築金物(804)
  • 介護用品(719)
  • 配管・水廻り設備部材(648)
  • 日用品(568)
  • 厨房用品(564)
  • バイク純正部品(507)
  • 農業・園芸資材(507)
  • 自転車部品(506)
  • 医療(477)
  • 照明(469)
  • ヘルスケア(412)
  • FA担当者のオススメ新商品(409)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(408)
  • 清掃用品(382)
  • 防災用品(382)
  • 安全保護具(363)
  • 保管用品(362)
  • 安全標識(361)
  • 電動工具(361)
  • 防犯用品(353)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(320)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(298)
  • 自動車純正部品(294)
  • 住設機器(291)
  • トラック用品・パーツ(288)
  • 塗料(280)
  • 研磨材(270)
  • 自動車補修部品(268)
  • 安全用品(254)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(223)
  • 溶接用品(207)
  • 梱包用品(197)
  • 油圧機器・油圧ホース(195)
  • ねじ・ボルト・釘(192)
  • 塗装・養生・内装用品(191)
  • 卓上消耗品(175)
  • 接着剤・補修材(174)
  • 測量用品(土木/建設)(172)
  • 農業機械(166)
  • 洗車・清掃(162)
  • バッテリー・電装(157)
  • 救急・衛生(154)
  • 整備工具・収納(152)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(150)
  • 手袋(139)
  • 洗剤・除去剤(130)
  • 鈑金・塗装(121)
  • 安全靴・作業靴(112)
  • スプレー・オイル・グリス(92)
  • 自動車用オイル・ケミカル(92)
  • テープ(86)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(86)
  • 縫製用品(86)
  • はんだ関連・静電気対策用品(85)
  • 理美容(79)
  • 食品・飲料(75)
  • マスク(74)
  • クリーンルーム用品(72)
  • 農具(72)
  • 測定関連サービス(65)
  • 空圧工具(58)
  • トラック輸送・安全用品(47)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(43)
  • 完成車(39)
  • タイヤ・足回り(36)
  • エンジン工具(28)
  • ガレージ機器・整備設備(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(18)
  • トラック純正部品(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)

「br2」の検索結果

67,797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリコートBR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートBR2プラスグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(1kg)
当日出荷
摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。使用温度範囲(℃)-30~130混和ちょう度280トラスコ品番122-8811灰黒色ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
モリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
54,980税込60,478
1缶(16kg)
当日出荷
汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。ちょう度280特性極圧性、耐荷重性、高速性トラスコ品番397-4367材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン質量(kg)18使用温度範囲-30~130℃容量(kg)16使用目的潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
トリム(R)リヤードアー (BR2G) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (BR2G)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (BR2G) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (BR2G)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (BR2C) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (BR2C)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (BR2A) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (BR2A)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ビークプロテクションキット MT-BB009BR2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ビークプロテクションキット MT-BB009BR2MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BB009BR2販売備考:キャンセル不可商品です。 Blue with White, Red & Metallic Silver適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] Rallye Edition(23/24)タイプ:Beak Protection Kit色[カラー]:ブルー/ホワイト/レッド/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (23/24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (23/24)タイプBeak Protection Kit
トリム(R)リヤードアー (BR2C) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (BR2C)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (BR2A) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (BR2A)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
(BR02)ハウジング,エクステンション MAZDA(マツダ)(BR02)ハウジング,エクステンションMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) コーティング材種使い分け(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)
フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(2個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工シャンク寸法MT5ねじ寸法M(ドローねじ)M20関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) コーティング材種使い分け(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)
フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工材質JS4030形状ひし形タイプ外周刃精度M級関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (コンビネーションシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (コンビネーションシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷
荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) コーティング材種使い分け(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)適合インサート(R刃)ZPET250R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT120408、(外周刃 刃数)2
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220関連資料寸法図(0.12MB)
クランプねじ (BR2P インサート用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)クランプねじ (BR2P インサート用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
アルファ ボールエンドミル BR2P用クランプねじ。
関連資料サイズ表(124MB)
TL-BR002 ジョウゴ ロードSTIレバー用 SHIMANO(シマノ)TL-BR002 ジョウゴ ロードSTIレバー用SHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
【レンタル】ビッグローター BR-2 アズワン【レンタル】ビッグローター BR-2アズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。2Lまでの容器をミキシングできます。
SN.BR2WAY.ライトWリペレント-F  DUSTYPINK ルートートSN.BR2WAY.ライトWリペレント-F DUSTYPINKルートート
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
雨の日も晴れの日もデイリーに使えるうれしいトートバッグ。老若男女おすすめできる軽量はっ水素材を使用したシンプルで機能的なデザイン。ちらりとのぞくストライプの裏地もポイントです。身軽なお出かけにちょうどよいベビールー
DUSTYPINK質量(g)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×35×8.5素材表地:ポリエステル(裏PVCコーティング) 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル(裏PVCコーティング)ポケット外側ファスナー付1箇所、内側1箇所
SN.BR2WAY.ライトWリペレント-F  ECRU ルートートSN.BR2WAY.ライトWリペレント-F ECRUルートート
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
雨の日も晴れの日もデイリーに使えるうれしいトートバッグ。老若男女おすすめできる軽量はっ水素材を使用したシンプルで機能的なデザイン。ちらりとのぞくストライプの裏地もポイントです。身軽なお出かけにちょうどよいベビールー
ECRU質量(g)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×18×8素材表地:ポリエステル(はっ水加工) 裏地:ポリエステルポケット外側ファスナー付1箇所、内側2箇所
SN.BR2WAY.ライトWリペレント-F  BLUE ルートートSN.BR2WAY.ライトWリペレント-F BLUEルートート
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
雨の日も晴れの日もデイリーに使えるうれしいトートバッグ。老若男女おすすめできる軽量はっ水素材を使用したシンプルで機能的なデザイン。ちらりとのぞくストライプの裏地もポイントです。身軽なお出かけにちょうどよいベビールー
BLUE質量(g)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×29×12素材表地:ナイロン(はっ水加工) 裏地:ポリエステル 持ち手:ナイロンポケット外側ファスナー付3箇所、内側4箇所、ボトルホルダー1箇所
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1845件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
甲丸ブラケット BR-2 シロクマ甲丸ブラケット BR-2シロクマ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
用途木質手摺用材質真鍮形状L受付属品取付ビス:6×40、3×40、3×30、8×40ナイロンプラグサイズ60
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(161件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(339件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ密閉バックルコンテナアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマーフタバックル式関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)コンテナ種類ベタ目
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(6件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
ラチェットハンドル KTCラチェットハンドルKTC(14件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン送り角度(°)10
高床式スノコ ジョイントパレット 伸晃高床式スノコ ジョイントパレット伸晃(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2台)
当日出荷
お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
水や油脂類等の使用に適しています。
用途カムロック用使用流体水、油
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO研磨布ロールペーパー(36.5M巻)TRUSCO(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)TRUSCO(5件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
真鍮ブラシ KTC真鍮ブラシKTC(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)240寸法(mm)75×17(ブラシ)トラスコ品番373-9392形状直(頭部)質量(g)38タイプ真鍮ブラシ線径(Φmm)0.14柄の形状材質(柄部)行数4
おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善)おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(2台)
当日出荷から5日以内出荷
お部屋に溶け込みやすい、おしゃれな木目タイプのカラーボックス。どんなお部屋にも馴染むデザイン。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌の収納にもおすすめ。
用途3段カラーボックス、本棚、書棚、カラーボックス、CDラック、DVDラック、オープンラック、シェルフ、本棚、オープンラック、ラックとして。収納、インテリア、住まい、収納に。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:390×270×270材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885棚板耐荷重(kg)20取扱説明書(0.4MB)
ブライト900 組タイプ パック入り ツボサンブライト900 組タイプ パック入りツボサン(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
モーターベース 日立産機システムモーターベース日立産機システム(13件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
ロング ラチェットハンドル KTCロング ラチェットハンドルKTC(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン送り角度(°)10
...