ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン
種別スタンダード
タイプ首振
送り角度(°)10
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
種別スピンナハンドル
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
トラスコ品番373-3289
セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1
適合本体BS4L、BS4E
種別リペアキット
質量(g)70
締付トルク(N・m)12.7
差込角(sq.)12.7
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
種別スピンナハンドル
寸法A(mm)10
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質クロームバナジウム鋼
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
歯数72
タイプカム式
送り角度(°)5
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン
種別首振りロング
送り角度(°)10
差込角(sq.)9.5
寸法L(mm)125
仕様21世紀バージョン
トラスコ品番307-5559
種別コンパクト
質量(g)100
寸法B(mm)22
寸法T(mm)10
送り角度(°)10
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
1丁
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
材質構造用鋼
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン
種別ロング
送り角度(°)10
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。
RoHS指令(10物質対応)対応
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に
材質クロムバナジウム鋼
ギヤ歯数72
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
関連キーワード