こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。
バンド幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。エア管、燃料管用。
バンド幅(mm)7.9
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
質量(g)6
耐食性にすぐれています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS302
バンド幅(mm)14.4
8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。
厚さ(mm)0.711
バンド幅(mm)15.75
材質(バンド)ステンレス
ベルビルバネ機構により、温度変化に伴うホースの膨張や収縮に合わせて自動的にその直径を広げたり狭めたりできます。インナーライナーが長くなっているので、ホースを損傷から保護し、一定の密閉圧力が維持できるようになります。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。
厚さ(mm)0.584
バンド幅(mm)14.33
材質(バンド)ステンレス
締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。
厚さ(mm)0.787
バンド幅(mm)19.05
材質(バンド)ステンレス
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。
厚さ(mm)0.635
バンド幅(mm)19.05
材質(バンド)ステンレス
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
最小径(Φmm)76.2
材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
バンド幅(nm)12.7
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。
バンド幅(mm)12.7
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.6
ボルト(mm)(6角)7.8mm
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3
材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。
材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.80
ボルト頭部形状6角(7mm)
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS316)
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
最小径(Φmm)76.2
材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301)
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
関連キーワード