カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「breeze 63012」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)

    BREEZE(49件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(262件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • オールステンレスホースバンド(7.9mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(7.9mm幅)

    BREEZE(27件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。エア管、燃料管用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301質量(g)6バンド幅(mm)7.9
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キーレスドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(24件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥52~税込¥57~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • ヘキサゴンビットソケット(9.5mm) KTC

    ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)

    KTC(30件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
    差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
  • テープシール 日本バルカー

    テープシール

    日本バルカー(91件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1巻
    当日出荷
    各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
    用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ

    ホースバンド ワイヤータイプ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1個
    当日出荷
    ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
  • オールステンレスホースバンド(14.4mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(14.4mm幅)

    BREEZE(11件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐食性にすぐれています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS302バンド幅(mm)14.4
  • ホースバンド クリップ式 モノタロウ

    ホースバンド クリップ式

    モノタロウ(504件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(10個)
    当日出荷
    ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)

    パワーギア ホースバンド

    IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
    材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • ステンレス強力機械ホースバンド TRUSCO

    ステンレス強力機械ホースバンド

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
    用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • ドリルチャック SK11

    ドリルチャック

    SK11(48件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35