取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードFTT-441B-50MPA
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードFTT-441B-35MPA
FRP船舶専用洗浄剤。スプレーして2~3分間隔で数回スプレーするだけで汚れがおとせます。ハルの黄ばみ汚れにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます。強酸タイプとは異なりますので、取扱いが楽です。
EA127BS-1用ノズル
高い場所、手が入らない奥まった場所にも楽にアクセス!
ドライブラストはもちろん、ウェットブラストまで施工可能。
高精度なアルミ製ノズル
仕様●全長:690mm●サイズ(W×D×H)mm:690×90×25
アズワン品番65-2110-49
1本
¥36,600
税込¥40,260
当日出荷
仕様空気圧範囲:30~90PSI空気注入口:G1/4"最大空気圧:90PSI
寸法(mm)220(W)×190(D)×50(H)
アズワン品番64-2195-59
1個
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
ムダ火抑制、タテ型炎ロバーナー!。炎の出口「炎口」を従来品よりタテ長の形状にしました。「炎口」がタテ長だと炎が外に広がりにくくなり、鍋底からこぼれるムダ火が抑制されます。。うす型!ごとく高さ74mm。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中で最もうす型のこんろです。調理時も食べる時もラクラクです。。回しやすい点火つまみ。点火つまみをつまみやすく、回しやすいデザインにしました。。火力を落とさず、無駄なくガスを消費するヒートパネル方式。カセットボンベを使用する器具は、時間とともに火力が低下する性質があります。これは燃焼によりボンベの温度が低下し、ガスの気化が悪化してしまうからです。これを補うため、ボンベを適度に暖めて器具の火力を維持させる「ヒートパネル」を搭載。これにより最後まで火力を維持し、またガスを無駄なく消費することができます。。細部まで配慮した使い勝手。どちらからでも取付け可能なトッププレート。。料理のレパートリーが広がる専用アクセサリーシリーズ(別売)
燃焼時間(分)約70
発熱量(kW[kcal/h])3.3(2800)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20
B6
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D13
C34.6
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)1.2
締付力(N)【推奨】2700【最大】3300
推奨締付トルク(N・m)1
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】13
B6
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D13
C27.6
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)1.2
締付力(N)【推奨】2700【最大】3300
推奨締付トルク(N・m)1
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20
B8
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
D16
C36.5
E3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)4.5
締付力(N)【推奨】3500【最大】5300
推奨締付トルク(N・m)3
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
準備・配布・片付けに便利!。A4サイズの用紙が収納可能なバスケット。プリントや実験器具をグループごとに配るのに最適です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)384×260×73
1個
¥290
税込¥319
6日以内出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】25
B10
質量(g)300
タイプフェノール樹脂製
D25
C49
E4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)11
締付力(N)【推奨】23000【最大】30000
推奨締付トルク(N・m)9
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】30
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20
B10
質量(g)200
タイプフェノール樹脂製
D20
C39.5
E3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)5.3
締付力(N)【推奨】10000【最大】13300
推奨締付トルク(N・m)4
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】25
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】25
B8
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
D16
C41.5
E3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)4.5
締付力(N)【推奨】3500【最大】5300
推奨締付トルク(N・m)3
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20
B10
質量(g)270
タイプフェノール樹脂製
D25
C44
E4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)11
締付力(N)【推奨】23000【最大】30000
推奨締付トルク(N・m)9
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】30
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】25
B10
質量(g)230
タイプフェノール樹脂製
D20
C44.5
E3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大レンチ締付トルク(N・m)5.3
締付力(N)【推奨】10000【最大】13300
推奨締付トルク(N・m)4
最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】25
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
位置決めと固定が同時に行えます。
(サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
工具(六角レンチ)不要。
クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton インサートラベルは、カムスイッチ用で、一般的な絶縁素材 - 表面実装エンクロージャ、埋込型、センター取り付け、背面取り付け IVS サービス配電盤取り付け用に設計されています。動作温度範囲: -25 → +50 ℃
仕様●種類:インサートラベル●併用可能製品:P1 、T0 、T3●シリーズ:BS●コード番号:230-4423
アズワン品番65-7806-89
1袋(25個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
種別シリンダー 2個同一1セット
グリーン購入法適合
1組
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
汎用しやすい透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオPET
寸法(mm)Φ129×44
容量(mL)374
1袋(50点)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥6,830
税込¥7,513
7日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥9,170
税込¥10,087
7日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
チェーンブラシ
モノタロウ
¥639
税込¥703
ドライブチェーンの清掃に便利な専用ブラシです。三面ブラシと大ブラシの組み合わせで、効率よく清掃が行えます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TY007BS1。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD YZF-R1/R6 ブルー/ブラック。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。
耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用・制振作用があります。
裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。
加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。
クリア仕様もあります。
各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。
仕様●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-2623
アズワン品番67-5565-78
1シート(288個)
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。
透明なので中身が美しく見えます。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。
色透明
ハウジングBS1・BS2・IMN11-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)
寸法(mm)Φ65×250
ろ過精度(μm)10
流量(L/min)19
最高使用温度(℃)120
アズワン品番1-398-10
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ