案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)2
ベルト色赤
質量(kg)9
高さ(mm)920
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
色(本体)シルバー
透明アクリルタイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付き
寸法(mm)50×120×2
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレの注意喚起に
トラスコ品番346-9762
材質アクリル透明
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)15.4
縦(mm)50
横(mm)120
表示内容ゴミを流さないようにお願いします。
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。
質量(g)約290(ACアダプタを除く)
タイプ1枠
使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100
表示方式ピポン
電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)
消費電流(mA)250以下
受信周波数426.1MHz
電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレの注意喚起に
トラスコ品番344-7593
材質アクリル透明
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)15.4
縦(mm)50
横(mm)120
表示内容ご使用後は必ず「ボタン」を押して水をお流し下さい。
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレの注意喚起に
トラスコ品番359-1770
材質アクリル透明
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)15.4
縦(mm)50
横(mm)120
表示内容ハンドルは必ず「手」でお願いします。ハンドルは必ず手でお願いします。。
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレの注意喚起に
トラスコ品番344-7629
材質アクリル透明
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)15.4
縦(mm)50
横(mm)120
表示内容柔らかい紙以外はご使用にならないで下さい。
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレのご案内に
トラスコ品番359-3370
材質アクリル透明
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)15.4
縦(mm)50
横(mm)120
表示内容お互いに清潔にしましょう。
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
質量(g)15.4
材質アクリル透明
仕様裏印刷、テープ付
高さ(mm)50
奥行(mm)2
幅(mm)120
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレのご案内に
トラスコ品番347-1333
材質アクリル透明
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)15.4
縦(mm)50
横(mm)120
表示内容押す PUSH
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレの注意喚起に
トラスコ品番344-7628
材質アクリル透明
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)15.4
縦(mm)50
横(mm)120
表示内容備え付の紙以外はご使用にならないで下さい。
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレのご案内に
トラスコ品番347-1279
材質アクリル透明
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)15.4
縦(mm)50
横(mm)120
表示内容引く PULL
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレの注意喚起に
トラスコ品番359-3387
材質アクリル透明
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)15.4
縦(mm)50
横(mm)120
表示内容ご使用後は必ず「ペダル」を踏んで水をお流し下さい。
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
受信機だけとしても使用できます。
質量(g)約290(ACアダプタを除く)
タイプ1枠
使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100
表示方式ピポン
電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)
消費電流(mA)250以下
送信出力1mW以下
電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
送受信周波数(MHz)426.1
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ビーポップミニ対応のラミネートテープです。
型式VNB5
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ32
材質(シール)(B) FKMシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
LA-50シリーズ。
標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。
1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。
個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。
耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。
剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。
設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。
「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。
「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。
「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。
液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。
商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。
ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
設置方法ラックマウント用
耐荷重(kg)~12
RoHS指令(10物質対応)対応
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
関連キーワード