キーエンス/KEYENCE BT-WB1 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種BT-W100、BT-W150、BT-W80、BT-W80G、BT-W80GM、BT-W85、BT-85G、BT-85GM、BT-85T
バッテリー容量(Ah)2450
バッテリー電圧(V)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。
リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。
バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3D
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量(Ah)1.2
バッテリー電圧(V)3.7
適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種BT-W100、BT-W150、BT-W250、BT-A500
バッテリー容量(Ah)3250
バッテリー電圧(V)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
キーエンス/KEYENCE BT-B90 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
トラスコ品番829-0782
適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1370
アズワン品番64-9538-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
デンソー/DENSO BT-20LB バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
キーエンス/KEYENCE BT-B12 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。
リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。
バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量(Ah)1.88
バッテリー電圧(V)3.7
適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
トラスコ品番829-0796
適合機種CL1K
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
キーエンス/KEYENCE BT-B30 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
キーエンス/KEYENCE BT-B60 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
CASIO/カシオ HA-D21LBAT-A バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。
防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード
寸法(mm)185×70×23.8
質量(g)295(バッテリ含む)
電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)
センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
メモリー3GB RAM / 32GB Flash
ディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応
フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き
防塵防水性能IP67
落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)
使用CPUオクタコア 2GHz
保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)
バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応
充電時間(時間)満充電まで約4.5
動作時間19時間以上
振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5m
スロットSIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで
OSAndroid 12
言語表示多言語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS認証取得済
Bluetooth5
インジケータLED, バイブレーター, スピーカー
キーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き
動作温度範囲(℃)-20~60
USBタイプUSB 2.0, タイプC
GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと)
オーディオスピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
目盛付シャフトで簡単に位置決め。
材質/仕上SUS304/#400研磨
目盛レーザーマーキング
シャフト寸法(mm)□12
適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)
RoHS指令(10物質対応)対応
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM
バッテリー容量(Ah)1100
バッテリー電圧(V)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
CANON/キヤノン HT90HB400(1179A025) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
東芝テック HTLBT-200 バッテリーのリフレッシュサービスです。再生時、容量が純正比90%となります。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。オーディオテクニカ。・イヤホン/ヘッドホン。ATH-SPORT5TW BK。ATH-SPORT5TW GYL。ATH-SPORT60BT。ATH-SPORT90BT。ATH-SQ1TW BK。ATH-SQ1TW BL。ATH-SQ1TW MU。ATH-SQ1TW NRD。ATH-SQ1TW PBW。ATH-SQ1TW STB。ATH-SQ1TW SVN BK。ATH-SQ1TW SVN WH。ATH-SQ1TW WH。ATH-SQ1TW2。ATH-TWX7。ATH-TWX9。ATH-WB2022。ATH-WS330BT BK。ATH-WS330BT BL。ATH-WS330BT KH。・マイクロホン。AT-UMX3。AT2020USB-X MIKU。AT2020USB-X。AT2020USB-XP。AT2040USB。ATR2100x-USB。ATR2100x-USB。・スピーカーフォン。AT-CSP1。AT-CSP5。AT-NSP300BT。・レコードプレーヤー。AT-SB2022。AT-SB727 WH。AT-SB727。パイオニア。・イヤホン/ヘッドホン。S6wireless noise cancelling。S3wireless。C8 truly wireless。C5truly wireless。E9truly wireless。SE-E8TW。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード