20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全硬度試薬
危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100回分)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用 等級pH測定用指示薬 IN 規格指示薬溶液 IN 化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH 濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003 化学組成なし 危険物の類別非危険物 CAS登録番号76-59-5
1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
33日以内出荷

1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別約250~500回分 測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。 危険物の類別非危険物 EBM品番7515400
1個(50mL)
759 税込835
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
33日以内出荷

コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測 測定項目硬度 測定方法滴下数 測定単位10mg/L(ppm) アズワン品番64-1031-11
1台
7,398 税込8,138
24日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH指示液
エコ商品
用途PH指示液 使用推奨期限開封後3ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)
4,498 税込4,948
32日以内出荷

色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
用途土壌管理、水管理に。 測定範囲4.0~10.0pH 質量(g)135
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

名称ベネジクト液 等級臨床検査用調製試薬 化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3 濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害 CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。 ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。 水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川) 使用の目安約70~100回分
1箱(100回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用 規格指示薬溶液 IN 化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH 濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水の硬度を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、15秒後に変色の様子を確認することで測定可能です。 カルシウムやマグネシウムが除去された状態を確認する用途にも使用可能です。
仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-25-50-120-250-425 測定項目水硬度 測定時間15秒 アズワン品番4-1648-01
1本(50枚)
3,198 税込3,518
当日出荷