19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25 先端形状六角 本数5 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリジナル3穴プレートを使えばいつでもきちんと整理! 携帯時にはいつもツールがゴチャゴチャ!! 必要なサイズがなかなか取り出せない!! こんな悩みも一発解消! ツールがきちんと整列して作業もラクラク!! ポリカーボネート製の3穴プレートを採用して、ビットホルダーを3個付属 ロック機構付で、常に水平を保ちます。 オーバルカラビナ付なので、ダイレクトに装着できるうえ、48mm幅ベルトも通せます。
用途ドライバービットやソケットの携帯に便利 付属品オーバルカラビナ、3穴プレート、ビットホルダー、付属リング ビット取付方法引張スライド式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新富士バーナーホース (バルブ付)
RoHS
豊富なアタッチメントによる広範囲な用途。 別売部品の 「火口」 「接手」 に交換することで、作業に応じた組み換えができます。
RoHS指令(10物質対応)対応 バルブサイズ170mm
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォッシュタオル SK11 動画あり
快適作業をアシストする奇蹟の消臭タオル生地グッズです。 繊維に消臭機能が埋め込まれており、汗臭などのニオイのモトであるアンモニアなどが繊維に付着すると、イオン化結合により、におわないものに分解されます。 におわなくなった物質は洗濯によって洗い流され、繊維に埋め込まれている消臭機能だけが残ります。 キッチンタオルとしても使用できます。汗や加齢臭などの嫌なニオイを消臭・抗菌する機能を持つ生地で、作業時や運動時の汗拭きとして最適です。 生地は最高品質として名高い、今治で生産されています。
用途汗の拭き取り、手拭き。 仕様瞬間消臭・抗菌 サイズ縦35×横33cm 混率(%)綿100
1枚
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

利用場所にあわせて機能、デザインを選ぶ。バラエティーに富んだシューズボックスシリーズです。 棚がついているので上段にスリッパ、下段には下足を収納できます。
仕様横連結可 ホワイト 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル サイズ19 90DEG アルミニウム 合金
仕様アクセサリー タイプ:バンド ストラップ バックシェル 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:19 ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 アズワン品番65-1664-93
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル サイズ15 90DEG アルミニウム 合金
仕様アクセサリー タイプ:バンド ストラップ バックシェル 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:15 ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 アズワン品番65-1664-91
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル サイズ23 90DEG アルミニウム 合金
仕様アクセサリー タイプ:バンド ストラップ バックシェル 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:23 ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 アズワン品番65-1664-95
1個
71,980 税込79,178
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル サイズ17 90DEG アルミニウム 合金
仕様アクセサリー タイプ:バンド ストラップ バックシェル 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:17 ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 アズワン品番65-1664-92
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル サイズ9 90DEG アルミニウム 合金
仕様アクセサリー タイプ:バンド ストラップ バックシェル 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:9 ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 アズワン品番65-1664-88
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルブランチティー 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
9,998 税込10,998
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセット
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケース セット商品数32
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1 セット商品数27 化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50 質量(kg/セット)1.28
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続・断続運転兼用式 GKHシリーズ。圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載(3.7kW~15kW)。安全ベルトガード付き。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載。
運転制御方式連続・断続運転兼用式 制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37[12~14]
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに39点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 BTH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0) 差込角(mm)6.35 セット商品数39
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1セット(3本)
5,998 税込6,598
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)