誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。
仕様【標準充電容量】1/40CmA
型式NDC-2435
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)0~45
公称電圧(V)24
公称容量(mAh)3500/5HR
1個
¥70,880
税込¥77,968
3日以内出荷
高圧洗浄機圧力調整器。
取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
耐圧(MPa)25
寸法(縦×横)(mm)149×91
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)90
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
1個
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
定格電圧(V)4.8
充電方式トリクル充電
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)
蓄電池電圧(V)DC12
充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)
蓄電池容量(Ah)2.0
蓄電池タイプニカド
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
信頼のFURUKAWAバッテリー。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
仕様中継器用
型式検定番号品評予第13~7号
蓄電池容量(Ah)24V 6
1台
¥127,890
税込¥140,679
3日以内出荷
定格電圧(V)6
バッテリー容量(mAh)3000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
基本を押さえた安心性能
充電制御車対応
付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール
定格電圧(V)12
フタフラットタイプ
電圧(V)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合ESL-301SL、ESL-302SL
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
関連キーワード