カテゴリ

  • 住設機器(12)
  • メカニカル部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「bw-021」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイズ スベリを防ぐ浴槽マット ワイズ

    ワイズ スベリを防ぐ浴槽マット

    ワイズ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    浴そう内でのスベリや転倒の防止に!スベリ止め効果の高い表面加工。裏面は大型吸盤固定式で着脱ラクラク。水はけをよくする水抜き穴。ソフトな肌触りの天然ゴムを使用。水はけがよく、すわった際も快適です。
    材質天然ゴム幅(cm)76長さ(cm)35高さ(cm)0.5使用場所脱衣所アズワン品番64-9287-97
  • 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク)

    偏光サングラス

    BUNNY WALK(バニーウォーク)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。
    用途運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。質量(g)20
  • スベリを防ぐ浴槽マット ワイズ

    スベリを防ぐ浴槽マット

    ワイズ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    浴室・浴槽内など、すべりやすい足元に敷いてすべりを防ぐ。天然ゴム使用。着脱ラクラク固定式大型吸盤。すべり止め効果の高いエンボス加工。ソフトな肌ざわり。水はけバツグン。本品は、材質に「天然ゴム」を使用した商品です。 使い始めは天然ゴム特有のニオイがする場合がありますが、使用されているうちに軽減します。ゴム臭が強いと感じる方は、日光の当たらない風通しの良いところで2~3日陰干ししてください。また、天然ゴムの性質により照明や日光下では乾燥し、劣化の原因となりますので、日陰で保管するようにしてください。アレルギーが気になる方は使用をお控えください。
    材質天然ゴムブルー質量(g)650寸法(縦×横×厚さ)(mm)約350×760×5アズワン品番64-9287-98TKG品番9-2477-0701
  • 防水ブチル両面テープ BW02 オカモト

    防水ブチル両面テープ BW02

    オカモト
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐候性に優れます。 金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
    用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系タイプ両面タイプ粘着力(N/10mm)8特性防水
  • 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク)

    偏光サングラス

    BUNNY WALK(バニーウォーク)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。
    用途車の運転時や、釣り、アウトドアなどに。サングラス/偏光サングラス/偏光グラス/メガネ/眼鏡/めがね/偏光/UVカット/反射光/照り返し/釣り/フィッシング/アウトドア/運転/ドライブ/カラーレンズ/高性能/メンズ/レディース/男女兼用/おしゃれ/オシャレ機能UVカット度数なし紫外線遮断率(%)99.9
  • 夜間用グラス サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク)

    夜間用グラス サングラス

    BUNNY WALK(バニーウォーク)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる。紫外線を99.9%カット。
    用途運転・ドライブ、濃霧や豪雨・吹雪の際にも。夜間専用サングラス、夜間用グラスとして。質量(g)20偏光率(%)15(プラスマイナス2)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 着脱トラップ INAX(LIXIL)

    着脱トラップ

    INAX(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • MCCD-900BWカメラ用取り付けベース マリンテック

    MCCD-900BWカメラ用取り付けベース

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    6日以内出荷
    マグネットがつかない場所に使える!。ネジ固定式で簡単取付!。様々なところに取付可能なSUS430取付ベース。メーカー製品MCCD-900BWのカメラ(ECW-21BW)用。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。耐候性ウレタン塗装。SUS430ステンレス製。設置方法:ネジ固定式(取付穴4ヶ所)。ネジサイズM5
    付属品ステンレスタッピングネジ(M5)×4本材質ステンレス430製(SUS430)厚さ(mm)2寸法(mm)100×170塗装耐候性ウレタン塗装取付穴径(mm)5
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セットほか
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • 超硬バイメタルホールカッター 大見工業

    超硬バイメタルホールカッター

    大見工業
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
    材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)全長(mm)88.5刃長(mm)27被削材ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2フトコロの深さ(mm)27刃厚(mm)0.9
  • PXプーリ P3M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状BF種類PXプーリフランジ厚(mm)1
  • ブライト900 エアーファイル 半丸 ツボサン

    ブライト900 エアーファイル 半丸

    ツボサン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
  • リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    リアスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    3,198税込3,518
    1セットほか
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • PXプーリ P5M形 椿本チエイン

    PXプーリ P5M形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1
  • M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコ

    M5x20mm [ステンレス製]丸ナット

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-21材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)14寸法J(mm)1.4ねじサイズM5×7mm
  • MCCD-900BW専用カメラ マリンテック

    MCCD-900BW専用カメラ

    マリンテック
    27,980税込30,778
    1式
    6日以内出荷
    Type-C充電式カメラで配線不要!。AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に!。マグネット取付タイプ。AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能。Type-C充電式&ソーラー補助充電付き。メーカー製品MCCD-900BW専用カメラ。防水等級IP68。強力なマグネット台座で取付簡単。連続カメラ動作時間 約14時間。Type-C充電式&ソーラー補助充電付き。オプションとしてステンレス取付台も販売中!→取付ベース:21BW-S430。1年保証
    仕様メーカーテスト結果:連続カメラ動作時間 約14時間、内蔵リチウム電池 満充電までの時間 約5時間センサー光学:CMOS時間満充電:約5時間保証期間1年間視野角120度バッテリー容量(mAh)3.7V/10500防水保護等級IP68
  • 充電式ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ台数選択) マリンテック

    充電式ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ台数選択)

    マリンテック
    68,980税込75,878
    1式
    6日以内出荷
    Type-C充電式カメラで配線不要!。 AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に!。 ご要望の多かった録画機能も搭載した9インチモニターセット。 マグネット取付タイプのカメラは1~4台まで選択可能。。 AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能。 カメラはType-C充電式&ソーラー補助充電付き。。 ・1~4分割可能な9インチカラーモニター。 ・モニターは4カメラ同時表示可能。 ・IP68防水ワイヤレスカメラ(正像・鏡像切替可能)。 ・赤外線LED搭載の高画素カメラで夜間でも撮影可能(モノクロ撮影)。 ・モニターとカメラは2.4G Wi-Fi接続。 ・カメラの電波が届く距離は約50~100m(目安)。 ・カメラ追加設置可(最大4個まで増設可能)。 ・カメラは強力なマグネット台座で取付簡単。 ・取り付け金具&ネジはサビに強いステンレス製。 ・モニター表示言語は日本語選択可。 ・録画機能付き(別売りSDカード挿入可能)。 ・電源DC12/24V共用。 ・1年保証。 ・2026年モデル。 。 【オプション】 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・MCCD-900BWカメラ用取り付けベース 21BW-S430。 ・注文コード:81366139
    セット内容モニター・カメラ・モニター電源ケーブル・ステンレス製モニタースタンド・シガレット付き電源ケーブル・Type-C充電ケーブル・DCオスプラグ・カメラ用アンテナ・モニター用アンテナ・シェード・取扱説明書寸法(mm)モニター:230×152×30 ※シェードなし電圧(V)DC9-32消費電力(W)10信号形式PAL/NTSC解像度1024×600保証期間1年間視野角左右70度/上50度/下70度 IPS操作、カメラ:120度周波数(MHz)ポイント:2400~2483.5バッテリー容量(mAh)カメラ:3.7V/10500言語表示モニター:日本語含む8か国語モニタ9インチTFTパネルコントラスト500:1防水保護等級カメラ:IP68伝送距離(m)PORT2.4G:100(オープンエリア)耐衝撃レベル:4G受信感度-85dBmアスペクト比16:9イメージセンサーCMOS輝度(cd/m2)画面:400
  • パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ INAX(LIXIL)

    パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ

    INAX(LIXIL)
    72,980税込80,278
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    形状前丸タイプ便座:大型共用主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座温水貯蔵方式貯湯式
  • エプロン 兼用 住商モンブラン

    エプロン 兼用

    住商モンブラン
    4,198税込4,618
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランの飲食・カフェ エプロン、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、モノトーンカラーとソリットなシルエットで魅せる洗練された上品なスタイル
    サイズF混率(%)ポリエステル65/綿35生地ツイル
  • RDY01リプロディスク 155/41/66 DAYTONA(デイトナ)

    RDY01リプロディスク 155/41/66

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    各車に対応した、補修・交換用ブレーキディスクローター。SUS420相当素材を採用し、街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター。適合車種:グランドアクシス(98) 。後期不可、アクシス90(90-97)、ジョグ90(91-97)、ジョグ デラックス(08-17)、ジョグZR(09-17) など。純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合グランドアクシス(98) [5FA1] ※後期モデル(SB06J系/5FA2ー6)は取付不可アクシス90(90-97) [3VR1/3VR2/3VR7/3VR8/3VR9]アクシス90 プロフット系(92) [3VR3/3VR4]ジョグ90/スポーツ90(91-97) [3WF1/3WF2/3WF3/3WF4/3WF5]ジョグ80/スポーツ80(88) [2XX1]ジョグ デラックス(17) [3P3R]ジョグ デラックス(15-17) [3P3L/3P3V]ジョグ デラックス(08-15) [3P32/3P35/3P37/3P3D/3P3H]ジョグZR Movistar(18) [3P3Y]ジョグZR(17) [3P3S]ジョグZR(15-17) [3P3M/3P3J/3P3W]ジョグZR SP(13) [3P3E]ジョグZR(09-13) [3P33/3P38/3P3B/3P3E]リモコンジョグZR(01-07) [5PT1/5PT2/5SW1/5SW2/5SW3/5SW5/5SW7]リモコンジョグZⅡ(04-07) [5SW4/5SW6/5SW8]スーパージョグZR(00) [3YKB]スーパージョグZR(95-98) [3YK7/3YK8/3YK9/3YKA]ジョグZⅡ(00) [5EM3/5EM4]ジョグZⅡ(98-99) [5EM1/5EM2]ジョグ(リモコンレス)(01-02) [5KN2/5KN5]ジョグC(リモコンレス)(01-02) [5KN3]ジョグC(03-07) [5SU2/5SU4/5SU6/5SU8/5SUC]ジョグ(01-07) [5KN1/5KN4/5KN6/5SU1/5SU3/5SU5/5SU7/5SUB]アプリオ タイプⅡ(95-97) [4LV2/4LV3/4LV4]アプリオEX(94) [4LV1]ジョグEX(93) [3YK5]ジョグZS(92) [3YK3]スーパージョグZ(93-94) [3YK4/3YK6]ジョグZ(91-92) [3YK1/3YK2]ジョグZ(91) [3RY3]ジョグスポーツ TECH21(89) [3RY2]ジョグスポーツ(89) [3RY1]ジョグスポーツ(88) [3CP1]BW’S50/ビーウィズ50(98) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可アクシス(90-94) [3VP1/3VP3/3VP7/3VP9]アクシス トランク(90-97) [3VP2/3VP4/3VP8/3VPA/3VPC]アクシス プロフット系(92) [3VP5/3VP6]チャンプRS(87) [2NA]チャンプ RS ネスカフェ(88) [3NH1]BW’S50/ビーウィズ50(1998) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可厚さ(mm)4ボルト穴数3外径(mm)155内径(mm)41穴径(mm)10.5純正品番3P3-F582T-00、5SU-F582T-00、4LV-2582T-00、2NA-25831-00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)66
  • PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリ
  • シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン

    シャツ 兼用 長袖

    住商モンブラン
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、透け防止・ストレッチ機能を付与、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、モノトーンカラーとソリットなシルエットで魅せる洗練された上品なスタイル
    種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル85/綿15生地交織ストレッチブロード生地性能ストレッチ、透け防止袖丈長袖
  • スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型)

    INAX(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸幅(mm)412質量(kg)約3サイズ大型高さ(mm)131使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)534定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、脱臭温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)101(節電機能切時146)省エネ基準達成率(%)139適合便器アメージュ便器(BC-Z30系)※アメージュ便器については、メーカーHPを確認・アメージュZ便器(フチレス)※暖房便座との組合せはメーカーHPを確認・アメージュZ便器・アメージュ便器・パブリック向け壁掛便器(C-P18PA・C-P12P)・壁掛式洋風便器(C-P16P)・パブリック向け床置便器(C-P25S(M)、C-P25H(M))・C-P15HK・C-P17P・パブリック向けタンク式便器・パブリック向けクイックタンク式床置便器・レジリエンストイレ・パブリック向けクイックタンク式壁掛便器表面温度(℃)切(室温)~約36
  • サロンエプロン 兼用 住商モンブラン

    サロンエプロン 兼用

    住商モンブラン
    3,998税込4,398
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランの飲食・カフェ エプロン、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、柔らかなカラーに、タウンウェアの要素を取り入れたナチュラル&スィートなデザイン
    サイズF混率(%)ポリエステル65/綿35生地ツイル
  • タンクパッド ホワイト/ブルー/シルバー  MT-TS033BW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ホワイト/ブルー/シルバー MT-TS033BW

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS033BW。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD V-Strom DL650 XT 17-21 ホワイト/ブルー/シルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] V-Strom DL650 XT 17-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブルー/メタリック シルバー備考SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)タイプTANK PAD
  • モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ オカムラ(岡村製作所)

    モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ

    オカムラ(岡村製作所)
    83,980税込92,378
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×573×925フレーム色ホワイト足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ホワイト
  • モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ インターロック オカムラ(岡村製作所)

    モード メッシュタイプ 固定肘 ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ インターロック

    オカムラ(岡村製作所)
    89,980税込98,978
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×573×925フレーム色ホワイト足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ホワイト
  • スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通)

    INAX(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸幅(mm)412質量(kg)約3サイズ標準高さ(mm)131使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×504×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、スローダウン便座、脱臭、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)105(節電機能切時153)省エネ基準達成率(%)134適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
  • ビークプロテクション MT-BT009BW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ビークプロテクション MT-BT009BW

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT009BW。販売備考:Blue with White, Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 EXPLORER [エクスプローラー] 16-21。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブルー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 1200 (16-21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 1200 (16-21)タイプBeak Protection Kit
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。グロム(13-23)、リード125(13-22)、スペイシー125(95-06)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ110(13-22)、スーパーカブ110(09-22)、リードEX(10)、DIO110(11-23) [JF31/JF58/JK03]、ズーマーX(13)、エイプ100 TypeD(08)、NSF100(06-10)、XR100モタード(05-07)、リード100(98-01)、リード90(88-97) [NH90MJ-MP]、NSR80(87-99)、エイプ50 TypeD(09)、Dunk(14-22)、DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94-98)、Gダッシュ(89)、NSR50(87-99)、NSRミニ(00-09)、XR50モタード(05-07)、クロスカブ50(18-22)、スーパーカブ50(18-22)、ジョルノ(16-22) [AF77]、スーパーDIO-SR/ZX(91-99)、スマートDIO-DX/Z4(01-07)、タクトS(93)、タクト/スタンドアップ(98-00)、タクト/ベーシック/ベーシックスペシャル(15-22)、ライブDIO/SR/ST/ZX(94-02)、リード/50(88-01)。【YAMAHA】。Xフォース(22)、アクシスZ(17-22)、ジョグ125(22)、シグナス125(95-01)、シグナスX125/SR/FI(03-17)、シグナスX(19-21)、シグナスグリファス(22-23) [BKG1/2/3]、BW'S100(02)、グランドアクシス(98-07) [5FA1-4]、アクシス90(90-99)、アクシス90プロフット/BOX(92-95)、ジョグスポーツ90/ジョグ90(90-99)、RS90(90)、ジョグスポーツ80(88)、TDR80(88)、YSR80(86-88)、スーパージョグZ(93-94)、スーパージョグZR(95-00)、リモコンジョグ/C(01-02)、リモコンジョグ(03-07)、リモコンジョグZR(01-02)、リモコンジョグZRエボリューション(03-07)、ジョグZR(09-15)、ジョグZ2(98-99/04-07)、ジョグ(00,08-23)、7PSJOG/EX(91,93)、7PSJOGZ/S(91-92)、アクシス50(90-99)、アクシス50トランク(90-96)、アクシス50プロフット/BOX(92)、BW'S(98-99/12-16)、ジョグアプリオ TYPE2(95-98)、ジョグスペースイノベーション/7.2PS(99)、ジョグスポーツ(88)、ジョグ EXアプリオ(94)、ジョグZ(90)、メットインジョグスポーツ(89)、チャンプRS(87-88)、RZ50/S(81-89/98-01)、TDR50(88)、TZ50(90)、TZM50R(94-99)、YSR50(86-88)、ギア(19-23) [BX50/N/S]、ビーノ(97-22)。【SUZUKI】。ヴェクスター150(94-07)、アドレス125(18-23)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、ヴェクスター125(94-03)、アドレス110(98-03/15-22)、アドレスV100(91-04)、GAG(86)、ハイアップR(89-90)、ZZ(00-07)、アドレス50(98-99)、アドレスV50(96-21)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)、レッツ2S(97-03)。【KAWASAKI】。Z125 PRO(16-21)、KSR110(03-13)、KS2(88)、KSR2(90-00)、KS1(88)、KSR1(90-99)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:グロム(13-23)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ50/110(13-22)、スーパーカブ50/110(09-22)、アドレス125(18-23)、アドレスV125(05-13)などサイズM耐水圧(mm)20000
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    Φ60 Harmony XV6シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。AC/DC 24V(最大5段)。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択。LEDユニットは位置を合わせて、ひねるだけで、簡単組み立て。IP保護等級最大IP65
    対象機種XV6材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC/DC24Vサイズ(mm)60
  • パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ INAX(LIXIL)

    パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ

    INAX(LIXIL)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
  • LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ INAX(LIXIL)

    LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ

    INAX(LIXIL)
    92,980税込102,278
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    タイプ便座:大型共用主な機能スローダウン便座、脱臭、キレイ便座温水貯蔵方式貯湯式
  • PXプーリ P3M形 椿本チエイン

    PXプーリ P3M形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1
  • PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12~24 椿本チエイン

    PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12~24

    椿本チエイン
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
    種類タイミングプーリ
  • PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン

    PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30

    椿本チエイン
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
    種類タイミングプーリ
  • PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40 椿本チエイン

    PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40

    椿本チエイン
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
    種類タイミングプーリ