カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 作業工具(3)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bwm9s」の検索結果

ボールポイント六角棒レンチセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,498税込¥6,0481セット(9本組)当日出荷特殊なボールポイント形状で直角、斜めのいずれの使用でもボルト穴との接触面が大きくスリップしにくい!。特殊合金鋼の採用と最適な熱処理により耐久性が抜群!。傾けての使用で特に効果を発揮するため、狭所や奥深い隠れたところにあるねじの締緩作業に最適!。折りたたみタイプなので、開いて取り出しやすく、折りたためばコンパクトに収納。ボルト穴にきっちりセット、しっかり締め付け!。トルクがかかりやすく、なめにくい!。斜め作業、仮締めに最適なボールポイント。最大約20°の斜め作業が可能用途六角穴付ねじの締付けに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80.5×16)、2(88×17)、2.5(96.5×18)、3(104×20)、4(114×25)、5(125×28)、6(139×32)、8(162×36)、10(182×40)セット数9本質量(g/セット)348
六角棒レンチセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,998税込¥8,7981セット(9本)当日出荷折りたたみタイプのホルダー。傾けての使用で効果を発揮。抜群の耐摩耗性・ねじり強度。斜め作業でもスリップしにくい特殊形状のボールポイント全長(mm)1.5mm:80.5・2mm:88・2.5mm:96.5・3mm:104・4mm:114・5mm:125・6mm:139・8mm:162・10mm:182質量(g)348対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10組数9本首下長(mm)1.5mm:16・2mm:17・2.5mm:18・3mm:20・4mm:25・5mm:28・6mm:32・8mm:36・10mm:40
SLBWシューズボックス シリンダー錠付
生興¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷扉付タイプのシューズボックスになります。(シリンダー錠仕様)用途出入り口の靴の保管や小さな鞄等の保管にご利用いただけます。性能4ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付(網棚取り外し不可)質量(kg)28色ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)施錠方法(取手)シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×945
工具セット メンテナンス用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷メンテナンス用工具セット 26点。幅広い場面で活躍!。基本の工具が揃うメンテナンス作業用一式セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ(TG200NA)、コンビネーションレンチセット(CW7SET)、強力ペンチ(J175P)、強力ニッパ―(J150KNG)、ラジオペンチ(J1150RG)、ウォーターポンププライヤ(WP250H)、六角棒レンチセット(BWM9S)、ドライバー(JBDP-2、JBDM-60)、片手ハンマー(CH-10LT)、ツールバッグ入組点数26
メンテナンス用ツールセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷保全、メンテナンス向けツールセット。工場内や現場でよく使う工具が入っています。バッグタイプなので、ご自身で必要な工具も自由にカスタマイズが可能です用途メンテナンス用工具セットトラスコ品番577-8412セット内容ハイブリッドモンキレンチ UM36XG、ネジアンギラストリグリッププライヤ TG200NA、強力ペンチ J175P、強力ニッパー(グリップアダプター付) J150KNG、ラジオペンチ(グリップアダプター付) J150RG、六角棒レンチセット BWM9S、プラスドライバー JBDP-2、マイナスドライバー JBDM-60、ツールバッグセット数9点
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-10S
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S2
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10S)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20S)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
フリーマウントシリンダ CDU10
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-3
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)32開閉ストローク(両側)(mm)22
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S10)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S15
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6S1)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25S1)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22リード線(m)1オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-210BZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)210配管形式(-) 両側配管タイプリード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-200BZ)
SMC¥67,980税込¥74,7781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-150BZ)
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-50BZ)
SMC¥47,980税込¥52,7781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)50配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-400Z
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-100BSZ)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-400BSZ)
SMC¥46,980税込¥51,6781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-500Z
SMC¥86,980税込¥95,6781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)500
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-200BZ
SMC¥92,980税込¥102,2781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着