カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15,575)
  • 建築金物(121)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
  • 油圧機器・油圧ホース(110)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • バイク部品(26)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 制御機器(20)
  • オフィス家具(20)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 住設機器(16)
  • 安全保護具(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 測定用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 自転車部品(5)
  • 家電(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 梱包用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)

「bws」の検索結果

関連キーワード
16,106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子レンジ専用 レンジクックピース BWS電子レンジ専用 レンジクックピースBWS
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
1台で焼く、炒める、蒸す、茹でる、炊く、煮るが可能な電子レンジ専用調理器。電子レンジで作ったのにフライパン調理のような仕上がり。独自のセラミックが電子レンジのマイクロ波を吸収。鉄板を加熱するので外はカリっと、中はふっくら仕上がります。マイクロ波が直接食材の水分に反応するのを防ぐため、レンジ加熱にありがちなパサつきも軽減。まるごと洗えてお手入れ簡単。煙が出ない、におわない、焼き目はつくけど焦げない!クックピース秘伝レシピ付き。ノンスティックコーティングで焦げ付きにくい。
用途電子レンジでの焼く、炒める、蒸す、茹でる、炊く、煮る調理に。キッチン用品/調理器具/便利グッズ/ステーキ/干物/焼き魚/肉じゃが/焼く/炒める/蒸す/茹でる/炊く/煮る/ノンスティックコーティング/セラミック/焼き目/簡単/ラクラク/ほったらかし/洗える/耐熱/電子レンジ専用/レシピ材質本体:アルミメッキ鋼材(内外部:耐熱塗装、シリコーンコート)、フタ:アルミメッキ鋼材、フタノブ:シリコーン質量(g)550耐熱温度(℃)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×23×8.4
絞れる2WAYモップ フローマジック Xモップ BWS絞れる2WAYモップ フローマジック XモップBWS
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
手をぬらさずしっかり絞れる独自のツイスト機構(ポールを引っ張るだけの水絞り機能)屋内でも屋外でも頑固な汚れをきれいにお掃除します伸縮ポールでお風呂などのコンパクトな空間から天井などの高い箇所までラクラクお掃除可能(最長142cm)ヘッド部分は180度回転するから家具の下にも届く自立できる設計なので置き場所にも困りません屋内用・屋外用2種類の専用パッド付き
用途床にも天井にも。様々な場所のお掃除に。掃除 掃除用品 掃除用具 モップ 水拭き フローリング 畳 天井 絞れる マイクロファイバーセット内容本体、室内用マイクロファイバーモップ、屋外用ダブルファイバーモップ材質本体:スチール、ABS樹脂 / マイクロファイバーモップ:ナイロン・ポリエステル合成素材 / ダブルファイバーモップ:ファイバー素材、ナイロン・ポリエステル合成素材質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×16×107-142繰り返し・詰め替え対応
外装セット BWs (SA02J/4VP) MAD MAX(マッドマックス)外装セット BWs (SA02J/4VP)MAD MAX(マッドマックス)
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
純正タイプの社外品です。
セット内容ハンドルカバー/フロントフェンダー/フロントカバー/ボディーカバー(左右)/テールカバー適合車種BWs50(SA02J)/BWs100(4VP)
フェンダーレスキット BWS(08/01-) ADIOフェンダーレスキット BWS(08/01-)ADIO
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
壁付スペーサー(2個1組) BWS-60TE TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁付スペーサー(2個1組) BWS-60TETAKEX(タケナカエンジニアリング)
5,498税込6,048
1組
5日以内出荷
適合機種PB-TE・PR-11BE用
壁付スペーサー(2個1組) BWS-15T TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁付スペーサー(2個1組) BWS-15TTAKEX(タケナカエンジニアリング)
22,980税込25,278
1組
5日以内出荷
BWS100 ブラックPTFEハイスピードプーリーキット ALBA(アルバ)BWS100 ブラックPTFEハイスピードプーリーキットALBA(アルバ)
5,498税込6,048
1セット
7日以内出荷
ブラックPTFE加工を施し、優れた耐摩耗性でウエイトローラーの消耗を抑えます。
メーカーYAMAHA付属品プーリー本体/ランプレート/スライドピース適合車種グランドアクシスBw`s100適合排気量(cc)100
BWs125 X スロットルケーブル 5S9-F6301-10 YAMAHA(ヤマハ)BWs125 X スロットルケーブル 5S9-F6301-10YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5S9-F6301-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D1)
S. カスタマイズ BWS - 205 BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ BWS - 205BAGSTER (バグスター)
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
S. カスタマイズ BWS -172 BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ BWS -172BAGSTER (バグスター)
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs マルエヌ鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcsマルエヌ(56件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5g×1000個)
当日出荷
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)タイプ5g刻み
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
レジ袋弁当用 伊藤忠リーテイルリンクレジ袋弁当用伊藤忠リーテイルリンク
339税込373
1袋(100枚)
当日出荷
お弁当用のレジ袋。お弁当などが傾きにくい構造でになっています。
材質HDPE乳白
鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入りマルエヌ(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(30枚)
当日出荷
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。 シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
タイプ5/10g刻み質量(kg)1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックルタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色バックルワンタッチバックル
ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]ジョイボックスオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
クイックステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイックステンレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.30種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付東正車輛(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
アウターキャップ ブレーキ用 内径5mm アサヒサイクルアウターキャップ ブレーキ用 内径5mmアサヒサイクル
1,798税込1,978
1セット(100個)
当日出荷
シルバー
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付東正車輛(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
インナーキャップ ブレーキ用 1.6mm用(内径2.0mm) アサヒサイクルインナーキャップ ブレーキ用 1.6mm用(内径2.0mm)アサヒサイクル
879税込967
1セット(100個)
当日出荷
シルバー
ベルトレンチ用替えベルト スーパーツールベルトレンチ用替えベルトスーパーツール
3,198税込3,518
1本
当日出荷
六角軸ホイールブラシ(ステンレス線) H&H六角軸ホイールブラシ(ステンレス線)H&H
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)材質ステンレス線
エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ)エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。全長(mm)171トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
フロストドライデシケータ アズワンフロストドライデシケータアズワン
397,000税込436,700
1個
当日出荷
除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55キャスターナイロン製(ストッパー付き)温度センサーバンドギャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー運転音(dB)通常時/約51、省エネ時/約41除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度設定範囲(%RH)5~50湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(12h後・庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
壁裏下地スタッドセンサーmini BIGMAN(ビッグマン)壁裏下地スタッドセンサーminiBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
携帯に便利なミニサイズで1ボタンで操作簡単、壁裏の空間・障害物探知と通電チェックが出来る2IN1機能です。
用途壁裏の下地や通電の確認に。付属品ストラップ・起動用テスト電池材質本体:ABS ストラップ:ポリエステル質量(g)37電源ボタン電池 LR44×3 (SR44×3)対応石膏ボード・べニア板(厚み19mm以内)連続使用時間(時間)約6寸法(縦×横×奥行)(mm)90×38×20探知物検出深度(mm)約19
オートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズアズワン
364,000税込400,400
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)電源コード(m)約2棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト 三ツ星貿易ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト三ツ星貿易
3,298税込3,628特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト MV70は、動きやすいショート丈の高輝度反射ベストです。着丈43cmで、着ていても動きやすく空調服のファンにも干渉しません。ポケット付きなのでスマホやトランシーバーなどの収納が可能です。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。テープ幅(mm)70ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60
ダイヤモンドカッタ青龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍125TENRYU(天龍製鋸)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)350ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油 黒オーム電機[配線パーツ]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
ダイヤモンドカッタ青龍205 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍205TENRYU(天龍製鋸)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
ダイヤモンドカッタ青龍180 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍180TENRYU(天龍製鋸)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180刃厚(mm)2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
穴開青蓋 セプタムスリット入 大阪ケミカル穴開青蓋 セプタムスリット入大阪ケミカル
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
仕様入数単位:本 穴あき青キャップ セプタム付 スリット入参照型番CS09BW-Sキャップタイプ9-425入数100セプタム青PTFE/白シリコン
ダイヤモンドカッタ青龍155 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍155TENRYU(天龍製鋸)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)155内径(Φmm)25.4刃厚(mm)2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
ダイヤモンドカッタ青龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍105TENRYU(天龍製鋸)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。 ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
文字色長さ(m)8
ジェットブロー用シャトルライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブロー用シャトルライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1セット(5個)
3日以内出荷
...