カテゴリ

  • 建築金物(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • バイク部品(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 制御機器(15)
  • 作業工具(10)
  • 安全保護具(9)
  • 物流用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 測定用品(6)
  • 防犯用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bws」の検索結果

関連キーワード
337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子レンジ専用 レンジクックピース BWS電子レンジ専用 レンジクックピースBWS
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
1台で焼く、炒める、蒸す、茹でる、炊く、煮るが可能な電子レンジ専用調理器。電子レンジで作ったのにフライパン調理のような仕上がり。独自のセラミックが電子レンジのマイクロ波を吸収。鉄板を加熱するので外はカリっと、中はふっくら仕上がります。マイクロ波が直接食材の水分に反応するのを防ぐため、レンジ加熱にありがちなパサつきも軽減。まるごと洗えてお手入れ簡単。煙が出ない、におわない、焼き目はつくけど焦げない!クックピース秘伝レシピ付き。ノンスティックコーティングで焦げ付きにくい。
用途電子レンジでの焼く、炒める、蒸す、茹でる、炊く、煮る調理に。キッチン用品/調理器具/便利グッズ/ステーキ/干物/焼き魚/肉じゃが/焼く/炒める/蒸す/茹でる/炊く/煮る/ノンスティックコーティング/セラミック/焼き目/簡単/ラクラク/ほったらかし/洗える/耐熱/電子レンジ専用/レシピ材質本体:アルミメッキ鋼材(内外部:耐熱塗装、シリコーンコート)、フタ:アルミメッキ鋼材、フタノブ:シリコーン質量(g)550耐熱温度(℃)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×23×8.4
絞れる2WAYモップ フローマジック Xモップ BWS絞れる2WAYモップ フローマジック XモップBWS
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
手をぬらさずしっかり絞れる独自のツイスト機構(ポールを引っ張るだけの水絞り機能)屋内でも屋外でも頑固な汚れをきれいにお掃除します伸縮ポールでお風呂などのコンパクトな空間から天井などの高い箇所までラクラクお掃除可能(最長142cm)ヘッド部分は180度回転するから家具の下にも届く自立できる設計なので置き場所にも困りません屋内用・屋外用2種類の専用パッド付き
用途床にも天井にも。様々な場所のお掃除に。掃除 掃除用品 掃除用具 モップ 水拭き フローリング 畳 天井 絞れる マイクロファイバーセット内容本体、室内用マイクロファイバーモップ、屋外用ダブルファイバーモップ材質本体:スチール、ABS樹脂 / マイクロファイバーモップ:ナイロン・ポリエステル合成素材 / ダブルファイバーモップ:ファイバー素材、ナイロン・ポリエステル合成素材質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×16×107-142繰り返し・詰め替え対応
外装セット BWs (SA02J/4VP) MAD MAX(マッドマックス)外装セット BWs (SA02J/4VP)MAD MAX(マッドマックス)
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
純正タイプの社外品です。
セット内容ハンドルカバー/フロントフェンダー/フロントカバー/ボディーカバー(左右)/テールカバー適合車種BWs50(SA02J)/BWs100(4VP)
フェンダーレスキット BWS(08/01-) ADIOフェンダーレスキット BWS(08/01-)ADIO
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
BWS100 ブラックPTFEハイスピードプーリーキット ALBA(アルバ)BWS100 ブラックPTFEハイスピードプーリーキットALBA(アルバ)
5,498税込6,048
1セット
7日以内出荷
ブラックPTFE加工を施し、優れた耐摩耗性でウエイトローラーの消耗を抑えます。
メーカーYAMAHA付属品プーリー本体/ランプレート/スライドピース適合車種グランドアクシスBw`s100適合排気量(cc)100
S. カスタマイズ BWS - 205 BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ BWS - 205BAGSTER (バグスター)
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
S. カスタマイズ BWS -172 BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ BWS -172BAGSTER (バグスター)
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs マルエヌ鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcsマルエヌ(56件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5g×1000個)
当日出荷
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)タイプ5g刻み
鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入りマルエヌ(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(30枚)
当日出荷
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。 シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
タイプ5/10g刻み質量(kg)1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックルタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色バックルワンタッチバックル
ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]ジョイボックスオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付東正車輛(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重型式ダブルストッパー付タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーWSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クイックステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイックステンレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.30種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付東正車輛(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重型式ダブルストッパー付タイプ中荷重ストッパーWSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アウターキャップ ブレーキ用 内径5mm アサヒサイクルアウターキャップ ブレーキ用 内径5mmアサヒサイクル
1,798税込1,978
1セット(100個)
当日出荷
シルバー
インナーキャップ ブレーキ用 1.6mm用(内径2.0mm) アサヒサイクルインナーキャップ ブレーキ用 1.6mm用(内径2.0mm)アサヒサイクル
879税込967
1セット(100個)
当日出荷
シルバー
ベルトレンチ用替えベルト スーパーツールベルトレンチ用替えベルトスーパーツール
3,198税込3,518
1本
当日出荷
エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ)エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。全長(mm)171トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
六角軸ホイールブラシ(ステンレス線) H&H六角軸ホイールブラシ(ステンレス線)H&H
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)材質ステンレス線
壁裏下地スタッドセンサーmini BIGMAN(ビッグマン)壁裏下地スタッドセンサーminiBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
携帯に便利なミニサイズで1ボタンで操作簡単、壁裏の空間・障害物探知と通電チェックが出来る2IN1機能です。
用途壁裏の下地や通電の確認に。付属品ストラップ・起動用テスト電池材質本体:ABS ストラップ:ポリエステル質量(g)37電源ボタン電池 LR44×3 (SR44×3)対応石膏ボード・べニア板(厚み19mm以内)連続使用時間(時間)約6寸法(縦×横×奥行)(mm)90×38×20探知物検出深度(mm)約19
ダイヤモンドカッタ青龍180 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍180TENRYU(天龍製鋸)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180刃厚(mm)2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
ダイヤモンドカッタ青龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍125TENRYU(天龍製鋸)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)350ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐侯 黒オーム電機[配線パーツ]
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。保護等級IP67タイプ耐候油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
ベルトレンチ  ベルト スーパーツールベルトレンチ ベルトスーパーツール
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ダイヤモンドカッタ青龍155 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍155TENRYU(天龍製鋸)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)155内径(Φmm)25.4刃厚(mm)2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
ダイヤモンドカッタ青龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍105TENRYU(天龍製鋸)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油 黒オーム電機[配線パーツ]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
ジェットブロー用シャトルライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブロー用シャトルライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1セット(5個)
3日以内出荷
ワニ口クリップ テンパール工業ワニ口クリップテンパール工業
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
波板ばさみ BEST(ベスト)[金物]波板ばさみBEST(ベスト)[金物]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソフトスプリング付でスムーズな使い心地です。 ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板を山をつぶさずスッキリと切断可能です。 安心安全のワンタッチセーフティーロック付きです。
用途ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板の切断に。トラスコ品番362-4435材質刃部:カーボン鋼(S50C)、グリップ:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)220刃長(mm)70刃厚(mm)3.5
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
引戸錠BWtype(空錠引手) GIKEN(川口技研)引戸錠BWtype(空錠引手)GIKEN(川口技研)
2,298税込2,528
1組
3日以内出荷
材質亜鉛合金セット内容室内外一組種類引手(両面)適合扉厚(mm)33~38
卓上型pHメーター LAQUA HORIBA卓上型pHメーター LAQUAHORIBA
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
モノクロ液晶スタンダードモデルです。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。測定範囲(pH)0.000~14.000分解能0.001pH検出単位(pH)0.001セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)500奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分測定方式(pH)ガラス電極法
ワイドハイブリットヒーター YAMAZEN(山善)ワイドハイブリットヒーターYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーターオートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります質量(kg)4.4ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット電源コード(m)約1.8温度センサー5段階(18/20/22/24/26度)保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加)取扱説明書(1.68MB)切タイマー1/2/3/4/5時間運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
ステン アシバツナギ NEW 大阪魂ステン アシバツナギ NEW大阪魂
780税込858
1個
翌々日出荷
ベルトレンチ用替えベルト スーパーツールベルトレンチ用替えベルトスーパーツール
7,998税込8,798
1個
当日出荷
BW 5L標準装備
適合管外径(Φmm)30~320トラスコ品番757-1119質量(g)180ベルト幅W×長さL(mm)45×1250
ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字 MAX(マックス)[事務用品・工具]ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字MAX(マックス)[事務用品・工具]
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
水、油、薬品、こすれに強く文字が消えない「ラミネートテープ」、巻きつけ用です。
用途銘板ラベル、注意ラベル、社名ラベル、ビーポップ用長さ(m)8質量(g)125テープ地色
ステンアシバツナギ 大阪魂ステンアシバツナギ大阪魂
780税込858
1個
翌々日出荷
ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。 ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
文字色長さ(m)8