オートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズアズワン当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式デジタル制御