カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業機械(1)

「bx71」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
    タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11.5ベルト上幅(mm)16.6角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形BX
  • 文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) コクヨ

    文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り)

    コクヨ
    9,998税込10,998
    1組
    当日出荷
    A判ファイル・ファイルボックスーFS・サンプルボックスの保存にぴったりの設計です。上からの荷重に強い構造を持つフタを採用しました。(6段の積み重ねができます)。しっかり持てる二重取っ手構造になっています。 。保存期間中の管理・検索に便利な管理欄を2面に設けました。また、オリジナルの保存票を貼るスペースもあります。まとめ買いに便利な10冊入り。ワンタッチ底。二重底採用で耐荷重が25kgにアップ!6段の積み重ねができるフタ分離式の文書保存箱。
    仕様フタ分離式・ワンタッチ底材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズA4用内形寸法(mm)424×327×273耐荷重約245N(約25kgf)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×364×284グリーン購入法適合
  • ブリーダープラグ用メガネレンチ KTC

    ブリーダープラグ用メガネレンチ

    KTC(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
    用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
  • 建設現場のイラスト標識 JSグループ

    建設現場のイラスト標識

    JSグループ
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
    用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
  • ビームス エクスパン Fishiman(フィッシュマン)

    ビームス エクスパン

    Fishiman(フィッシュマン)
    49,980税込54,978
    1本
    欠品中
    仕舞寸法58cm約8ft。さまざまなシーンで使える振出し竿。ルアーフィッシングで釣果を伸ばす要素の一つである、ランガンや新規開拓。次のポイントへ、新しいポイントへ、まだ見ぬ遠くへ…。そんな移動を繰り返していくと、アングラーを悩ませるのがロッドの収納。例えばヤブ漕ぎ、磯歩き、そして国内・海外遠征のパッキングなど。『延長』と名付けられたテレスコピックロッド、ビームスエクスパン4.3LTSは渓流や源流フィールドで大活躍したが、そのモバイル性能はそのままに、新たに7ft10inの長モノが新登場。釣り場に着いたら、縮めたブランクスをススっと伸ばせば即キャストが可能だ。ターゲットはライトゲームを超え、ビッグフィッシュにまで手が届くパワーとレングス。ヤブ漕ぎや山越え、磯や渡し船のライトショアゲーム。川敷を自転車でランガン、果ては飛行機での遠征。10gを切るライトプラグから1oz強のメタルルアーまで幅広く使える性能は、アジから大型シーバスやサクラマス、果ては海外のサーモンまで幅広く対応可能。新たなエクスパンはフィールドに留まらず、ターゲットフィッシュのマックスサイズまでも延長してくれる。いつでも携帯したいと思えるビームスエクスパン7.10LHTSが、貴方の新天地を見つけてくれるかも知れない。【ガイド】。収納時のトップガイドは根元が根元ガイドのフレーム内に収まるので、トップ折れの事故を効果的に防止している。【グリップエンド】。エンドプレートには水抜き穴があり、内部の水も簡単に排出。また修理の際にはエンドプレート自体取り外しが可能。【ハードティップカバー】。ハードティップカバー付き。スタッフ推奨リール。シマノ。エクスセンスDCSS、クロナークMGL、SLX BFS。ダイワ。スティーズSV TW、スティーズA TW、モアザンPE TW、ジリオンSV TW、アルファスSV TW、スティーズCT SV TW、HRF PEスペシャル。アブガルシア。レボBLACK10、レボELITE、レボビッグシューターコンパクト
    用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:6~28タイプ継数:5ピース(テレスコピック)全長(cm)239自重(g)183号数ライン(PE):1~3仕舞(cm)58
  • 宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)上段用BOX+下段用BOXセット

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
  • ダブルクリップ ミツヤ

    ダブルクリップ

    ミツヤ
    179税込197
    1ケース(15本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
    用途クリップ材質鋼鈑/鋼線
  • 三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト BX形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト BX形

    三ツ星ベルト
    5,498税込6,048
    1個
    52日以内出荷
    e-POWER NX。・e-POWER NXは、送風機やHVAC(暖房・換気・空調)システム向けに開発された環境配慮型の高性能ベルトです。・ダブルコグ形状による高い柔軟性と、屈曲性に優れた心線の採用により、スムーズな動力伝達を実現しました。低発熱ゴム採用による発熱ロス低減。・低発熱の新配合ゴムを採用することで、走行時の発熱が小さくなり、エネルギーロスが低減します。コグ形状改良による屈曲性UP。・上コグのピッチ間を小さくすることで、より屈曲性を向上させ、曲げによるエネルギーロスが低減します。細径心線採用による屈曲性UP。・細い心線を採用することで、ベルトの屈曲性が向上し曲げによるエネルギーロスが低減します。特殊配合ゴム採用による耐摩耗性UP。・耐摩耗性が向上しており、ゴム粉の飛散を抑えることができるので、装置周辺をクリーンに保つことができます。工法見直しによる張力維持性UP。・張力維持性が上がることで、張力の張り直し頻度を減らすことが期待できます。
    形状BX
  • ダブルクリップ ミツヤ

    ダブルクリップ

    ミツヤ
    999税込1,099
    1個(40本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    収納便利なロック付きケース入。
  • オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    5,998税込6,598
    1セット
    9日以内出荷
    オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
    規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
  • BIZ-FU圧着タイプ10システム Limited|顕微鏡用電動フォーカスシステム 中央精機

    BIZ-FU圧着タイプ10システム Limited|顕微鏡用電動フォーカスシステム

    中央精機
    499,800税込549,780
    1台
    50日以内出荷
    顕微鏡のトルク調整リングに固定する電動Zフォーカスシステムです。低振動マイクロステップドライバにより、従来より安定した駆動を実現。任意位置の設定と呼出しが可能です。スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。
    適合顕微鏡:【EVIDENT】BH2、BX40、BX50、BX-FM、IX70、IX71、MX50NIKONIM-3、IM-4、L150、L200、ME600、OPTIPHOTO100S、OPTIPHOTO150、OPTIPHOTO200、OPTIPHOTO300、TE2000質量(kg)1.4消費電力ACアダプタ(24V2.5A)使用周囲温度(℃)10~40制御機能[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、焦点位置[1]移動・焦点位置[2]移動、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)インターフェイスRS-232C入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • BIZ-FU圧着タイプ10システム Elementsシリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム 中央精機

    BIZ-FU圧着タイプ10システム Elementsシリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム

    中央精機
    459,800税込505,780
    1台
    50日以内出荷
    各社の倒立・正立顕微鏡に対応する拡張性豊かな電動Zフォーカスシステムです。低振動マイクロステップドライバにより、安定した駆動を実現。任意位置のソフトリミットが可能です。スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。
    質量(kg)1.5消費電力ACアダプタ(24V2.5A)使用周囲温度(℃)10~40制御機能[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)インターフェイスRS-232C入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • BIZ-FU圧着タイプ10システム シリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム 中央精機

    BIZ-FU圧着タイプ10システム シリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム

    中央精機
    589,800税込648,780
    1台
    50日以内出荷
    各社の倒立・正立顕微鏡に対応する拡張性豊かな電動Zフォーカスシステムです。低振動マイクロステップドライバにより、安定した駆動を実現。任意位置の設定と呼出しが可能です。スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。
    質量(kg)1.5消費電力ACアダプタ(24V2.5A)使用周囲温度(℃)10~40制御機能[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、焦点位置[1]移動・焦点位置[2]移動、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)インターフェイスRS-232C入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)