20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この洗剤は、油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。 また、洗剤そのものも生分解性97%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。 本剤には次のような有害物質は含んでおりません。 ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム) LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム) リン酸塩(P2O5) 蛍光増白剤 ヒ素 重金属 その他無機物の一切
用途場内清掃、部品・製品の洗浄、什器・機器の洗浄、作業衣・軍手・ウェスの洗浄、流出油事故対策などに効果を発揮します。 成分界面活性剤 4.9%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系) タイプ希釈タイプ
1個(500mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。 油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。 細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。 国際規格をクリアした環境対応商品! 吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。 低発泡性なので短時間で処理。 【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】 使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。 消防法上の備蓄制限なし! 本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。 質量(kg)18 タイプ希釈タイプ(3~100倍) 使用の目安20~30倍、50倍は高圧洗浄機 界面活性剤(%)5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 )
1缶(18kg)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 仕様人体への影響:無し 付属品ノズル 材質非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 液性水素イオン濃度:中性 香り無臭 界面活性剤(%)5.5以下 商品タイプ本体
1本(5L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤 対応オイル 仕様PRTR法非該当品、液体、中性 トラスコ品番835-7454 材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満) 幅(mm)90 質量(kg)1.095 高さ(mm)250 奥行(mm)90 容量(L)1 2018年トラスコ掲載ページ9 0449
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

グローブイーピー油分散洗浄剤 BY‐FAR Z‐MV
従来の洗剤との大きな違いは、「油の物性を失わせる」ことにあります。油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。洗剤そのものも生分解性97%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。本剤には次のような有害物質は含んでおりません。ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/リン酸(P205)/蛍光増白剤/ヒ素/重金属/その他無機物の一切。消泡性に優れているため、泡を気にする現場等に使用(鉱物油脂対象)
用途高圧洗浄を行う時、道路での事故、流出油分散処理、機械器具・部品洗浄、脱脂洗浄、油タンク・床ワックス洗浄などに。 希釈倍率汚れに応じて3~100倍に希釈使用 液性中性/消泡性 保存環境直射日光を避け、冷暗所で保存してください。 消費期限1年以内 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。 外観淡黄色液体
1缶(16L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル 比重0.825±0.01(20℃) 引火点(℃)120±20 外観淡黄色液体 流動点(℃)-10以下 動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
用途脱気包装用に。 透明 種類チャック付ポリ袋 基材構成バリアNY18/PE60 寸法(チャック上)(mm)20
1ケース(800枚)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイト工業株式会社中和剤
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬時に油成分を微細化し、油膜が土壌汚染、水質汚濁の防止に効果を発揮します!!また、一般的な中和剤のように白濁化せず、低毒性のため環境にも安心。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 タイプ原液使用不可(希釈タイプ) 液性中性
1個(0.5L)
2,598 税込2,858
当日出荷

熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。
成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤 液性酸性 危険物の類別非危険物
1個(80g)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。 高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。 芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。 乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。 樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
用途金属部品洗浄 外観無色透明液体 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋)19(A重油基準) 仕様天然素材の油液吸着材 その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番126-3374 材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量1袋あたり吸収量約19L 対応オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。 生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。 完全水系のため白濁現象を起こしません。 また、消防法上の備蓄制限もありません。 コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。 アスファルトに対する影響もございません。 鉱物湯特有のにおいを抑制します。 長期保存可能です。(保存条件による)
用途オイル用 排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適 対応オイル 成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5% 形状液体タイプ 無色透明 タイプ濃縮タイプ 吸油量10Kg/箱
1本(5L)
14,980 税込16,478
当日出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質バリアNY18/PE60 種類平袋(チャック・テープ付)
1パック(50枚)
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL
生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。 界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。 白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。 同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。 同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。
用途漏れ油の分散処理剤 液性中性 仕様PRTR法非該当品 トラスコ品番818-6867 材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満) 幅(mm)265 高さ(mm)395 奥行(mm)265 外観無色透明
1個(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃)-30~85 寸法(チャック上)(mm)32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

中和剤(アルカリ排水用) アクト 動画あり
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。 劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。 ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和 仕様強酸性(pH1.0以下) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

油汚れ・ヤニ等の洗浄に効果的です。
用途アルミ表面の中和処理、廃液の中和処理に。 成分弱酸性液体
1本(10kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷