2,471件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質溶解亜鉛メッキ タイプ釘止式 耐荷重(kg)140 アズワン品番64-3204-27
1個
199 税込219
当日出荷


1個
119 税込131
当日出荷


用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 寸法L2(mm)28 寸法W(mm)19 板厚(mm)2.0
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミヤコC型金具
C型金具の塩ビ管用です。 排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。
寸法50
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質鉄(クローム)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具(C型鋼)
チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 使用荷重(kg)150 寸法T(mm)3.2 使用荷重(kN)1.47
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
339 税込373
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーピッチの穴があいたコの字型の金具です。M5のタップ穴もあいています。
材質 板厚(mm)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
869 税込956
5日以内出荷

C型レール・C-11型レール用ランナー
種別天井用 安全荷重(kg)25 タイプ後入れタイプ
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(C型鋼)
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)44 寸法W(mm)30 吊下荷重N(kgf)490
1本
299 税込329
当日出荷

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質(本体)可鍛鋳鉄 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 材質(ボルト)スチール(SS400) 材質(ナット)スチール(SS400)
1箱(50個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共立電機C型金物
回線の引き落とし等に使用します。(釘止式)
耐荷重(kg)140 穴径
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm)24 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)6.5、7×30 材質鉄(クローム)
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)13.5 板厚(mm)2.0 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)6.5
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴ピッチ(mm)25
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮C型カーテンレールセット
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー 許容荷重(kg)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)13.5 穴径(Φmm)6.5 材質/仕上鉄(クローム)
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
399 税込439
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。 材質ステンレス(SUS304) 適合ねじ皿頭ねじ 仕上ヘアライン仕上げ
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

C型レール・C-11型レール用ランナー
種別壁面用 タイプ先入れタイプ 安全荷重(kg)10
1個ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具 棚受け用 モノタロウ 動画あり
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

C形鋼内に突起が出ず、ケーブルカッシャーがスムーズに走行できます。
適合ケーブルカッシャーCK-90型
1組
3,798 税込4,178
当日出荷

生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質鉄(クローム)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質スチール・クロームメッキ
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型C 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品の取り付け金具。 材質鉄(クローム) トラスコ品番283-1619 質量(g)140 板厚(mm)3.2 穴数3 長さL2(mm)50 幅W(mm)43 長さL1(mm)90 穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
579 税込637
当日出荷