437件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニタリーフェルールをステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・繰返し発生する機械的変位の吸収・機器、配管の繰り返し脱着作業 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 長さL(mm)500 接続方式サニタリーフェルール 最高使用温度(℃)80 適合流体水、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギセンター金具P型
エコ商品
振れ止めセンター金具のスタンダードタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)1.6 寸法F(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
138 税込152
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)C型セッター
C型鋼(60×30、75×45)とパイプを留める部品。
用途C鋼×パイプ用の十字金具
1パック(10個)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインステンC型スナップ
エコ商品
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ナス型Cリンク
エコ商品
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギ巻出しバンドC型
エコ商品
センター金具C型とサイド金具CA型の巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。サイド金具は、ワンタッチで取付けられます。センター金具は蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
呼び径(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
7日以内出荷

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応 金網12M
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AUH-C70 キャッチ金具 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)キャッチ金具
エコ商品
パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。
質量(g)41 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)50
1個
299 税込329
当日出荷

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプV溝型 仕様V型・鉄枠 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 H型
エコ商品
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプH型 仕様H型・鉄枠 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304 ヘアーライン(HL) 種類丸型レジスター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 平型
エコ商品
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプトロ車型 仕様トロ車型・鉄枠 枠厚(mm)4
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 溝R型
エコ商品
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ溝R型 仕様溝R車・鉄枠 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 山R型
エコ商品
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ山R型 仕様山R車・鉄枠 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車(H型)車のみ
エコ商品
タイプH型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車(V型)車のみ
エコ商品
タイプV溝型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304) 金網12M 種類丸型ガラリ
1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様筒型ねじ式 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付板厚(mm)4.5(MAX) ナット二面幅(mm)18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプトロ車型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋技研取付金具
エコ商品
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様レール上に装着した機器を固定する金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
42 税込46
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc タイプV溝型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品ステンレス製取付金具 材質ステンレス ステンレス 質量(g)約1600 容量(L)約22 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約445×285×前210/後195 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約460×305×前215/後200 材質(取付金具)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約415×230 底部寸法(幅×奥行)(mm)約425×240
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ベアリング入りです。
材質(車輪)ジュラコン(R) タイプV型 寸法C(mm)14 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)