「c-1010 アンカー」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 動画あり
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート 材質(ボルト)スチール(SWRCH10A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。 材質/仕上スチール 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂 動画あり
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。 材質ステンレス
1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

由良産商アローアンカー ドブ
エコ商品
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
材質SS400 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
858 税込944
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材
1箱(50本)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
材質SS400 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
505 税込556
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 トラスコ品番749-1778 厚さ(mm)(最大使用)45 質量(g)64
1セット(35個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1本ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール(芯棒:ステンレス) 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール
1箱(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1箱(50本)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)