材質鉄
表面処理ドブ
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
材質SS400
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルで機能的なワーキングデスク片袖。天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧、キャップ付きの配線穴があり、壁付けや対面レイアウトに対応しています。引出しはオールロック機構で鍵2個付属、下段のみフルオープンです。背面化粧あり。別売の上置き棚の設置が可能です。組み立て後は底のレベルアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
付属品鍵×2
材質(天板・幕板・側板・袖机・引出内部)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、(フレーム・脚部)スチール粉体塗装、(アジャスター)PP、(配線穴キャップ)合成樹脂
高さ(mm)700
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)(天板)50、(上・中段)15、(下段)20
最大耐荷重(kg)天板:約50/引出(上・中段):約5/引出(下段):約10
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)1060
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥52,980
税込¥58,278
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウント有効内寸630~680mmです。
マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_H:60mm※パネル(上)取付け時や、本製品上部へ機器を取付ける場合は脚立などを使用し、安全に作業して下さい※カートンサイズA:1760×655×190 重量25.5kgB:1760×655×190 重量28.0kgC:1675×655×110 重量22.1kgD:1675×800×90 重量26.0kgE:1060×660×195 重量27.5kgF:1060×660×115 重量15.5kg ケーブル口のサイズ_W:330mm セキュリティワイヤ取
付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋
耐荷重(kg)500
キャスターあり
フレーム色ブラック
組立方法ノックダウン組立式
組立時間60分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
ユニット数36U
組立人数2
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。
取手取手
部品名称チヨウアツベンバネシタ
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoBSM-1050SLT-LE 調圧弁部品_No.5、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.23、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.21、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.23、BSM-1060SLT 調圧弁部品_No.5、BSM-1230L 調圧弁部品_No.8、BSM-1020SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.26、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.21、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.23、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.23、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.80、GX-1500J 調圧弁分解部品_No.9、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.80、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.33、CBM-520SLT-B オプション5 (キャビン用操作装置 調圧弁)部品_No.9、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.28など
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
関連キーワード
1
2
次へ