カテゴリ
- 制御機器(254)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
- トラック純正部品(151)
- 自動車純正部品(148)
- メカニカル部品(139)
- バイク純正部品(122)
- 切削工具(74)
- 測定用品(59)
- パソコン/周辺機器(50)
- 物流用品(44)
- 機構部品(43)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- バイク部品(29)
- 自動車補修部品(26)
- 作業工具(20)
- オフィス家具(19)
- 電気材料(16)
- 厨房用品(15)
- 空調・照明・電設資材(15)
- トラック用品・パーツ(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 建築金物(13)
- カー用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 学童・教育用品(11)
- 農業機械(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 事務用品(9)
- 保管用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 作業服(8)
- 家電(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 研磨材(7)
- 卓上消耗品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 安全標識(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 縫製用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 清掃用品(5)
- 防災用品(5)
- 電動工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 梱包用品(4)
- 塗料(4)
- 測定関連サービス(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 日用品(3)
- 医療(3)
- 食品・飲料(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 自転車部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Festo(51)
- KANA(片山チエン)(14)
- KHK(小原歯車工業)(18)
- KITO(キトー)(37)
- MAZDA(マツダ)(81)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(43)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- omron(オムロン)(36)
- SAMTEC(12)
- SMC(143)
- エスコ(39)
- オムロンソーシアルソリューションズ(21)
- スズキ(12)
- スバル(20)
- パール金属(13)
- ホンダ(100)
- メディアカバーマーケット(20)
- 三木プーリ(14)
- 三菱ふそう(185)
- ブランドをもっと見る

ケーブルカッター C112
フェルコ¥79,980税込¥87,9781丁当日出荷刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3231全長(mm)730材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)3600切断能力(mm)12![片耳モノラルラジオイヤホン AudioComm EAR-C112N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719578-220623-02.jpg)
片耳モノラルラジオイヤホン AudioComm EAR-C112N [Φ3.5mm ミニプラグ]
オーム電機¥559税込¥6151個当日出荷付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmモノラルミニプラグ、L型金メッキインピーダンス(Ω)32
C112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥9,510税込¥10,4611個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-112種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C112シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1220型番C-112寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2845最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から11日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
スキャントロリボン S112C
SATO(サトー)¥9,498~税込¥10,448~1箱(300m×3巻)当日出荷から11日以内出荷コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。 主にスキャントロ系で使用されています。 地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類セミレジン1巻長さ(m)300名称S112CRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
キャップ
(13件のレビュー)¥929税込¥1,0221袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒![カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070676-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]
TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
シータ/レスプリリボン S112C
SATO(サトー)¥7,198~税込¥7,918~1箱(100m×5巻)当日出荷コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。主にスキャントロ系で使用されています。地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。仕様リボン名称:S112C対象機種シータ/レスプリシリーズ色黒種類セミレジン1巻長さ(m)100巻RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー
ELPA(8件のレビュー)¥1,043税込¥1,1471枚当日出荷から4日以内出荷耐久性能UP! カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!用途コーンカバーに被せて適合70cmコーン専用材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.4質量(g)140取付方式カラーコーン取付寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5使用期間(年)約2![カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290804-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C]
TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
JST USBコネクタ A タイプ, メス PCBマウント UB3A-9R-D6C-112(HF)
JST(日本圧着端子製造)¥579税込¥6371袋(2個)3日以内出荷仕様JST UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクル. UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクルコネクタは、幅わずか13.3 mm、長さ14 mmの省スぺース設計です。頑丈なステンレスチール性シェルを備えています。 このUB3タイプA USB 3.0コネクタは、最大5 Gbpsの転送速度を実現します。これはUSB 2.0と比べて10倍の速度です。このUB3 USB 3.0タイプAコネクタは、性能を向上させ、消費電力を削減します。今後の世代の製品要件を満たすのに最適です。 このUB3 USB 3.0タイプAレセプタクルの一般的用途には、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、MP3プレイヤー、そしてカメラが含まれます。USB 2.0コネクタへの後方互換性も備えています。シリーズUB3ポート数1定格電流(mA)250.0 , 1.8A材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA、バージョン3.0定格電圧(kV)30結線方法スナップインオス・メスメス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5![クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65581315-251022-02.jpg)





クリアーファイル スーパーエコノミー
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥439税込¥4831冊当日出荷から3日以内出荷使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。中紙無し
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から70日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![片耳モノラルラジオイヤホン AudioComm EAR-C112N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719578-220623-02.jpg)

















![カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070676-250401-02.jpg)




![カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290804-250401-02.jpg)





![クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65581315-251022-02.jpg)