カテゴリ
- 学童・教育用品(29)
- 切削工具(24)
- 機構部品(21)
- 農業機械(20)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- メカニカル部品(13)
- 建築金物(11)
- バイク部品(10)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(8)
- 物流用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(4)
- 安全用品(4)
- 縫製用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナリカ(28)
- ホンダ(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(9)
- TBC(タブチ)(7)
- 三菱(7)
- SWAGE-LINE(6)
- ノーブランド(5)
- イノアック(4)
- 黒田精工(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- タンガロイ(3)
- TRUSCO(3)
- ミニター(3)
- BELKIN(ベルキン)(3)
- アイセル(2)
- アルインコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-158」の検索結果

15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
室内かべ補修材 かべパテ
セメダイン(43件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に付属品ヘラ、ヤスリ色白色改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性水性塗料可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
安心クッションはさみこみ型コーナー用
カーボーイ(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
安心クッション(はさみこみ型コーナー用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
平行極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷厚み2.6 mmの極薄型サイズです。高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
アーシングケーブル(15sq)
清和工業(55件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ポートコネクター接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
PMC ポール用金具
日東工業¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷から4日以内出荷セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)
フジキン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
連結ツイン充電スタンド
アルインコ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番336-5484種別4連結可能質量(g)160対応機種DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P
共鳴おんさ RFO-D
ナリカ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷共鳴やうなりの実験に最適。音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。付属品共鳴箱2個、たたき棒、うなり金具2個長さ(mm)おんさ/振動部:110寸法(mm)共鳴箱:175×100×55振動数440Hz
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプター
TBC(タブチ)¥2,398税込¥2,6381個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター
TBC(タブチ)¥2,398税込¥2,6381個(1個)当日出荷から翌々日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)95刃長(mm)30シャンク径(Φmm)16ねじれ角標準
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす)
常栄継手工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
Licute Design Board 抗菌まな板M
パール金属¥999税込¥1,0991枚翌々日出荷材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃) 芯材:paper質量(g)323寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×210×5









![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)