カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(701)
  • メカニカル部品(532)
  • 自動車純正部品(438)
  • 切削工具(409)
  • 制御機器(330)
  • 機構部品(191)
  • 建築金物(189)
  • 配管・水廻り設備部材(81)
  • 油圧機器・油圧ホース(80)
  • バイク純正部品(77)
  • 物流用品(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • バイク部品(61)
  • 測定用品(60)
  • 農業機械(56)
  • 作業工具(50)
  • 電気材料(46)
  • 研磨材(39)
  • オフィス家具(37)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 自動車補修部品(26)
  • 電動工具(17)
  • 厨房用品(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 保管用品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 家電(10)
  • 安全保護具(9)
  • 事務用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 医療(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • カー用品(7)
  • エンジン工具(7)
  • 日用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全用品(6)
  • 食品・飲料(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 塗料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「c-160」の検索結果

3,868件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C160 スタンダード Vベルト エスコ

    C160 スタンダード Vベルト

    エスコ
    7,270税込7,997
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-160種類Vベルト規格C160
  • MAT(C)(160X140) (B2) MAZDA(マツダ)

    MAT(C)(160X140) (B2)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • レスト ヘッド (C160) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (C160)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • クッション リヤー シート (C160) MAZDA(マツダ)

    クッション リヤー シート (C160)

    MAZDA(マツダ)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
  • トリム リヤー シート クッション (C160) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート クッション (C160)

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) リヤー シート バック (C160) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) リヤー シート バック (C160)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • MAT(C)(160X140) (B1) B100-68-67YC48 MAZDA(マツダ)

    MAT(C)(160X140) (B1) B100-68-67YC48

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC27C160 シアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC27C160 シアン

    EPSON
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    対応機種:SC-T7750DL
    適合機種SC-T7750DLシアン適合機種メーカーエプソン
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC26C160 シアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC26C160 シアン

    EPSON
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    対応機種:SC-P8550DL
    適合機種SC-P8550DLシアン適合機種メーカーエプソン
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ボールジョイントブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(664件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ポケットケース リングスター

    ポケットケース

    リングスター(55件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    あらゆる小物収納の決定版です。凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。引っ掛かり軽減、スマートデザインです。開けやすい、本体スリット加工です。蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。 日本製。
    用途さらに細かな収納に最適!材質コーポリマークリア
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • クランプ L型 標準 モノタロウ

    クランプ L型 標準

    モノタロウ(237件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
  • サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • 小物ケース 明邦化学

    小物ケース

    明邦化学(22件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷
    中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • CS Series(CS2C160) SMC

    CS Series(CS2C160)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
  • Infineon FRAMメモリ, 16kbit, SOIC, シリアル-SPI, FM25C160B-G INFINEON

    Infineon FRAMメモリ, 16kbit, SOIC, シリアル-SPI, FM25C160B-G

    INFINEON
    25,980税込28,578
    1セット(97個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2K x 8●インターフェースタイプ: シリアル-SPI●データバス幅: 8bit●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ

    安心クッションはさみこみ型コーナー用

    カーボーイ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
    用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色) セメダイン

    配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色)

    セメダイン(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。 白色と灰色の全2色です。
    用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。危険物の類別非危険物
  • Infineon FRAMメモリ, 16kbit, SOIC, シリアル-SPI, FM25C160B-G INFINEON

    Infineon FRAMメモリ, 16kbit, SOIC, シリアル-SPI, FM25C160B-G

    INFINEON
    25,980税込28,578
    1セット(97個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 16kbit構成 = 2K x 8インターフェースタイプ = シリアル-SPIデータバス幅 = 8bitパッケージタイプ = SOICピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックアップシリンダ CDL1C160 SMC

    ロックアップシリンダ CDL1C160

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    14日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
  • C160 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C160 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    5日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-160種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C160シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)630型番C-160寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)4064最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)5透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • CS2 - エアシリンダ(CDS2C160) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CDS2C160)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    468税込515
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(43件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)3透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • 押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK

    押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ

    SHK(19件のレビュー)
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
  • CS2 - エアシリンダ(CDS2C160TF) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CDS2C160TF)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • CS2 - エアシリンダ(CS2C160TN) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CS2C160TN)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)350ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160ポートねじの種類(TN) NPT
...