カテゴリ
- 切削工具(36)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 機構部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全保護具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所(17)
- 日研工作所(13)
- ユキワ精工(12)
- BIG DAISHOWA(4)
- 谷沢製作所(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 大阪魂(3)
- タンガロイ(2)
- ダイワアドテック(2)
- 泰生工業(2)
- アイセル(1)
- イスカル(1)
- MSTコーポレーション(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 呉竹(1)
- コクヨ(1)
- サンドビック(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-161-3」の検索結果

SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
WPJ3型 ソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
ブレーキピストンツール
JTC¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷15PCS。リアブレーキキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。 パーキングブレーキ付。キャリパー対応。 締め方向が右回しのみ。
WPT1型 チーズソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WPL3型 エルボソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
ブラス製締付継手 ストレート
PISCO(ピスコ)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
くれ竹筆ぺん 軟筆かぶら セリース
呉竹(1件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷筆先は特殊発泡材を使用し弾力性があり、やわらかいタッチの書き味を楽しむことができます。 軸は『かぶら筆』のイメージのかぶらタイプ軸を採用。握りやくす長時間の使用に向きます。 万一誤って飲み込んだ場合を考え、通気性キャップを採用しています。商品タイプ本体線の太さ軟筆
Simple Use アルミおろし器
パール金属¥699税込¥7691個翌々日出荷アルミ製で軽い!便利なおろし器です。大根おろし用の粗めと、薬味おろし用の細めの2WAYタイプ。握りやすいひょうたん形グリップ仕様。軽くて使いやすいです材質アルミニウム質量(g)41寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)220×10×100
アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)
ダイワアドテック¥869税込¥9561個翌々日出荷から17日以内出荷標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに種別樹脂付きアジャスター材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック表面処理三価クロメート耐荷重(N)3923
輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥3,690税込¥4,0591個3日以内出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター
ピンゲージバラ
TC¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷から7日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
SUS316締付継手 隔壁ストレート
PISCO(ピスコ)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から17日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ホールキャップ
泰生工業¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)当日出荷から翌々日出荷下穴に差し込むだけでセット完了します。下穴への異物侵入を防止し、再度下穴として使用できます。撤去後の美観を良くします。用途ヒジカタボルト撤去後の下穴処理用。仕様箱入材質スチール、ステンレス(SUS430)仕上処理(スチール)三価クロメート仕上げ
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)35寸法A(Φmm)25.5縮み代(Φmm)0.5
WT1型 チーズソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管用ワンタッチ継手。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 配管の分岐に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付
ダイワアドテック¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から10日以内出荷特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。 プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。 外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。耐荷重(N)3923
SUSホールキャップ(ヒジカタBT
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷ヒジカタボルトを取り外した時のコンクリート下穴の蓋です 下穴に押し込むだけでセット完了です 下穴への異物侵入防止します アンカー使用後の美観UPします材質ステンレス
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)
ナベヤ¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷から5日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。表面処理亜鉛三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥35,980~税込¥39,578~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ヒジカタボルト用ホールキャップ
泰生工業¥129~税込¥142~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷下穴に入れるだけでセット完了。 下穴への異物侵入防止。 アンカー使用後の美観UP。用途ヒジカタボルトを取り外した時のコンクリート下穴の蓋。
両角キー(フリーレングス)S45C/16
セイキ製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)50~58高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)16高さh(mm)10面取c(mm)0.40~0.60
YCCクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC16寸法L(mm)35ΦD26
YCCクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC16寸法L(mm)35ΦD26
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75