38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット 吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20% 材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)33 使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304) 締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75 耐久回数10万回以上 タキゲンコード24375
1個
743 税込817
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級IP65
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ)A2017 軸方向変位(mm)±0.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

柔らかな風味から引き出されるコク。まろやかさの中でしっかりと量感を感じるブレンド。 K-Cup1個で1杯分が抽出できます。 【オススメの抽出量】140mL 【オススメのアレンジ】黒糖、炭酸
タイプ(焙煎度合い)ライト 原材料コーヒー豆 入数(個)12
1箱(9g×12個)
1,498 税込1,618
4日以内出荷

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 材質SUJ-2 精度(μm)±1.5 硬度HRC58
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

常用トルク(N・m)50 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9800 許容偏心(mm)0.02 形状スタンダードタイプ サイズXHS-64C 材質(本体)A2017 質量(g)328 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)35 最大トルク(N・m)100 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000 軸方向変位(mm)±0.45 ねじ締付トルク(N・m)13
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7 許容偏心(mm)0.02 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 軸方向変位(mm)±0.2
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

常用トルク(N・m)50 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])9800 許容偏心(mm)0.35 形状スタンダードタイプ サイズXHW-64C 材質(本体)A2017 質量(g)490 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)35 最大トルク(N・m)100 慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4 ねじ寸法MM6 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000 軸方向変位(mm)±0.9 ねじ締付トルク(N・m)13
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

常用トルク(N・m)100 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])7900 許容偏心(mm)0.5 形状スタンダードタイプ サイズXHW-79C 材質(本体)A2017 質量(g)1100 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)42 最大トルク(N・m)200 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000 軸方向変位(mm)±1.1 ねじ締付トルク(N・m)28
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

常用トルク(N・m)37.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)233 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)75 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4 ねじ寸法MM5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.35 ねじ締付トルク(N・m)8
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

常用トルク(N・m)37.5 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)A2017 質量(g)340 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)75 慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4 ねじ寸法MM5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.7 ねじ締付トルク(N・m)8
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

常用トルク(N・m)100 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7900 許容偏心(mm)0.02 形状スタンダードタイプ サイズXHS-79C 材質(本体)A2017 質量(g)748 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)42 最大トルク(N・m)200 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000 軸方向変位(mm)±0.55 ねじ締付トルク(N・m)28
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容トルク(N・m)135 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)170000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)122 軸方向変位(mm)±1.2 慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
1個
31,980 税込35,178
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1326種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])17000 許容トルク(N・m)60 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)83000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)60 軸方向変位(mm)±1.0 慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
1個
29,980 税込32,978
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1176種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])4400 許容トルク(N・m)340 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1(片側) ねじりばね定数(N・m/rad)215000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)98 軸方向変位(mm)±3.2 慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.2 許容偏心(mm)0.6
1個
75,980 税込83,578
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1035種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容トルク(N・m)340 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)430000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)197 軸方向変位(mm)±1.6 慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5
1個
46,980 税込51,678
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1035種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])5200 許容トルク(N・m)190 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1(片側) ねじりばね定数(N・m/rad)125000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)80 軸方向変位(mm)±2.8 慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.6 許容偏心(mm)0.5
1個
54,980 税込60,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1035種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 許容トルク(N・m)135 許容偏心(mm)0.5 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±2.4 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 ねじりばね定数(N・m/rad)85000 軸方向ばね定数(N/mm)61 慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2 材質(フランジ)S45C調質相当品 材質(エレメント)SUS304 表面処理無電解ニッケルめっき
1個
50,980 税込56,078
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (872種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 許容トルク(N・m)190 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)250000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)160 軸方向変位(mm)±1.4 慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
1個
34,980 税込38,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1035種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])6800 許容トルク(N・m)60 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1(片側) ねじりばね定数(N・m/rad)41000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)30 軸方向変位(mm)±2.0 慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.1 許容偏心(mm)0.3
1個
45,980 税込50,578
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1176種類の商品があります)



1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)


タンガロイスレッドミル MTEC-BSPT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材質IC908 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼の小内径UNねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(600mL)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料 仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5367種類の商品があります)

SDN、 FDN-CAPM15 カッター用カートリッジです。
用途SDN、FDN-CAPM15カッター用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)