カテゴリ

  • 制御機器(251)
  • メカニカル部品(193)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • 切削工具(58)
  • 自動車純正部品(48)
  • バイク純正部品(46)
  • 自動車補修部品(34)
  • 機構部品(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • バイク部品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 測定用品(16)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 電気材料(11)
  • 厨房用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 建築金物(8)
  • 医療(7)
  • 研磨材(7)
  • 作業工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「c-212」の検索結果

1,071件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tapo C212 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    Tapo C212 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ。高解像度:全ての画像を鮮明に記録します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に 114oの首振りに対応しています。ナイトビジョン対応:最長10m先まで映し出せます。動体検知&通知:カメラが動きを検知すると、アプリを通じて通知します。アラーム機能:警告音とライトで不審な人物を追い払います。双方向通話:内蔵されたマイクとスピーカーで、コミュニケーションが取れます。安全なローカルストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカード(最大512GB)へ保存することができます。音声コントロール:音声コントロールでハンズフリー操作:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
    用途パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です
  • スタンダードワゴン C-212 485×300×865mm 西村製作所

    スタンダードワゴン C-212 485×300×865mm

    西村製作所
    25,632税込28,195
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ワイドサイズの天板を使用したワゴンです。フレームはサビに強い粉体塗装仕上げです(メタリックシルバー)。
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(879件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポケットケース リングスター

    ポケットケース

    リングスター(55件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    あらゆる小物収納の決定版です。凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。引っ掛かり軽減、スマートデザインです。開けやすい、本体スリット加工です。蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。 日本製。
    用途さらに細かな収納に最適!材質コーポリマークリア
  • ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ボールジョイントブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(664件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド

    塩ビ保護キャップ 黒

    ノーブランド(45件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
    用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
  • 敷居スベリ GIKEN(川口技研)

    敷居スベリ

    GIKEN(川口技研)(28件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
  • ベルク 広口バケツ リス

    ベルク 広口バケツ

    リス(14件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット(60個)
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち手が丸く手に優しい。重くても手が痛くなりません。 食品衛生法適合商品。
    材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工

    ユニット用玉軸受(軽荷重用)

    旭精工(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
    種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    889税込978
    1セット(20個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]

    TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
  • ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(15件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(スタンダードタイプ)

    和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット

    旭精工(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
    形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)

    マフラーサポートクッション

    OHNO(大野ゴム工業)(31件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • まな板シート アール

    まな板シート

    アール(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    まな板が汚れない!気になる色移りや、においの気になる食材にも。左右にすべるスライダーで好きなサイズにカット出来る。お肉やお魚の雑菌対策に。アウトドアにも気軽に使える。たっぷり使える大容量
    耐熱温度(℃)80
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • F水彩えのぐ ポリチューブ ワンタッチ ぺんてる(アストラム)

    F水彩えのぐ ポリチューブ ワンタッチ

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャップは片手でも開け閉めできるワンタッチキャップ。 量の加減がしやすい細口+ソフトチューブ。キャップ・チューブに再生材を使用。 えのぐは色ののび、発色がよく混色も自由チューブは落としてもつぶれにくくなっています。 えのぐの配色がひと目で分かるパッケージデザイン。
    成分水彩えのぐ材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、箱:再生紙、中仕切:PS、えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水しろ・きいろ・きみどり・みどり・そらいろ・あお・ももいろ・あか・だいだいいろ・ペールオレンジ・ちゃいろ・くろ質量(g)365エコマーク認定認定グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×106×21エコマーク認定番号17 112 083
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • セフター SUS430 イワブチ

    セフター SUS430

    イワブチ(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    印ろう付丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVQ4000-1C-L212 SMC

    VVQ4000-1C-L212

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
  • カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具]

    カードケース(パスケース) ハードタイプ

    PLUS(プラス)[文具]
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
    材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)フレーム厚さ(mm)1
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ

    スワロー電機(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • WHクリアーカップ サンナップ

    WHクリアーカップ

    サンナップ
    279税込307
    1袋(215mL×20個)
    当日出荷
    ポリエチレンテレフタレート製のクリアカップです。
    用途ジュースやアルコールを飲んだり、アウトドアやレジャーなどに最適です。
  • 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂

    詰め栓(樹脂)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    667税込734
    1個(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)

    e-CONコネクタ4P 10個パック

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
    セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
  • シム タペット T:2.125 12892-05C00-212 スズキ

    シム タペット T:2.125 12892-05C00-212

    スズキ
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
  • MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ タカチ電機工業

    MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鋳鉄
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
    形状印ろう付丸フランジ形ユニット
  • ザ・紐 太丸紐 5m ユタカメイク

    ザ・紐 太丸紐 5m

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力金型クリーナー FD-3 ファインケミカルジャパン

    強力金型クリーナー FD-3

    ファインケミカルジャパン
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
    用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%トラスコ品番477-8022対応材質鉄、アルミ引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)主な用途洗浄沸点(℃)156℃(参考値)臭気溶剤臭あり外観無色透明液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L特性強力危険物の性状非水溶性
...