カテゴリ
- 制御機器(190)
- 自動車純正部品(42)
- 切削工具(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- メカニカル部品(28)
- バイク純正部品(10)
- 厨房用品(4)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(183)
- SMC(29)
- ダイハツ(18)
- コノエ(17)
- スバル(12)
- トヨタ(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- アサヒ工具(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- 青木精密工業(6)
- オリエンタルモーター(4)
- カーメックス(4)
- スワロー電機(4)
- 東製作所(3)
- ユニオンツール(3)
- 協和精工(3)
- イスカル(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- JTC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-2120」の検索結果

塩ビ保護キャップ 黒
ノーブランド(44件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
敷居スベリ
GIKEN(川口技研)(28件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1台当日出荷から17日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
WHクリアーカップ
サンナップ¥279税込¥3071袋(215mL×20個)当日出荷ポリエチレンテレフタレート製のクリアカップです。用途ジュースやアルコールを飲んだり、アウトドアやレジャーなどに最適です。
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ
スワロー電機¥8,598税込¥9,4581台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
クラッチディスクセンター出し
JTC(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷スズキ用10mm対応!用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造ハンディクリッパー
フジ矢¥4,898税込¥5,3881本当日出荷国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。全長(mm)215色ブラック/ゴールド質量(g)360切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
呉竹 顔彩耽美
呉竹¥169税込¥1861個4日以内出荷顔彩耽美は日本の原風景に即した美しい色目を多数揃えています。絵てがみ、絵画、イラストなど様々な用途にお使い頂けます。基本的には混色せずそのままの色を使うことで、鮮やかな発色をお楽しみ頂けます。材質顔彩:顔料・樹脂/容器:PS寸法(mm)48×10×28質量(g)8
ペリスタ(R)・バイオミニポンプ
アズワン¥227,999税込¥250,7991台翌々日出荷高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本寸法(mm)120×160×183質量(kg)2.2電源AC100V(50/60Hz)モーターACインダクションモーター最大揚程(m)22電源コード(m)1.8最大吐出圧力(kPa)205.9適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm流量(mL/h)0.1~1000最大吸引圧(kPa)9.8アズワン品番1-7375-01呼び水不要流路数1流量可変範囲1~1000倍許容粘度(Pa・s)1.5(最大)
音響校正器
小野測器¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷音圧レベルや騒音レベルを正しく測定するためには、測定の前後に騒音計の指示値を確認する必要があります。 音響校正器は、サウンドレベルメータ(騒音計)が正確な値を指示していることを点検および維持するために用います。 音響校正器の方式には、スピーカ方式とピストンホンがあり、 発生する音圧レベルや周波数が異なります。 JIS C 1515,IEC 60942 の規格で定められおり、性能により、 クラス1・クラス2などに分類されます周囲温度(℃)-10 ~ 50 (結露なきこと)静圧(kPa)65~108相対湿度(%RH)25 ~ 90 (39 ℃ 以上の露点を超える周囲温度、湿度を除く)
スウィングループ・シュリンクレスモップ ウェットタイプ
ラバーメイド¥2,598税込¥2,8581個欠品中吸水性や耐久性に優れたモップです。繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。防縮加工が施されているため縮みにくくより永くご使用になれます。仕様スウィングループ・シュリンクレスモップウェットタイプブルートラスコ品番836-2619適合機種サイドゲートハンドル質量(kg)0.6色ブルー摘要防縮加工縦(mm)152横(mm)4062018年トラスコ掲載ページ9 0253繰り返し・詰め替え対応
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
ハンディ―
KOMELON¥389税込¥4281個翌々日出荷一般人と専門家の間で幅広く使われる経済的なモデルです。ナイロン特殊コーティングで目盛りの耐摩擦性と耐久性を強化しました。幅(mm)13質量(g)63.5長さ(m)2JIS規格1級![M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503565-180221-02.jpg)
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷エスコ品番EA949JC-2120種別半ねじねじピッチ1.75頭部形状六角ねじの呼びM12強度区分12.9
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W
オリエンタルモーター¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から88日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90
二槽シンク(BGなし)
東製作所¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、。ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。![帯電防止フッ素樹脂テープ 幅100~199mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53133449-240130-02.jpg)
帯電防止フッ素樹脂テープ 幅100~199mm SC-2シリーズ
サンワ[テープ]¥129,800税込¥142,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長15被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬ルーマ型ドリルDLCコート
協和精工¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
両刃異形磁石付きスクレーパー
Qfield¥68,980税込¥75,8781箱(50個)4日以内出荷完全手作業で研磨された両刃の刃先で、両面使用可能です。磁石付きで、車体に吸着可能です。カーフィルム貼り付け時に水跡が残らず、先端はフィルムの差し込みにも使用できます。ドアハンドル周りなど細かい部分の処理にも適しています。用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU色黄色
二槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)(BGなし)(右槽)
東製作所¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷スリムなカウンターサイズ。喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。完成品でお届けします。作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル
協和精工¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷コーナーC面付のエンドミル。C面を幅広くラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
二槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)(BGなし)(左槽)
東製作所¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷スリムなカウンターサイズ。喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。完成品でお届けします。作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。























![M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503565-180221-02.jpg)


![帯電防止フッ素樹脂テープ 幅100~199mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53133449-240130-02.jpg)