二槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)(BGなし)(右槽)

二槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)(BGなし)(右槽) - 東製作所

スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。

材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
位置
槽:右
バックガードの有無
なし
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03436768HPMC2-1200-R6001200
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436978KPM2-1500-R4501500
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436987KPMC2-1800-R4501800
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437066KPMC2-1500-R4501500
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437206KPMC2-1000-R4501000
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437301HPMC2-1800-R6001800
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437511HPMC2-1500-R6001500
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437556KPM2-1800-R4501800
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437712KPMC2-1200-R4501200
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする