カテゴリ
- 制御機器(477)
- バイク純正部品(224)
- メカニカル部品(172)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
- 機構部品(79)
- 切削工具(68)
- 自動車純正部品(60)
- 作業工具(34)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 自動車補修部品(27)
- パソコン/周辺機器(17)
- 卓上消耗品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 厨房用品(11)
- 電気材料(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 測定用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 物流用品(7)
- オフィス家具(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 作業服(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 建築金物(6)
- 研磨材(6)
- ヘルスケア(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 住設機器(4)
- 鈑金・塗装(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- 安全用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 理美容(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(414)
- ホンダ(141)
- SMC(140)
- YAMAHA(ヤマハ)(82)
- RS PRO(54)
- MAZDA(マツダ)(44)
- NTN(エヌティーエヌ)(42)
- FYH(日本ピローブロック)(32)
- 旭精工(31)
- SKF(日本エスケイエフ)(19)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
- CKD(11)
- 協和[機構部品](11)
- 協和精工(11)
- ニッサン(11)
- 青木精密工業(10)
- ベン(10)
- 三菱電機(9)
- オサメ工業(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-215」の検索結果

C-215 セット台
西村製作所¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷天板1段、引き出し式パット2段、固定式パット1段付。サイドカバー取付可(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)865×430×300
C-215 セット台
西村製作所¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷天板1段、引き出し式パット2段、固定式パット1段付。サイドカバー取付可(別売)色ブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)865×430×300
cotta レースペーパー ドイリーC 215径(100枚入)
cotta¥349税込¥3841袋(1袋)3日以内出荷製造上、切り離し時の切断面が必ずございます。予めご了承ください。仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質白色耐油紙直径(Φmm)215
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1台当日出荷から17日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
セフター SUS430
イワブチ(14件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
デジタルファインサーモ DG2N
八光電機(11件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。形状印ろう付丸フランジ形ユニット![カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530336-180717-02.jpg)
カードケース(パスケース) ハードタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥239~税込¥263~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)フレーム厚さ(mm)1
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
エンボスカップ ダークブルー
サンナップ¥769税込¥8461袋(50個)当日出荷材質/バージンパルプ100%用途凹凸の紙製スリーブを装着し、すべりにくく断熱性に優れた紙コップ。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
押ボタンラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,020税込¥1,1221個当日出荷押ボタンを押すとラッチが6mm作動します。用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)15タキゲンコード20534
エンボスカップ 未晒
サンナップ¥779税込¥8571袋(50個)当日出荷熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。未晒でおしゃれなデザインです。7オンスのエンボス2重巻き断熱カップ 未晒タイプ 内面PEコーティング材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)色未晒容量(mL)210直径(Φmm)75.4高さ(mm)81.2タイプエンボス加工容量(オンス)7底径(Φmm)51.9入数50個FSC認証認定FSC認証番号認定
...































![カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530336-180717-02.jpg)