カテゴリ
- メカニカル部品(128)
- 切削工具(59)
- 制御機器(31)
- 自動車補修部品(27)
- 作業工具(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 卓上消耗品(14)
- 機構部品(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 電気材料(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 測定用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 作業服(6)
- 研磨材(6)
- 厨房用品(5)
- 建築金物(5)
- ヘルスケア(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 住設機器(4)
- 鈑金・塗装(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 塗料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(42)
- 旭精工(31)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- CKD(12)
- 協和精工(11)
- オサメ工業(9)
- 黒田精工(8)
- サンドビック(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- アサヒ工具(8)
- オリエンタルモーター(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- 八光電機(4)
- UK(三宝)(4)
- サンナップ(4)
- ヤマト(切削工具)(4)
- JAPANNEXT(4)
- PROST's(4)
- ブランドをもっと見る
「c-215」の検索結果

VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から6日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
セフター SUS430
イワブチ(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
デジタルファインサーモ DG2N
八光電機(11件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。形状印ろう付丸フランジ形ユニット![カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530336-180717-02.jpg)
カードケース(パスケース) ハードタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥139~税込¥153~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)フレーム厚さ(mm)1
エンボスカップ ダークブルー
サンナップ¥469~税込¥516~1袋(25個)ほか当日出荷材質/バージンパルプ100%用途凹凸の紙製スリーブを装着し、すべりにくく断熱性に優れた紙コップ。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
エンボスカップ 未晒
サンナップ¥779税込¥8571袋(50個)当日出荷熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。未晒でおしゃれなデザインです。7オンスのエンボス2重巻き断熱カップ 未晒タイプ 内面PEコーティング材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)色未晒容量(mL)210直径(Φmm)75.4高さ(mm)81.2タイプエンボス加工容量(オンス)7底径(Φmm)51.9入数50個FSC認証認定FSC認証番号認定
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
純正インクカートリッジ brother LC215/217
brother(ブラザー)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrotherエコマーク認定番号19 142 037
35QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から3日以内出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
箸(あずき)
スリーライン¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)対応食器洗浄機、消毒保管庫
エンボスカップ ハウス
サンナップ¥499~税込¥549~1袋(25個)ほか当日出荷熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。おしゃれなデザインのタイプです。7オンスのエンボス2重巻き断熱カップ デザインタイプ 内面PEコーティング材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)タイプエンボス加工柄ハウス
エフ水彩ポリチューブ入り
ぺんてる(アストラム)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷キャップは片手でも開け閉めできるワンタッチキャップ量の加減がしやすい細口+ソフトチューブ。 キャップ・チューブに再生材を使用。えのぐは色ののび、発色がよく混色も自由。 チューブは落としてもつぶれにくくなっています。 えのぐの配色がひと目で分かるパッケージデザイン。成分水彩えのぐ材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、箱:再生紙、中仕切:PS、えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水色しろ・きいろ・きみどり・みどり・そらいろ・あお・むらさき・ももいろ・あか・だいだいいろ・ペールオレンジ・ちゃいろ・くろ・きんいろ・ぎんいろエコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)299×109×21/455色数15色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ
オンダ製作所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷流水方向の指定ができ、逆流を防止します。材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ
...
























![カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530336-180717-02.jpg)