カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- 切削工具(3)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業(2)
- INA - Schaeffler (シェフラー)(2)
- プロトティップ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- 東洋リントフリー(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ニッサン(1)
- サンエレメント(1)
- MANN-FILTER(1)
- 東洋エレメント(1)
- 林電工(1)
- PedalboxPro(1)
エコロジープロダクト
「c-216m」の検索結果

電線/ケーブル
富士電線工業¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
電線/ケーブル
富士電線工業¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
HSS-E マシンタップ(貫通穴加工用)
プロトティップ¥1,998~税込¥2,198~1本9日以内出荷さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対
林電工¥12,980~税込¥14,278~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(444件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から4日以内出荷優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
スナップリングプライヤー (内外兼用)
エスコ¥30,800税込¥33,8801組翌々日出荷セット点数:7点。セット内容:・EA590MC-1、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-2、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-3、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-21、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-22、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-23 、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・ケース。内外兼用。 先端角度 ストレート×3本、90°×3本。質量(kg)1ケース寸法(mm)240×160×85
防塵上着 FD216C
東洋リントフリー¥6,198税込¥6,8181枚3日以内出荷から5日以内出荷クリーンルーム用ウエア。スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。使用環境クラス10000
燃料フィルター
MANN-FILTER¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高圧燃料フィルターは燃料に含まれる有害な汚れや水分を除去し、摩耗や腐食による損傷を防ぎます。. 最大限の分離効率と密閉性により、メンテナンス期間を通じて機能面の信頼性と保護を保証します。 / 高圧での使用に適した強化素材または特殊素材MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途燃料フィルター: 燃料噴射システムを汚れの粒子や水分から守り、バイオ燃料など現代の燃料事情にも対応します。
テンショナープーリー
INA - Schaeffler (シェフラー)¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 INA - Schaeffler (シェフラー) テンショナープーリー
タイミングベルトキット
INA - Schaeffler (シェフラー)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷ドイツ純正部品メーカー INA - Schaeffler (シェフラー) 社製 タイミングベルトキット
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
タイミングハンドΦ8+Φ12J HP07TR-8シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥56,980税込¥62,6781個23日以内出荷位置決めレバーと把持レバーに時間差を付けて動作します。異形ピストンによる端面位置決めが可能です。レバー開閉のタイミング調整が容易にできます。ロボットハンド用に。異形ワークの位置決めに、ワークの端面揃えに。仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):把持レバー:8±0.5位置決めレバー:8±0.5●幅(mm):77.5●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●ストローク調整方向(位置決めレバー):閉側●ストローク調整範囲:最大5mm●使用圧力範囲:0.3~0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●最高使用頻度:120c.p.m●把持レバー:Φ8 位置決めレバー:Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2664アズワン品番68-1251-30
濾過板 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥26,399税込¥29,0391箱(100枚)33日以内出荷セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950