119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE) 特性- タキゲンコード20257 適合用途緩衝
1個
26 税込29
当日出荷

パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE) 特性- タキゲンコード20258 適合用途緩衝
1個
30 税込33
当日出荷


コストパフォーマンスを追求した新しいパーティション
グリーン購入法適合
1台
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

東空販売ボルトクリーナーセット
エコ商品
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。 仕様正逆回転切替えレバー有り トラスコ品番573-8478 セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT 材質樹脂(コンポジット) 全長(mm)181 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 寸法(mm)Φ15×L20 硬度70°±5° 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24104 適合用途緩衝
1個
62 税込68
欠品中

ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC 動画あり
軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 使用圧力(MPa)0.1~0.5 保証耐圧力(MPa)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.82MB)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 寸法(mm)Φ12×L10 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 適合用途緩衝
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 寸法(mm)Φ10×L8.6 質量(g)0.4 硬度50°±5° 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24107 適合用途緩衝
1個
40 税込44
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24108 適合用途緩衝
1個
48 税込53
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24110 適合用途緩衝
1個
62 税込68
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24109 適合用途緩衝
1個
57 税込63
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24103 適合用途緩衝
1個
72 税込79
当日出荷

プレートは、アクリル製の白無地フレーム付です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LC) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

L Series(LEY25DC) SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)


LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RC) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)30 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)30 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MC SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DC) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

L Series(LEY32DC) SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEYG32M SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ 軸受種類(M) すべり軸受形
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-30C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)30 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LC SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MC) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)


LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MC) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)


LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MDC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質(本体)ZDCクローム 適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売) 仕様壁面付・後入
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
1個
4,898 税込5,388
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
1個
7,998 税込8,798
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
1個
3,998 税込4,398
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)