混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
こんなお得な商品も!
オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)406
1個
¥88,980
税込¥97,878
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7
ホース外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)2.5
最小曲げ半径(mm)80
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)10.5
材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維
ブレードビニロン繊維
外被構造保護スプリング(メッキ付)
色調黒
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC
材質ニトリルゴム(NBR)
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級IP65
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
付属品前後輪のダイス
質量(g)270
適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ピンゲージ バラ 鋼製
モノタロウ
¥599
税込¥659
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SUJ-2
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
材質SUS316
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種結束
質量(g)120
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。
顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。
街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。
色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング
材質塩化ビニル
寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10
引張強度(MPa)22.6
粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)
引張伸度(%)160
認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)
特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性
フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)
寸法変化率(%)0.1
こんなお得な商品も!
ロックリング (C型リング) プライヤー
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
RoHS指令(10物質対応)対応
発色がきれいで手触りがよいです。
用途布袋の口封じやコードなどに
仕様ボビン巻の長尺タイプ
外径(mm)25
材質ステンレス
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
冷蔵庫内をスッキリ収納。冷蔵室用。別売品の冷蔵室トレーと組み合わせて引き出しのように使えます。3段まで積み重ね可能。
材質AS樹脂
外径(mm)22
材質ステンレス
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
材質超硬K10
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃径公差(mm)0~+0.005
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ