カテゴリ
- 医療(21)
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- 制御機器(17)
- 切削工具(15)
- パソコン/周辺機器(12)
- 自動車補修部品(10)
- メカニカル部品(8)
- 測定用品(6)
- 機構部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 厨房用品(4)
- 研磨材(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- バイク部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- JTC(23)
- サカセ化学工業(21)
- メディアカバーマーケット(9)
- 日東工業(5)
- 新日軽(LIXIL)(5)
- PROST's(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ミニター(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- サンドビック(3)
- スワロー電機(3)
- ニコテック(3)
- CGC(千代田)(3)
- 廣杉計器(3)
- キャンブロ(3)
- ダイヘン(2)
- TRUSCO(2)
- NOK(2)
- ブランドをもっと見る
「c-414」の検索結果

フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
純正インクカートリッジ brother LC414
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合DCP-J1200N種別純正エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 002
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
コントロールボックス FCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無
ポリバリコン用ダイヤルツマミ 取付ネジ付
共立電子産業(1件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷大き目で操作しやすいポリバリコン用ダイヤルツマミ。目盛りの印刷がないため、AM/FM用を問わず使用できます。用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。付属品ツマミ固定用ネジ色黒目盛無し外径(Φmm)約41
ベーシスライン ステンレス製手付すくいザル
パール金属¥549税込¥6041個翌々日出荷麺類、野菜、ゆで卵などの水切りに便利。水切れ抜群。材質ステンレス鋼質量(g)123寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)360×60×195
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
ドレスアップ一枚刃ホルダー Ver.C
ナルビー¥2,998税込¥3,2981枚翌日出荷プロに愛され続けるガラススクレーパー、ドレスアップホルダーシリーズの第3弾。インパクトのあるグラフィックデザインを採用した数量限定モデルです。プロの現場で求められる使いやすさはそのままに、工具としての機能性とデザイン性を両立した特別仕様となっています。プロによるハードな使用を想定し、薄く、硬く、平坦で、刃部分もネジ留め式という無駄のないシンプルな形状を採用しており、様々な現場環境に対応可能です。どちらも刃先を保護できるキャップ付きで、安全に持ち運び・保管できます。用途ステッカー剥がし、シール剥がし、ガラス汚れ取り、タイル汚れ取り、IHクッキングヒーターなどの硬く平らな面に付着した油汚れ、水垢、塗料、接着剤、シール、霜等の除去付属品セーフティーキャップ仕様ホルダー表面:UV印刷高さ(mm)13材質(本体)PVC材質(キャップ)PP縦(mm)130横(mm)47
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ9.5
ミニター¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から6日以内出荷材質超硬合金軸径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
クランクシャフトリアオイルシールインサーター
JTC¥24,980税込¥27,4781セット欠品中用途クランクシャフトオイルシールの挿入用仕様純正オイルシールNo.:AZ4079-F適合車種日野 4tRoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式J08C
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8)
廣杉計器¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ポリカーボネートねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥7,998~税込¥8,798~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) 419 正面フライスカッター
サンドビック¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から9日以内出荷高送りでも、低い切削抵抗のポジカッターです。内部クーラント仕様により、良好な切りくず排出とチップ寿命があります。ユニークな5コーナ仕様チップでコーナ単価を低減します。最大で、刃当り送り2.0mmの高送りが可能です。用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ7.6
ミニター¥8,298税込¥9,1281本6日以内出荷トラスコ品番852-7372質量(g)20対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅