ドレスアップ一枚刃ホルダー Ver.C
プロに愛され続けるガラススクレーパー、ドレスアップホルダーシリーズの第3弾。インパクトのあるグラフィックデザインを採用した数量限定モデルです。プロの現場で求められる使いやすさはそのままに、工具としての機能性とデザイン性を両立した特別仕様となっています。プロによるハードな使用を想定し、薄く、硬く、平坦で、刃部分もネジ留め式という無駄のないシンプルな形状を採用しており、様々な現場環境に対応可能です。どちらも刃先を保護できるキャップ付きで、安全に持ち運び・保管できます。
- 用途
- ステッカー剥がし、シール剥がし、ガラス汚れ取り、タイル汚れ取り、IHクッキングヒーターなどの硬く平らな面に付着した油汚れ、水垢、塗料、接着剤、シール、霜等の除去
- 付属品
- セーフティーキャップ
- 仕様
- ホルダー表面:UV印刷
- 高さ(mm)
- 13
- 材質(本体)
- PVC
- 材質(キャップ)
- PP
- 縦(mm)
- 130
- 横(mm)
- 47
- 内容量
- 1枚
注意
※スクレーパーを使って作業する際は、怪我をしないように十分注意してください。スクレーパーを使わないときは、専用のカバーをお使いください。ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ




























