主な適合純正品番90475-703-000
サイズM8
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
ガタつきの少ない予圧タイプです。
質量(g)39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。
質量(g)61
ポート数8
出力20V3.25A(最大65W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く)
入力20V5A(最大100W)
ケーブル長(cm)15(コネクタ除く)
インターフェイスType-C3.2Gen1
ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Low Profileバス対応COMボードのCN1(68ピン0.8mmピッチコネクタ)と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M(雄) タイプ] に分配。
タイプシールド(ストレート)
使用コネクタ(モジュール側)0.8mmピッチ、68-pin(オス)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
従来品より許容荷重がアップしてます。
仕様上向き用
トラスコ品番405-9702
材質メインボール:スチール
許容荷重(kg)80
材質(ボディ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
トラスコ品番405-9704
材質メインボール:スチール
許容荷重(kg)100
材質(ボディ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
防塵仕様(ゴムシール付き)
仕様上向き用
トラスコ品番405-9708
材質メインボール:スチール
許容荷重(kg)100
材質(ボディ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・ガタつきの少ない予圧タイプです。<用途>・自動車、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・鋼製のローラーを使用しています。開封後の高温、多湿の環境での保管時には錆びにご注意ください。
質量(g)39
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)4.5
寸法D2(Φmm)6.2
寸法D3(Φmm)10
寸法H1(mm)1.5
寸法H2(mm)2.5
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01670
1個
¥114
税込¥125
当日出荷
・8軸タイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。・キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。【用途】・医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器【注意】・取付プレートは、ショートタイプ、8軸タイプのキャリーには取り付けできません。
質量(g)15
タイプキャリッジ 8輪タイプ
推奨ねじM3小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
開放巻きがオーガーとして機能して、小径管中の閉塞物を完全に除去できます。
トラスコ品番405-4229
適合機種K-50、K-60SP
質量(kg)1.4
ケーブル長(m)2.3
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)5.855
適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2168.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 274.87、・Iy 274.87
サービス分類オーダー・加工
dM4
B6
L66
H22
質量(g)18
CR3
S7
P60
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥569
税込¥626
翌日出荷
スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。
仕様上向き用
トラスコ品番405-9706
材質メインボール:スチール
許容荷重(kg)80
材質(ボディ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)4.189
適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1551.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.22、・Iy 178.64
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2.768
適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×50
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1025.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33
サービス分類オーダー・加工
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
トラスコ品番405-3753
適合機種K-50
質量(kg)1.5
ケーブル長(m)2.3
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
クリーンルーム用ウエア。ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。
色深緑
使用環境クラス1000
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)8
高さh(mm)7
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)22~30
高さ公差(mm)0/-0.090
幅公差(mm)0/-0.036
面取c(mm)0.25~0.40
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)8
高さh(mm)7
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)22~30
高さ公差(mm)0/-0.090
幅公差(mm)0/-0.036
面取c(mm)0.25~0.40
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)8
高さh(mm)7
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)22~30
高さ公差(mm)0/-0.090
幅公差(mm)0/-0.036
面取c(mm)0.25~0.40
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。汎用チップ。HRCラックタイプ1000μL。768本(8ラック)
容量(μL)1000
アズワン品番64-3927-82
1個(8ラック×96本)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。汎用チップ。HRCラックタイプ滅菌済み1000μL。768本(8ラック)
容量(μL)1000
アズワン品番64-3927-81
1個(8ラック×96本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
角が丸い角型シリーズです。
用途細かい部品の監理・収納に
トラスコ品番852-1430
色クリア
容量(mL)924
材質(本体)スチロール
質量(g)116
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×99
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)110×110×99
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ