カテゴリ

  • 溶接用品(31)
  • 空調・電設資材(16)
  • バイク部品(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-vp」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ケブラードライブベルト KITACOケブラードライブベルトKITACO(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ古河電工(古河電気工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
純正 リボンカートリッジ エプソン VPF2000 EPSON純正 リボンカートリッジ エプソン VPF2000EPSON
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
適合VP-F2000、 VP-F2000C0、 VP-F2000C2、 VP-F2000C3、 VP-F2000C5、 VP-F2000C9、 VP-F2000R1、 VP-F20C8、 VP-F20C9種別純正品適合機種メーカーEPSON寿命1000万文字(1文字48ドット換算)
3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA34SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型東京理工舎
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%最小負荷電流(mA)100
ベノジェクトII 血清分離剤入 用キャップ XX-VPシリーズ TERMO(テルモ)ベノジェクトII 血清分離剤入 用キャップ XX-VPシリーズTERMO(テルモ)
1,998税込2,198
1箱(1000個)
翌々日出荷
再栓用キャップ。
材質ポリエチレン
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
3ポートエアオペレートバルブ VPA54 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA54SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
スーパートルクカム KITACOスーパートルクカムKITACO(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリット形状3種類 溝タイプA:への字 溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート プーリーグリス付属
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パっとくるりんポイ排水口用ヘアキャッチャー
適合リデア、AF、AX、リノビオ(2021年10月発売~)、2013年以降に発売の【キレイユ、キレイユC、アライズ、スパージュ、リモア、リノビオVP、ソレオ(BZW品番) 】
3ポートエアオペレートバルブ VPA42 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA42SMC
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
C型排水目皿(VP・VU兼用) アウスC型排水目皿(VP・VU兼用)アウス
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はロック式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ピストンKIT(440/2R) KITACOピストンKIT(440/2R)KITACO
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
BNCアダプタ リオンBNCアダプタリオン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
適合VM-82ARoHS指令(10物質対応)対応
バイスプライヤー C型 モノタロウバイスプライヤー C型モノタロウ(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
サラテクト まこちゃんガード 日焼け止めミルク アース製薬サラテクト まこちゃんガード 日焼け止めミルクアース製薬
2,288税込2,517
1個(50g)
8日以内出荷
●アウトドアでのお肌トータルケア 【外敵からブロック】 ●紫外線ガード:SPF50+、PA++++ ●お肌の乾燥を防ぐ ●花粉やPM2.5の付着から守る(すべての微粒子汚れの付着を防ぐわけではありません) ●低刺激設計の無添加処方:パラベン(防腐剤)・鉱物油・ディートフリー、無着色 ●3種のうるおい成分配合:ツボクサエキス・シア脂・ホホバ種子油 ●ハーブの香り:レモングラス、レモンユーカリ、シトロネラ、ゼラニウム 【販売名】サラテクト UVカットミルクα 【日焼け止めミルク】顔・からだ用
成分水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、安息香酸アルキル(C12-15)、エタノール、BG、ポリメタクリル酸メチル、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、ジグリセリン、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、香料、エチルヘキシルトリアゾン、ジメチコン、ポリソルベート60、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、フェノキシエタノール、水酸化K、ペンテト酸5Na、ツボクサエキス、シア脂、ホホバ種子油、BHT、トコフェロール区分化粧品シリーズサラテクト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×207×36香りハーブの香り
タイヤラックカバー アイリスオーヤマタイヤラックカバーアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
材質ポリエチレンシルバー
カバープレートセット前5枚入りINFO-760用 マイト工業株式会社カバープレートセット前5枚入りINFO-760用マイト工業株式会社
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
適合機種INFO-760内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換コンバータ サンワサプライUSB変換コンバータサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。 使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。 Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)約19.4消費電力(W)約0.07(最大)対応OSWindows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠コネクタUSBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメスケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず)キーボード/マウスPS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
USB変換コンバータ サンワサプライUSB変換コンバータサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PS/2マウスとPS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。 使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。 Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)約27.4消費電力(W)約0.07(最大)対応OSWindows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠コネクタUSBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス×2ケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず)キーボード/マウスPS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
液晶保護フィルム VAIO Vision+ 14 VJ5VP141C11 14インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム VAIO Vision+ 14 VJ5VP141C11 14インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種VAIO Vision+ 14 VJ5VP141C11取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性高硬度9H
液晶保護フィルム VAIO Vision+ 14 VJ5VP141C11 14インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム VAIO Vision+ 14 VJ5VP141C11 14インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種VAIO Vision+ 14 VJ5VP141C11取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止 ノングレア
覗き見防止 プライバシー フィルター VAIO Vision+ 14 VJ5VP141C11 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター VAIO Vision+ 14 VJ5VP141C11 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種VAIO Vision+ 14 VJ5VP141C11取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
INFO-760用カバープレート マイト工業株式会社INFO-760用カバープレートマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
ジョグ系 左右セットレバー ALBA(アルバ)ジョグ系 左右セットレバーALBA(アルバ)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入り左右区別左右セット適合排気量(cc)50
換気小窓用パネル 日晴金属換気小窓用パネル日晴金属(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。 配管が先にできる分割パネル。 窓ストッパー付。
質量(kg)0.15ライトグレー使用荷重(kg)0.15表面処理AAS製適合高さ(mm)小窓/125~149
カバープレート8(前)×6(内) HAYATE マイト工業株式会社カバープレート8(前)×6(内) HAYATEマイト工業株式会社(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ内容外側8枚・内側6枚RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
ピストンKIT(435/1R) KITACOピストンKIT(435/1R)KITACO
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※シリンダーのボーリング加工が必要です。
ピストンKIT(430/1R) KITACOピストンKIT(430/1R)KITACO
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。
カバープレートセット(内) MR-700M・MR-700G・MR-700GⅡ・MR-700VX・MR-700VXⅡ・MR-715G・MR-750G・MR-750GⅡ・MR-715VX・MR-750VX マイト工業株式会社カバープレートセット(内) MR-700M・MR-700G・MR-700GⅡ・MR-700VX・MR-700VXⅡ・MR-715G・MR-750G・MR-750GⅡ・MR-715VX・MR-750VXマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
適合機種MR-700M・700G・700GⅡ・700VX・700VXⅡ・MR-715G・750G・750GⅡ・715VX・750VXRoHS指令(10物質対応)対応
カバープレートセット8(前)×6(内) MR-700N マイト工業株式会社カバープレートセット8(前)×6(内) MR-700Nマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
適合機種MR-700NRoHS指令(10物質対応)対応
カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用 マイト工業株式会社カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000RoHS指令(10物質対応)対応
ロスナイシステム部材 / 1パイプ専用フード(プラスチック製) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 1パイプ専用フード(プラスチック製)三菱電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
雨が入りにくい耐雨性構造水切板付壁掛1パイプ取付専用フード
【レンタル】3軸振動計(手腕振動) リオン【レンタル】3軸振動計(手腕振動)リオン
9,698税込10,668
1台
翌日出荷から3日以内出荷
手腕振動に対する暴露の評価 手持ち工具による振動は、作業者の手および腕あるいは肩に伝達されます。このような手腕系に伝達される振動暴露の評価について、ISO 5349-1、ISO 5349-2、JIS B 7761-1、JIS B 7761-2に規定されています。
仕様【測定レンジ(PV-97C)】加速度(m/s2):30、100、300、1000、3000、10000(VP-80のチャージアンプゲインを×0.1にした時)、加速度(m/s2):3、10、30、100、300、1000、3000、10000(VP-80のチャージアンプゲインを×1にした時)セット内容本体、3ch振動入力プリアンプ、圧電式加速度ピックアップ、ピックアップコード×3、六角ネジ×2、六角レンチ、ピックアップ校正表、バンドクランプ、ピックアップ取り付けアダプター、収納ケース×5寸法(mm)約56(H)×200(W)×175(D)質量(kg)約1(電池含む)電源単2形乾電池×4周波数範囲8H~1000Hz測定モード加速度電池寿命連続16時間使用可(アルカリ乾電池)