長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
長さ(m)2
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
寸法A(mm)50.5
寸法B(mm)39
寸法W(mm)61
質量(g/m)440
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Ziegler低圧法によるオレフィン系プラスティックで平均分子量300万(光分散法)単位以上の超高分子量ポリエチレン(UHMW)です。分子量が増大することによって一般ポリエチレンより耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、自己潤滑性等機械提督性が著しく向上し、これらの特性を生かし食品工業、充填機、コンベヤラインのレール、ガイドレールなどに用いられます。
用途ガイドレール
色乳白色
長さ(m)2
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
寸法A(mm)75.5
寸法B(mm)65
寸法W(mm)85
質量(g/m)545
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)675
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレン
色ホワイト
高さ(mm)16.7
質量(g)20
種類スライド形
段数1
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)300
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)6
種類スライド形
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)277
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥51
税込¥56
当日出荷
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●使用鐵板:6×25(mm)●長さ:3000mm
アズワン品番65-3720-97
1本
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)
推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。
取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
材質(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)(フック)ナイロン(UL94V-0材)
色(ガイドレール)グレー(フック)黒
仕様RoHS対応
適合(ラック)RUGGED
取付穴径(Φmm)(シャーシ板)3.6
取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50
比重0.93
表面抵抗率(Ω)>1014
耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○
厚さ公差(mm)-0~+0.6
線膨張係数2×10-4cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
サービス分類オーダー・加工
搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。
3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
定尺(m)3
適合径(Φmm)10(丸棒)
質量(g/m)69
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●使用鐵板:6×50(mm)●長さ:2000(mm)
アズワン品番65-3721-02
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●使用鐵板:6×75(mm)●長さ:4000(mm)
アズワン品番65-3721-06
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 使用鐵板:6×75(mm) 長さ:2000(mm)
アズワン品番65-3721-05
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
用途引き出し
取付側板にネジ止め
仕上白
材質プラスチック
搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。
3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
適合【鋼材】6t×50
質量(g)404
定尺(m)3
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード