ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411
質量(kg)07
質量(g)680
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
1ケース(30本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
質量(kg)0.60
規格仮設工業会認定外
適合パイプ肉厚(mm)1.8以上
適合パイプ外径(Φmm)48.6
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)55×55×H45
色番B1
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
構成部品C形ジョイント×2、4×30特先トラスコーススレッド×8
手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg)0.54(1個)
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)45×45×H45
色番B1
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
12日以内出荷
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)0.64(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
単管パイプのピン加工付、ピン加工無に関わらず、つなぎ合わせることができます。仮設工業会認定品。新規格軽量鋼管対応品。
トラスコ品番761-1463
材質スチール
質量(kg)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
足場などの荷重のかかる場所に使用します。
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番296-5402
質量(g)540
適合パイプ径(Φmm)48.6
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)0.5
サイズΦ48.6
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)95×95×H45
色番B1
1セット(2個)
¥9,898
税込¥10,888
12日以内出荷
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)115×115×H45
色番B1
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)70×70×H45
色番B1
1セット(2個)
¥4,798
税込¥5,278
12日以内出荷
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)65×65×H45
色番B1
1セット(2個)
¥4,498
税込¥4,948
12日以内出荷
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)85×85×H45
色番B1
1セット(2個)
¥9,498
税込¥10,448
12日以内出荷
質量(g)700
アズワン品番64-2287-51
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント
形状エルボ
材質(本体)鋼溶接
最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]
最高温度(℃)100
接続フランジ(JIS10K)
材質(パッキン)NBR
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)28
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
ピン加工パイプ接続用新型C型ジョイント。●ほぞの切り込み 本体上部・下部にほぞをL字に切込んでいるため、ピン加工パイプには、より安全に使用できます。●バランスの良さ 本体上部・下部が一体化しているため、本体上部・下部の動きが滑らかでバランスが取れています。●本体中央カラー部の一体化 本体中央のカラー部が本体上部・下部と一体化しているため、カラー部の脱着がありません。
質量(kg)0.68
サイズΦ48.6
1ケース(30本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ご要望の多かった長さ調節機能を搭載!調節部をスライドさせるだけで簡単にストラップの長さ調節ができます!クリップ部は取り外し可能。
材質フック部:ナイロン系樹脂
タイプクリップ式
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長(mm)490
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型C
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ
材質NBR
許容温度(℃)-25~+90
適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)13.5
板厚(mm)2.0
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)13.5
穴径(Φmm)6.5
材質/仕上鉄(クローム)
イエローストラップのスッキリシンプルなクリップタイプ。着脱が簡単なクリップ式名札。
材質ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
色イエロー
タイプクリップ式
寸法(幅W×高さH)(mm)90×55(名刺サイズ/中紙)
ストラップ幅(mm)10
外寸(幅W×高さH)(mm)103×75
ストラップ長(mm)490(折り返した全長)
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
ブラックストラップのスッキリシンプルなクリップタイプ。着脱が簡単なクリップ式名札。
材質ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
色ブラック
タイプクリップ式
寸法(幅W×高さH)(mm)90×55(名刺サイズ/中紙)
ストラップ幅(mm)10
外寸(幅W×高さH)(mm)103×75
ストラップ長(mm)490(折り返した全長)
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
レッドストラップのスッキリシンプルなクリップタイプ。着脱が簡単なクリップ式名札。
材質ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
色レッド
タイプクリップ式
寸法(幅W×高さH)(mm)90×55(名刺サイズ/中紙)
ストラップ幅(mm)10
外寸(幅W×高さH)(mm)103×75
ストラップ長(mm)490(折り返した全長)
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
ブルーストラップのスッキリシンプルなクリップタイプ。着脱が簡単なクリップ式名札。
材質ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
色ブルー
タイプクリップ式
寸法(幅W×高さH)(mm)90×55(名刺サイズ/中紙)
ストラップ幅(mm)10
外寸(幅W×高さH)(mm)103×75
ストラップ長(mm)490(折り返した全長)
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
材質ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
寸法(mm)ストラップ部:L490、巾:10
寸法(幅W×高さH)(mm)中紙:90×55(名刺サイズ)
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
寸法L2(mm)28
寸法W(mm)19
板厚(mm)2.0
用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。
形状ジョイントキャップ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ